カテゴリ
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- I ・O DATA(アイオーデータ)
- モノタロウ(1)
- サンワサプライ(12)
- unitech(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- BUSICOM(ビジコム)(2)
- デンソーウェーブ(1)
- エフケイシステム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bcr 2 d 5 bk」の検索結果

USB接続CCD式バーコードリーダー
I ・O DATA(アイオーデータ)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷から翌々日出荷「BR-CCD/TS2シリーズ」は、パソコンに挿すだけで使えるハンディバーコードリーダーです。液晶画面のバーコードの読み取りや、離し読みが可能です。また、オフィスや店舗、物流、倉庫、図書館、学校、個人蔵書の管理など、さまざまな場面で活用いただけます。片手で扱いやすい筐体デザインを採用。軽量で長時間の作業でも疲れにくく女性でも持ちやすい形です。仕様【PCS値(バーコードの品質や読み取り環境により異なる)】0.25以上(最小分解能0.1mm)質量(g)約110(ケーブル含む)電源USBバスパワー接続方式USB-HID(USBキーボードインターフェイス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×49×161(ケーブル及び突起部を含まず)対応機種USB2.0ポート(USB-A)を搭載したWindowsパソコンセンサー受光:1500pixel CCDセンサー最大幅(mm)読み取り:150光源赤色LED(読み取り確認:青色LED、ブザー)コード読み取り:JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar、CODE39、CODE11、CODE128、CODE93、Codabar(NW7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、IATA(Standard 2 of 5)、Industial 2 of 5、Matrix 2 of 5使用周囲照度(Lx)太陽光:50000以下インターフェイスUSB2.0(USB-Aコネクター)RoHS指令(10物質対応)対応プロファイル【USB】HIDプロファイル最大読取値(mm)200商品タイプハンディ読取方式CCD離し読み