カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • 外付メモリカードリーダー(2)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイオーデータ)
  • モノタロウ(1)
  • サンワダイレクト(52)
  • サンワサプライ(55)
  • オリエンタルモーター(10)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(20)
  • INTERPLAN(3)
  • HOSHIDEN(2)
  • スイッチサイエンス(4)
  • ホンダ(9,400)
  • RS PRO(3,408)
  • 三菱ふそう(2,221)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,074)
  • AMPHENOL(650)
  • メディアカバーマーケット(406)
  • ミツビシ(359)
  • SPARKFUN(337)
  • モートーン(275)
  • フエニックス・コンタクト(238)
  • ROLINE(233)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ble」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bluetooth(R) v5.0 対応 非接触 ICカードリーダーライター I ・O DATA(アイオーデータ)

    Bluetooth(R) v5.0 対応 非接触 ICカードリーダーライター

    I ・O DATA(アイオーデータ)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    マイナンバーカードなどICカードの読み取りができる、Bluetooth(R) v5.0対応の非接触型ICカードリーダーライター。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きをご自宅のパソコンから行う際にご活用いただけます。 マイナンバーカードをはじめ、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証の読み取りができます。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きでもご利用いただけます。 標準で3年保証( バッテリー除く)を付帯しています。さらに有償の保守サービスもご用意しており、ご購入後60日以内にお申し込みいただければ、最長5年の延長保証対応を受けられます。ぜひご検討ください。 付属のカードホルダーを装着するとICカードを固定することができ、リーダーライターとICカード間の通信を安定させることができます。
    付属品カードホルダー、USBケーブル、取扱説明書質量(g)約34(本体のみ)電源USBバスパワーまたは充電可能なリチウムイオン電池(USB経由で充電)ケーブル長(m)約1使用温度(℃)0~60(バッテリー未充電時)、0~45(バッテリー充電時)対応OSUSB接続時:Windows 11、Windows 10、macOS 11~13、Android、Bluetooth接続時:Windows 11、Windows 10(32/64bit)、iOS、Android対応機種USB Standard-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Bluetooth(R) v5.0に対応したWindowsパソコン、タブレット対応(カード)ISO 14443 Type A/Type B、ISO/IEC 15693、Felica外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×約60×約6準拠規格ISO/IEC18092(NFC規格)消費電流(mA)500(Max)使用湿度範囲10%~85%(結露なきこと)周波数帯域(MHz)(通信)カード:13.56MHz通信距離カード:約10mm保守管理3年※リチウムイオン電池除くインターフェイスUSB 2.0 Standard-Aコネクター、Bluetooth(R) v5.0通信速度(カード)106/212/424/848kbps(Felica 212k、424kbps)Bluetooth(通信可能距離)見通し10m以下
  • USB-A延長ケーブル I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB-A延長ケーブル

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    USB2.0対応のUSB-A延長ケーブル(2m)です。ICカードリーダーのUSBケーブルを延長して接続することができます。受付カウンターや狭いデスク周りでも、柔軟にレイアウト可能です。「BLE-NFCシリーズ」「USB-NFC4シリーズ」などでお使いいただけます。
  • ICカードリーダー専用スタンド I ・O DATA(アイオーデータ)

    ICカードリーダー専用スタンド

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    3,898税込4,288
    1台
    翌日出荷
    ICカードリーダーライター「USB-NFC4シリーズ(別売)」「BLE-NFCシリーズ(別売)」専用のスタンドです。本商品の背面にUSB-NFC4シリーズ、BLE-NFCシリーズを取り付けることで、スタンドにスマホを置くだけでスムーズに読み取りが行えます。iPhoneやAndroidをはじめ、どのスマホでも最適な読み取り位置に自然とフィットする設計がされています。そのため、医療機関の受付など、読み取りエラーを防ぐことができます。マイナンバーカードの読み取りにもご利用いただけます。柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、助産所、健診実施機関等におけるオンライン資格確認対応で、 すでにICカードリーダーをご導入いただいているお客様も、本商品を追加導入いただくことで、より使いやすい環境を整えることが可能です。20~30度の角度調整ができます。医療機関の受付などでも、カウンターの高さに応じてスタンドの角度を調整できるため、患者様がスマホを置きやすく、読み取りミスの軽減につながります。
  • Bluetooth5.0+EDR/LE対応 USBアダプター I ・O DATA(アイオーデータ)

    Bluetooth5.0+EDR/LE対応 USBアダプター

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    2,298税込2,528
    1台
    翌々日出荷
    Bluetooth5.0に対応したUSBアダプターです。 より広範囲で通信が可能な「class1」でスピーカーやマイクの音の途切れ、マウス・キーボードの入力漏れを解決し、安定したテレワークを実現します。 パソコンに接続した状態でも飛び出しサイズわずか8mmの超コンパクトさ。 ノートパソコンに取り付けたままでも邪魔にならず、取り外しやすさにも配慮しています。
    質量(g)約1.6規格VCCI Class B、電波法 工事設計認証対応OSWindows11、Windows10バージョン1903~21H2※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。※Windows10(Sモード)、Windows10ARMベースのPCには対応していません。コネクタ形状USB StandardA対応機種USB StandardAコネクターを搭載したWindowsパソコン※初回セットアップ時にインターネット接続が必要消費電流(mA)70(MAX)送信出力Class1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×19×6.3定格電源USBバスパワーインターフェイスUSB2.0伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式Bluetooth5.0+EDR/LE class1※バージョン4.2~2.0との互換性もあります。通信距離(m)最大100※使用環境により異なる
  • 「5年保証」240Hz対応23.8型G-SYNC Compatible認定ゲーミングモニターブラック I ・O DATA(アイオーデータ)

    「5年保証」240Hz対応23.8型G-SYNC Compatible認定ゲーミングモニターブラック

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    全ポートで最大240Hzの高リフレッシュレートに対応し、G-SYNC Compatibleの認定品です。広視野角ADSパネルを採用し、どの角度から見ても色鮮やかで表現豊かな映像を楽しめます。約0.05フレームの低遅延モードを実現し、暗いシーンもより鮮明に表示する「Night Clear Vision」などゲームに最適な機能を搭載。また、オーバードライブ機能により、1msの高速応答を実現!HDR10信号入力にも対応し、1台でFPS、MMORPGなど幅広いジャンルのゲームに使えるゲーミングモニターです。
    付属品電源コード、Displayportケーブル、台座ネック、台座、リモコン、必ずお読みください、台座ネック取り付けネジ仕様ケンジントンセキュリティスロット質量(kg)4.5(スタンド有)、4.1(スタンド無)消費電力(W)最大53、通常22、待機時0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)角度(°)チルト:上20、下5表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:540×215×418、スタンド無し:540×50×325※突起部含まず機能HDR10入力対応、可変リフレッシュレート=Displayport:NVIDIA G-SYNC Compatible、Adaptive-Sync、HDMI:HDMI VRR、フリッカーレス、ブルーリダクションコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080視野角上下178°左右178°応答速度1msVESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2色(本体)シャドウブラック端子HDMI(HDCP2.3)×2、Displayport(HDCP2.3)×1、USB-A(給電用:5V1A・メンテナンス用)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)69グリーン購入法適合音声スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン:ステレオミニジャックΦ3.5mm最大輝度(cd/m2)350モニターサイズTFT23.8型ワイドパネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)240グリーンマーク認定
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
"ble" I ・O DATA(アイオーデータ) 【通販モノタロウ】