【パソコン/周辺機器】Bluetoothアダプタ Bluetoothアダプタ (2) ブランド: I ・O DATA(アイ・オー・データ)
Bluetooth5.0+EDR/LE対応 USBアダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌々日出荷
Bluetooth5.0に対応したUSBアダプターです。
より広範囲で通信が可能な「class1」でスピーカーやマイクの音の途切れ、マウス・キーボードの入力漏れを解決し、安定したテレワークを実現します。
パソコンに接続した状態でも飛び出しサイズわずか8mmの超コンパクトさ。
ノートパソコンに取り付けたままでも邪魔にならず、取り外しやすさにも配慮しています。
Bluetooth 5.0+EDR/LE class1※バージョン4.2~2.0との互換性もあります。 送信出力 Class1 対応機種 USB StandardAコネクターを搭載したWindowsパソコン※初回セットアップ時にインターネット接続が必要 対応OS Windows11、Windows10バージョン1903~21H2※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。※Windows10(Sモード)、Windows10ARMベースのPCには対応していません。 伝送方法 周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式 通信距離(m) 最大100※使用環境により異なる コネクタ形状 USB StandardA インターフェイス USB2.0 定格電源 USBバスパワー 消費電流(mA) 70(MAX) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 14×19×6.3 質量(g) 約1.6 規格 VCCI Class B、電波法 工事設計認証
Bluetooth対応 集音範囲切替スピーカーフォン I ・O DATA(アイ・オー・データ) 当日出荷
集音範囲切替機能を搭載したスピーカーフォンです。
マイクが音を拾うことのできる範囲を切り替えることができるため、周りの雑音を拾わない範囲切替をすればオープンスペースでも快適にweb会議へ参加できます。
USB接続とBluetooth接続どちらにも対応。Bluetoothでスマホに接続すれば、パソコンなしでもWeb会議ができる優れものです。
ノイズリダクション、エコーキャンセラー、オートゲインコントロールなどクリアな音声を実現する音声処理で快適にご使用いただけます。
用途 web会議、オンライン授業等を快適にするスピーカーフォン 付属品 USBケーブル(A-C USB2.0約1.5m)、ACアダプター、取扱説明書 質量(g) 約280 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 10.12~11、Chrome OS、iOS 13~14、Android 8.0~11、Android 7.1.2 ※DS-ASTB1のみ対応 接続方式 USB 2.0またはBluetooth 範囲 マイク集音レベル:LOW時/推奨:1m以内/最大:3m(360°)、マイク集音レベル:HIGH時/推奨:2m以内/最大:5m(360°) 対応機種 USB 2.0ポートまたはBluetooth v4.0以上を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末、Chromebook、Bluetooth v4.0以上を搭載したiOS端末 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×130×35(ゴム足および突起部は含まず) 機能 音声処理:エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、集音範囲切替機能 保証期間 1年 スピーカー フルレンジ×1 取得規格 VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)、電波法工事設計認定 インターフェイス USB2.0/Bluetooth 対応アプリケーション (動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco Webex Meetings Bluetooth バージョン5.0、対応プロファイル:HFP、A2DP、対応コーデック:SBC、無線出力:class2、最大通信距離:10m 内蔵マイク 高感度マイク×6 連続通話時間(時間) 6(バッテリー稼働時)
USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 ギガビットLANアダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 当日出荷
。USBポートに接続することでLANポートを増設できるアダプターです。パソコンやLANポートのないNintendo Switch(TM)のドックと接続することで、有線LANでインターネットに接続できますので、途切れにくく安定したネットワーク環境で動画やゲームを楽しめます。Wi-Fi接続だと通信環境の影響を受けやすくゲームで影響が出ることも…本商品は無線LANよりも途切れにくく安定した有線LAN環境を提供するのでゲームに集中できます。また、ケーブルはドックの背面にあるUSBポートに接続しても本商品が浮かないように約20cmとしています。高速Gigabit(1000BASE-T)に対応の本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)でパソコンと接続することで、最大転送速度約949Mbps(実測値)を実現しました。有線LAN接続による無線LANよりも途切れにくく、安定した通信をご利用いただけます。本商品はパソコンでももちろんご利用いただけ、パソコンに挿すだけでインターネットへの接続準備が完了します。ドライバーのダウンロードやインストールは自動で行われますので、複雑な操作をすることなくすぐお使いいただけます。
Bluetooth(R) v5.0 対応 非接触 ICカードリーダーライター I ・O DATA(アイ・オー・データ) (1件のレビュー) 翌々日出荷
マイナンバーカードなどICカードの読み取りができる、Bluetooth(R) v5.0対応の非接触型ICカードリーダーライター。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きをご自宅のパソコンから行う際にご活用いただけます。
マイナンバーカードをはじめ、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証の読み取りができます。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きでもご利用いただけます。
標準で3年保証(
バッテリー除く)を付帯しています。さらに有償の保守サービスもご用意しており、ご購入後60日以内にお申し込みいただければ、最長5年の延長保証対応を受けられます。ぜひご検討ください。
付属のカードホルダーを装着するとICカードを固定することができ、リーダーライターとICカード間の通信を安定させることができます。
付属品 カードホルダー、USBケーブル、取扱説明書 質量(g) 約34(本体のみ) 電源 USBバスパワーまたは充電可能なリチウムイオン電池(USB経由で充電) ケーブル長(m) 約1 使用温度(℃) 0~60(バッテリー未充電時)、0~45(バッテリー充電時) 対応OS USB接続時:Windows 11、Windows 10、macOS 11~13、Android、Bluetooth接続時:Windows 11、Windows 10(32/64bit)、iOS、Android 対応機種 USB Standard-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Bluetooth(R) v5.0に対応したWindowsパソコン、タブレット 対応 (カード)ISO 14443 Type A/Type B、ISO/IEC 15693、Felica 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約95×約60×約6 準拠規格 ISO/IEC18092(NFC規格) 消費電流(mA) 500(Max) 使用湿度範囲 10%~85%(結露なきこと) 周波数帯域(MHz) (通信)カード:13.56MHz 通信距離 カード:約10mm 保守管理 3年※リチウムイオン電池除く インターフェイス USB 2.0 Standard-Aコネクター、Bluetooth(R) v5.0 通信速度 (カード)106/212/424/848kbps(Felica 212k、424kbps) Bluetooth (通信可能距離)見通し10m以下
Windows11 IoT Enterprise搭載ファンレス miniPC I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌々日出荷
有線LAN:LAN端子×2/無線LAN:IEEE802.11ac/n/a/g/b/。Windows 11 IoT Enterpriseを搭載した、業務用途向けの小型PCです。HDMI×3出力やRS-232Cを備え、サイネージや制御システムなど長期運用が前提となる用途に対応します。また、24時間連続稼働に対応し、可動部品を使用しないファンレス設計により静音性に優れています。可動部品を使用しない「完全ファンレス構造」を採用。機械的な摩耗が発生せず、ホコリや振動の影響も受けにくいため、工場など長時間の連続稼働環境においても故障リスクを低減します。静音性にも優れているため、サイネージなど音が気になる場所への設置にも適しています。24時間連続稼働に対応しているため、サイネージや制御システムなどを止めずに運用したい設置環境でも安心してご利用いただけます。プロセッサーのベースパワーが6Wの低消費電力CPU「Intel(R) Processor N150」を搭載。消費電力を抑えながら、日常業務やデジタルサイネージ用途などに必要な処理性能を発揮します。省電力設計により、長時間稼働が求められる環境でも効率的な運用が可能です。
仕様 ●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:適合●電波法備考:無線LAN、Bluetooth RoHS指令(10物質対応) 対応
サイネージ向けAndroid OS搭載STB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 5日以内出荷
本商品はAndroid OS 14を搭載したAndroid STBです。4K(最大解像度3840×2160p)コンテンツに対応し、横表示だけでなく縦表示もできるので、デジタルサイネージ用途での利用にぴったりです。メーカーの遠隔管理サービス「I-O DATA Device Management」に対応しているので、離れた拠点から機器の状態確認や再起動ができ、運用効率を大幅に向上します。また従来品に添付していたリモコンをオプション(別売)とすることで、必要に応じて選択可能となりました。
仕様 【OS】Android14【CPU】Amlogic S905×5 その他 【GPU】ARM Mali-G310 V5 付属品 ACアダプター(ケーブル長1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、アンテナ×2、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書 質量(g) 380 規格 【有線】100BASE-TX、10BASE-T/IEEE802.11ax/【無線】ac/n/a/g/b、Bluetooth5.4 電源 DC12V 消費電流:830mA(Typ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×133×33 周波数 【SPUクロック】2.5GHz【通信】5GHz帯(W52/53/56)、2.4GHz帯 メモリー タイプ:DDR4、メインメモリー:4GB 解像度 最大3840×2160(60Hz) インターフェイス HDMI出力端子×1、USB-C(USB2.0)×1、USB-A(USB2.0)×1、RS232(D-sub9ピン)×1、IR延長ケーブル接続端子(Φ3.5mm)×1、アナログ音声出力端子(Φ3.5mm)×1、microSDカードスロット(最大2TB)×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 ストレージ 32GB eMMC