カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイオーデータ)
  • StarTech.com(70)
  • Cisco(シスコ)(24)
  • サンワサプライ(2)
  • Jabra(5)
  • ATEN(8)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • CORSAIR(1)
  • DMM.make(1)
  • EMEET(1)
  • GRANCISCO(23)
  • LOGITECH(1)
  • URBANISTA(4)
  • アバー・インフォメーション(1)
  • エレコム(1)
  • ソースネクスト(1)
  • 紀寺商事(1)
  • 長塚電話工業所(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cisco」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイク付き180度USBカメラ I ・O DATA(アイオーデータ)

    マイク付き180度USBカメラ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    「TC-MC400W」は画角180度の広角Webカメラです。カメラのほぼ真横まで映せるので、カメラに近い人がフレームから外れやすい小会議スペースでの利用にぴったりです。ワンタッチで画角を切り替えられるため、シチュエーションにあわせた柔軟な使い分けが可能。最適な画角が分からずWebカメラ選びに迷っている方にオススメです。マイク内蔵で別途マイクを用意する必要がありません。メーカー液晶ディスプレイと組み合わせることで狭いスペースでもスッキリ設置が可能です。
    付属品固定用ネジ、滑り止めシート、取扱説明書仕様三脚対応(1/4インチ)、スタンド角度調節:左右回転360°、上下方向:±15°寸法(mm)幅158×奥行73高さ65質量(g)220電源電圧USBバスパワー対応機種USB 2.0ポート(USB-Aコネクター)を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Chromebook、メーカー製Android STB(Android端末は、メーカー製Android STB「DS-ASTB2」のみ対応)最大解像度2560×1440撮影距離(cm)15~∞インターフェイスUSB2.0対応アプリケーションMicrosoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Cisco Webex Meetings画角180°モード:水平約180° 垂直約100°、150モード:水平約150° 垂直約86°、120°モード:水平約120° 垂直約69°カメラ仕様360万画素CMOSセンサー、F値:F2.0、最大フレーム:30fps、対応フォーマット:MJPEG、YUV内蔵マイク無指向性、フォーカス:固定、集音範囲:首相2m(最大4m)、音声処理:ノイズリダクション、オートゲインコントロール
  • マイク・スピーカー一体型USBカメラ I ・O DATA(アイオーデータ)

    マイク・スピーカー一体型USBカメラ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌日出荷
    マイク・スピーカーが一体となったWebカメラです。本商品があれば、別途マイクやスピーカーを用意する必要なく映像も音声も送信できます。またZoomやTeamsなどの主要なWeb会議ツールに対応し、USBバスパワーで別途電源は不要です。マイクとスピーカーが一体となったWebカメラです。別途マイク・スピーカーを用意する必要なく、パソコンに接続するだけで手軽にWeb会議を実現できます。マイク・スピーカー一体型となるとサイズ感が大きくなりがちですが、手のひらにのるほどのサイズ感で邪魔になりません。液晶ディスプレイの上に設置できますので、すっきりとした配置が可能です。また三脚穴もあるので、三脚に取り付けて使用することも可能です。さまざまな音声処理機能を搭載しているため、ノイズが少なくクリアな音声を実現。ストレスフリーにWeb会議を行うことができます。
    付属品取扱説明書電源USBバスパワー対応三脚対応(1/4インチ)角度調整範囲【スタンド】左右回転方向:360度回転 / 上下方向:±14°最大解像度2592×1944保証期間1年フォーカス固定撮影距離(cm)30~∞F値F2.2インターフェイスUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション【動作確認済みアプリ】Microsoft Teams、Zoom、Google Meet、Cisco Webex Meetings画角水平視野角:87° / 垂直視野角:57° / 対角視野角 97°カメラ仕様500万画素CMOSセンサー
pisco カプラ特集