カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)
  • エレコム(5)
  • AB Circle(3)
  • SONY(ソニー)(2)
  • NTT(1)
  • サンワサプライ(1)
  • 自重堂(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • GOPPA(1)
  • ジーエルソリューションズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dragon_cc」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ICカードリーダーライター カードホルダー付 I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    ICカードリーダーライター カードホルダー付

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    5,198税込5,718
    1台
    翌日出荷
    USB接続型の非接触ICカードリーダライターです。確定申告(e-Tax、eLTAX)やマイナンバーカードを利用した各種行政手続きにご活用いただけます。添付のカードホルダーを使用することで、ICカードの読み込み時のカードずれを防ぎ、通信を安定させることが可能です。動作確認済みICカードはアイ・オー・データ機器商品ページに記載の一覧表をご覧ください。関連情報は各省庁のWebサイトをご確認ください。今後、若年層を中心にiPhoneやAndroidの「スマホ保険証」利用者が増えると予想されることから、医療機関ではその環境整備が不可欠です。本商品は、「スマホ保険証」に対応し、各社顔認証付きカードリーダーと動作確認済みであるため、スムーズかつ安心して導入いただけます。電子処方箋は、これまで紙で発行されていた処方箋を電子化したもので、複数の医療機関・薬局をまたがる過去のお薬情報に基づいた医療を受けられるようになります。ICカードリーダーライターは医師資格証と薬剤師資格証の情報の読み取り・電子署名時に使用されます。
    仕様対応カード:ISO 14443 Type A/Type B、ISO 15693、FeliCa※動作確認済みカード:マイナンバーカード(マイナ保険証・マイナ免許証)、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証付属品取扱説明書、カードホルダー適合保守:3年規格準拠:ISO/IEC18092(NFC規格)電源USBバスパワー供給ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Standard AコネクターインターフェースUSB 2.0対応メディアICカード通信速度カード:最大848kbpsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流250mA(Max)
  • Bluetooth(R) v5.0 対応 非接触 ICカードリーダーライター I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    Bluetooth(R) v5.0 対応 非接触 ICカードリーダーライター

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    マイナンバーカードなどICカードの読み取りができる、Bluetooth(R) v5.0対応の非接触型ICカードリーダーライター。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きをご自宅のパソコンから行う際にご活用いただけます。 マイナンバーカードをはじめ、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証の読み取りができます。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きでもご利用いただけます。 標準で3年保証( バッテリー除く)を付帯しています。さらに有償の保守サービスもご用意しており、ご購入後60日以内にお申し込みいただければ、最長5年の延長保証対応を受けられます。ぜひご検討ください。 付属のカードホルダーを装着するとICカードを固定することができ、リーダーライターとICカード間の通信を安定させることができます。
    付属品カードホルダー、USBケーブル、取扱説明書質量(g)約34(本体のみ)電源USBバスパワーまたは充電可能なリチウムイオン電池(USB経由で充電)ケーブル長(m)約1使用温度(℃)0~60(バッテリー未充電時)、0~45(バッテリー充電時)対応OSUSB接続時:Windows 11、Windows 10、macOS 11~13、Android、Bluetooth接続時:Windows 11、Windows 10(32/64bit)、iOS、Android対応機種USB Standard-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Bluetooth(R) v5.0に対応したWindowsパソコン、タブレット対応(カード)ISO 14443 Type A/Type B、ISO/IEC 15693、Felica外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×約60×約6準拠規格ISO/IEC18092(NFC規格)消費電流(mA)500(Max)使用湿度範囲10%~85%(結露なきこと)周波数帯域(MHz)(通信)カード:13.56MHz通信距離カード:約10mm保守管理3年※リチウムイオン電池除くインターフェイスUSB 2.0 Standard-Aコネクター、Bluetooth(R) v5.0通信速度(カード)106/212/424/848kbps(Felica 212k、424kbps)Bluetooth(通信可能距離)見通し10m以下
  • ICカードリーダーライター I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    ICカードリーダーライター

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    。パソコンに接続することでマイナンバーカードなどICカードの読み取りができる、接触型(差し込み式)のICカードリーダーライターです。Windowsパソコンのほか、Macでもご利用いただけます。確定申告(e-Tax、eLTAX)や、各種行政手続きなどを行う際にご活用いただけます。パソコンにUSB接続をすることでマイナンバーカードを読み取ることができるICカードリーダーライターです。本商品にマイナンバーカードを挿し込むことでカード情報を読み取り、各種サービスやオンライン手続きを行うことができます。Windowsパソコンのほか、Macにも対応していますので幅広いパソコン環境でご利用いただけます。Windowsパソコンはドライバーの事前インストールは不要です。パソコンのUSBポートに挿すだけでドライバーが自動インストールされますので、すぐにご利用いただけます。※Macではドライバーのダウンロードとインストールが必要となります。