カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • 外付けCD/DVDドライブ(3)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)
  • モノタロウ(1)
  • Verbatim(バーベイタム)(6)
  • マクセル(6)
  • NEC(1)
  • ロジテック(6)
  • 日本法令(13)
  • RS PRO(4)
  • タイムリー(4)
  • サンワサプライ(3)
  • MikroElektronika(3)
  • LOGITECH(3)
  • ATEN(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • StarTech.com(2)
  • Dell Technologies(2)
  • TRANSCEND(トランセンド)(1)
  • ユニテク(1)
  • RAMASU(ラマス)(1)
  • HIDISC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dvd ram」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
編集・再生・保存ソフト付きポータブルDVDドライブ I ・O DATA(アイ・オー・データ)編集・再生・保存ソフト付きポータブルDVDドライブI ・O DATA(アイ・オー・データ)
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
USB A 搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。バスパワーで動くので、場所を選ばずにDVDの編集をはじめ、動画などの編集、データの書き込み作業などを行うことができます。Standard A コネクターを搭載したパソコンでお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。動画や音楽の編集、フォトムービーの作成、動画・音楽の形式変換までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様●本体サイズ(W):144mm●CD読出速度(Read):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●本体サイズ(H):14mm●内蔵・外付:外付●ローディング方式:トレイタイプ●DVD読出速度(Read):8倍速●DVD書込速度(Write):8倍速●使用可能メディア(W/R):READ:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM Write:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、CD-R、CD-RW●ドライブタイプ:DVDドライブ●使用可能メディア(Read):M-DISC(DVD)、DVD+R(1層)(2層)、DVD+RW、DVD-R(1層)(2層)、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-ROM(1層)(2層)、CD-R、CD-RW、CD-ROM●DVD再書込速度(RW):6倍速●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●本体サイズ(D):137mm●CD書込速度(Write):24倍速本体質量(g)200コネクタ形状USB Micro B コネクター対応機種USB 2.0ポート USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、MacまたはChromebookインターフェースUSB 2.0色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
保存ソフト付きポータブルDVDドライブ ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ)保存ソフト付きポータブルDVDドライブ ブラックI ・O DATA(アイ・オー・データ)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
USB A 搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト「B’s Recorder 20」(ダウンロード版)を添付。Windows 8.1にも引き続き対応しているので、Standard A コネクターを搭載した従来のパソコンでもお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様●使用可能メディア(Read):M-DISC(DVD)、DVD+R(1層)(2層)、DVD+RW、DVD-R(1層)(2層)、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-ROM(1層)(2層)、CD-R、CD-RW、CD-ROM●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●内蔵・外付:外付●DVD読出速度(Read):8倍速●DVD書込速度(Write):8倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●CD書込速度(Write):24倍速●本体サイズ(D):137mm●本体サイズ(W):144mm●使用可能メディア(W/R):READ:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM Write:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、CD-R、CD-RW●ドライブタイプ:DVDドライブ●本体サイズ(H):14mm●CD読出速度(Read):24倍速●ローディング方式:トレイタイプ●CD再書込速度(RW):24倍速本体質量(g)200コネクタ形状USB Micro B コネクター対応機種USB 2.0ポート USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、MacまたはChromebookインターフェースUSB 2.0色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C対応 編集・再生・保存ソフト付きポータブルDVDドライブ I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB Type-C対応 編集・再生・保存ソフト付きポータブルDVDドライブI ・O DATA(アイ・オー・データ)
7,698税込8,468
1台
翌日出荷
Type-C/USB A 搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。新旧幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト「B’sRecorder GOLD 20」(ダウンロード版)を添付。USB Type-CおよびUSB Standard A コネクターを搭載したパソコンの両方でお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。動画や音楽の編集、フォトムービーの作成、動画・音楽の形式変換までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様●使用可能メディア(Read):M-DISK、DVD+R(1層)(2層)、DVD+RW、DVD-R(1層)(2層)、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM(1層)(2層)、CD-R、CD-RW、CD-ROM●DVD読出速度(Read):8倍速●本体サイズ(H):14mm●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●CD再書込速度(RW):24倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●CD読出速度(Read):24倍速●本体サイズ(W):136mm●ドライブタイプ:DVDドライブ●本体サイズ(D):146mm●使用可能メディア(W/R):READ:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM Write:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、CD-R、CD-RW●ローディング方式:トレイタイプ●内蔵・外付:外付●CD書込速度(Write):24倍速●DVD書込速度(Write):8倍速本体質量(g)270コネクタ形状Type-C対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート、USB-C(R)/USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、ChromebookインターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
USB接続ビデオキャプチャー GV-USB2シリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB接続ビデオキャプチャー GV-USB2シリーズI ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
【Windows 10ご利用時のご注意】。▼Windowsの設定において、アプリのカメラへのアクセス許可がオフになっている場合、キャプチャーデバイスを使用できません。▼タスクバーから検索ボックスをクリックし"プライバシーの設定"と入力→「カメラ」→「アプリがカメラにアクセスできるようにする」と進み、設定をオンにしてください。昔のテレビ番組を録りためたVHSテープや思い出のつまった8mmビデオテープを、デジタル化してDVDに簡単に保存できる、USB接続のビデオキャプチャーです。ハードディスクに保存する手間なく、直接DVDに保存できる「ダイレクトレコーディング」に対応しています。