カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)
- モノタロウ(2)
- イメージニクス(26)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(15)
- 興和オプトロニクス(9)
- StarTech.com(8)
- EPSON(7)
- サンワサプライ(5)
- エレコム(3)
- Philips(3)
- タッチパネルシステムズ(3)
- JAPANNEXT(3)
- プリンストン(2)
- ラトックシステム(2)
- LG(2)
- マリンテック(2)
- エスエスエーサービス(2)
- シャープ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(3)
「dvi rgb」の検索結果
特価

液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)/ホワイト/スピーカー:あり
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:14W/。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」など目に優しい機能や、LEDバックライトなどエコに使える機能を搭載し国際エネルギースタープログラムにも適合のスクエアディスプレイです。本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計とディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション」を採用し、目に優しい液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。表面処理非光沢コントラスト比1000:1(標準)解像度1280×1024入力端子アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)色(本体)ホワイトモニターサイズ17型パネル駆動方式TN
液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)/ブラック/スピーカー:あり
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥29,980税込¥32,9781台欠品中輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:14W/。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」など目に優しい機能や、LEDバックライトなどエコに使える機能を搭載し国際エネルギースタープログラムにも適合のスクエアディスプレイです。本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計とディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション」を採用し、目に優しい液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。表面処理非光沢コントラスト比1000:1(標準)解像度1280×1024入力端子アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)色(本体)ブラックモニターサイズ17型パネル駆動方式TN
15型スクエア液晶ディスプレイ
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷アイ・オー・データの液晶ディスプレイは5つの安心(設計、厳選された電源プラグ、高信頼コンデンサー、独自チューニング、シェアNo1の実績)&5年保証でずっと安心 どの角度からも美しく鮮やかに映し出す広視野角ADSパネル採用。 DVI-DとアナログRGBに対応しパソコンの出力に合わせて使用できます。 また、コンパクトサイズで、動作時の使用可能温度が50℃まで対応可能なため、工場や高温環境でも快適にご利用いただけます。付属品電源コード、アナログRGBケーブル、DVI-Dケーブル、台座、必ずお読みください質量(kg)スタンド有り:約2.6、スタンド無し:約2.3規格XGA消費電力(W)最大18、通常8.9、待機0.2、年間消費電力量28.6kWh定格電圧(V)AC100(50/60Hz)表示サイズ(mm)304.128(H)×228.096(V)表面処理非光沢※タッチパネル搭載のため、映り込みが発生することがあります対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook※アナログRGB端子もしくはDVI-D端子がない場合別途変換アダプターが必要になります外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:339×148×347、スタンド無し:339×52×287(いずれも突起部ふくまず)コントラスト比1000:1液晶パネル表示面積:304.128(H)×228.096(V)mm画素ピッチ0.297×0.297解像度1024×768走査周波数(水平)DVI-D:31.0 ~ 48.4khz、アナログRGB:24.8 ~ 48.4khz走査周波数(垂直)DVI-D:56.3 ~ 60.3Hz、アナログRGB:56.3~60.3Hz応答速度7ms[GTG]入力端子【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz視野角(左右:上下)178°/178°色(本体)ホワイト画面サイズTFT15型スクエアRoHS指令(10物質対応)対応音声入力ステレオミニジャックΦ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297音声出力スピーカー:1W+1Wアスペクト比4:3パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大:60入力ポート【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz角度調節可
スクエア液晶ディスプレイ 19型/ブラック/5年保証
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:16W/。省スペースを有効活用し、長時間の使用でも快適に使用いただけるように設計された19型スクエア液晶ディスプレイです。広視野角ADSパネルを採用し、フリッカーレス設計やブルーリダクション2機能はもちろん、目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。LEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用。またブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション2」を搭載。上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パソコンとの接続にはDVI-D(HDCP対応)とアナログRGBに対応。パソコンの出力に合わせてお使いいただけます。仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B付属品電源コード(約1.8、PSE適合品)、台座、アナログRGBケーブル(約1.5、DVI-Dケーブル(約1.5、オーディオケーブル(約1.5、必ずお読みください適合チルト角:上:20° 下:0°色ブラック定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理パネル:非光沢表示方式パネルタイプ:TFT19型スクエア/ADS対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)面積表示:374.784(H)×299.8272(V)コントラスト比1000:1(標準)最大解像度表示:1280×1024保証期間保守:5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る走査周波数(水平)アナログRGB:24.8~80.0DVI-D:31.5~80.0(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:56.3~75.0DVI-D:56.3~75.0(Hz)応答速度5ms[GTG]※オーバードライブ "入" 設定時入力端子映像:アナログRGB、DVI-D組立時間目安:約3分(大人1人)視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°スピーカー1W+1W(ステレオ)インターフェイスVESAマウント:○(100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2928×0.2928音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm最大輝度(cd/m2)250最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時75
スクエア液晶ディスプレイ 19型/ホワイト/5年保証
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:16W/。省スペースを有効活用し、長時間の使用でも快適に使用いただけるように設計された19型スクエア液晶ディスプレイです。広視野角ADSパネルを採用し、フリッカーレス設計やブルーリダクション2機能はもちろん、目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。LEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用。またブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション2」を搭載。上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パソコンとの接続にはDVI-D(HDCP対応)とアナログRGBに対応。パソコンの出力に合わせてお使いいただけます。仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B付属品電源コード(約1.8、PSE適合品)、台座、アナログRGBケーブル(約1.5、DVI-Dケーブル(約1.5、オーディオケーブル(約1.5、必ずお読みください定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)チルト:上:20 下:0対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理非光沢表示方式パネルタイプ:TFT19型スクエア/ADS対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)、テンキー有無:あり面積表示:374.784(H)×299.8272(V)コントラスト比1000:1(標準)最大解像度表示:1280×1024保証期間保守:5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る走査周波数(水平)アナログRGB:24.8~80.0DVI-D:31.5~80.0(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:56.3~75.0DVI-D:56.3~75.0(Hz)応答速度5ms[GTG]※オーバードライブ "入" 設定時入力端子映像:アナログRGB、DVI-D組立時間目安:約3分(大人1人)視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°スピーカー1W+1W(ステレオ)色(本体)ホワイトインターフェイスVESAマウント:○(100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2928×0.2928音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ19型パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時75
「5年保証」10点マルチタッチ対応 21.5型 ワイド液晶
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥47,980税込¥52,7781台翌日出荷Windows 11などで標準サポートされている、10点同時のマルチタッチ操作が可能な液晶ディスプレイです。軽いタッチ操作で軽快に動かせる「静電容量方式」のタッチパネルを採用。タッチセンサーをパネルに組み込んだスタイリッシュなデザインとクリアな画面が特長です。Windows 11で標準サポートされている、10点マルチタッチ操作が可能です。マルチタッチパネルを採用しているので、指を使って絵を書いたり、ゲームをしたり、思う存分楽しめます。10点同時タッチ対応なので、両手を使った操作も可能です。軽いタッチ操作で軽快に動かせる、静電容量方式タッチパネルを採用。センサーがパネルに組み込まれていることで、よりスタイリッシュなデザインを実現。また、誤作動も少ないので、快適に使用することができます。「無輝点保証」とは、対象ディスプレイに輝点が1つでもあった場合、ご購入から1か月以内であれば交換いたします。付属品電源コード(PSE適合品 約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(A-B USB 2.0 約1.5m)、必ずお読みください色ブラック定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)表面処理ノングレア消費電力消費電力:最大時 24W、通常使用時(オンモード):12.8W、年間消費電力量:40.0kWh、待機時:0.1W表示方式ADS周波数【垂直走査】HDMI:59.9 ~ 60.0、DVI-D:59.9 ~ 60.0、アナログRGB:59.9 ~ 60.0コントラスト比1000:1解像度1920×1080保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は1日当たり最大18時間以内、かつ累計30000時間以内に限ります。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る走査周波数(水平)HDMI:31.5 ~ 67.5、DVI-D:31.5 ~ 67.5、アナログRGB:31.5 ~ 67.5入力端子【映像】HDMI×1、DVI-D ×1、アナログRGB×1組立時間約1分(大人1人)開梱から設置するまでの時間色(本体)黒傾斜角度(°)上:15~50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネルTFT21.5型ワイドモニターサイズ21.5パネル駆動方式ADSリフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60(最大)
抵抗膜方式タッチパネル採用 17型タッチパネル液晶
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥68,980税込¥75,8781台翌日出荷マウス、キーボード不要でカンタン操作 直接指先で画面に触れるだけでマウスカーソルの移動やクリック操作が行える、タッチ機能に対応。 オフィスはもちろん、公共の場などの様々な環境で使用できます。手袋をしていても、タッチ操作が可能。 異物による誤作動が少ない抵抗膜方式パネル採用なので埃っぽい環境などの使用にも最適です。 また、タッチの通信方式がUSB 2.0/RS-232Cに対応。接続機器の幅が広がりました。仕様(パワーマネージメント)VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B、(盗難防止用ホール/ケンジントンスロット)あり付属品アナログRGBケーブル、DVI-Dケーブル、オーディオケーブル、電源コード、USBケーブル、RS-232Cケーブル(ストレート)、取扱説明書(保証書含む)、CD-ROM(タッチパネルドライバ)使用温度範囲(℃)0~40、(収納時)-20~+60規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)(最大時)18、(通常使用時/オンモード)14.1、(待機時)0.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)(アナログRGB・DVI-D・オーディオ・USB)1.5角度(°)(チルト上/下)88/-5対応OSWindows 10(32・64ビット)/Windows 8.1(32・64ビット)/Windows 8(32・64ビット)/Windows 7(32・64ビット)表面処理非光沢接続方式アナログRGB DVI-D(HDCP対応)対応機種Windowsマシン入力方式抵抗膜方式電源コード(m)1.8透過率(%)78(Typ)通信方式USB 2.0(FullSpeed)/RS-232C(D-sub 9pin オス) ※同時には使用できません。インターフェース(VESAマウント)あり/100mmピッチ使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1スタンド取り外し可能解像度1280×1024走査周波数(水平)24.8~80.0kHz走査周波数(垂直)56.3~75.0Hz応答速度5ms入力端子アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)、ステレオミニジャックΦ3.5視野角(左右:上下)170°/160°スピーカー1W+1W(ステレオ)取得規格(各種/法規制)VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.13 ★★☆)色(本体)ブラック耐久性(タッチ)1000万回アズワン品番64-3789-92バックライトLED調整機能映像設定:ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー)、メニュー設定:表示時間、透過、画面情報、言語(日本語、English)、その他:スムージング、自動電源オフ、(切、手動復帰、自動復帰)、リセット、手動調節:サイズ、微調整、水平位置、垂直位置、ダイレクト設定:ボリューム、輝度/ECOステップ、OSDロック、入力切替音声入力ステレオミニジャック Φ3.5画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264アスペクト比5:4モニターサイズ17型パネル駆動方式TNVESA対応対応輝度(cd/m2)195(タッチパネル装着時)角度調節可