カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「etg-esh」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ループ検知・防止機能搭載L2スイッチングハブ I ・O DATA(アイ・オー・データ)ループ検知・防止機能搭載L2スイッチングハブI ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
翌々日出荷
ループ検知・防止機能とEEEに対応したL2スイッチングハブです。それぞれの機能は個別の「モード切替スイッチ」によって入切を変更できます。設定画面へアクセスすることなく切替できるため、ご使用シーンに合わせて簡単に設定変更ができます。放熱性の高い金属筐体によりファンレスを実現し、使用温度は50℃まで対応。また日本メーカー製の電解コンデンサを採用しており、3年間の保証付きで安心してご使用いただけます。
付属品電源コード(PES適合品)、電源コードガイドクランプ、ゴム足(4個)、マグネット(4個)&マグネット取付ネジ(4本)、取扱説明書材質金属(メタル)容量バッファ容量/ジャンボフレーム:512kbytes/最大15kbytes質量(g)440規格※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応※10BASE-Teは10BASE-Tとの通信が可能ポート数8スイッチスイッチ機能全ポート有、スイッチング方式:ストアアンドフォワード電源AC100V50/60Hz(消費電力4.0W)接続方式10BASE-Te(IEEE802.3az)/100BASE-TX(IEEE802.3u)/1000BASE-T(IEEE802.3ab)機能MACアドレステーブル:8192(ノンブロッキング)通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD転送レート最大パケット:10BASE-Te:14,881pps、100BASE-TX:148,810pps、1000BASE-T:1,488,095pps電源供給方式電源内蔵マグネットありフローコントロール制御IEEE802.3x(Full-duplex動作時)/BackPressure(Half-duplex動作時)RoHS指令(10物質対応)対応伝送規格符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5、100BASE-TX:4B/5B+MLT-3、10BASE-Te:マンチェスタ符号寸法(幅×奥行×高さ)(mm)198×85×30※突起部含まず帯域幅(Gbps)スイッチングファブリック:16(ノンブロッキング)LANポート:RJ-45
L2ライトマネージスイッチングハブ 16ポート I ・O DATA(アイ・オー・データ)L2ライトマネージスイッチングハブ 16ポートI ・O DATA(アイ・オー・データ)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
ループ検知・防止/ポートVLAN/リンクアグリゲーションに対応し切り替えやEEEの入切が可能なモード切替スイッチを搭載したL2スイッチングハブです。設定画面へアクセスすることなく切り替えできるため、簡単に設定変更が可能です。使用温度は50℃まで対応しています。前面に搭載したモード切替スイッチにより、手動でループ検知・防止/ポートVLAN/リンクアグリゲーション機能の切り替えやEEEの有効・無効ができます。管理ソフト等を用いた操作よりもかんたんに設定変更が可能です。壁掛け用フックホールを装備。壁面にネジを取り付けることで、壁面への設置ができます。付属品のラックマウントアダプターを使用することにより、19インチラックに装着出来ます。アイドル時の消費電力を抑制するEEEに対応。リンク中でもデータ流入有無を常に判断し、自動的に消費電力を削減することができます。EEEの切り替えは前面に搭載したスイッチにより、手動で切替可能。スイッチを操作した後、電源コンセントにつなぐことで設定が反映されます。
付属品電源コード(PSE適合品)、電源コードガイドクランプ、ラックマウントアダプター(2個)、ラックマウントアダプター取り付け用ネジ(8個)、ゴム足(4個)、取扱説明書区分D使用温度範囲(℃)0~50スイッチスイッチ機能有り(全ポート)電源電源内蔵適合規格VCCI Class A定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×180×44(ゴム足突起部を含まず)その他の機能EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知・防止モード、リンクアグリゲーション(Static)、ポートVLAN、EEE(IEEE802.3az)通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CDバッファメモリ512kbytes表示LED電源、LINK/ACT、ループ皮相電力(VA)16(Typ)転送レート10BASE-T:14881pps/10BASE-Te:14881pps/100BASE-TX:148810pps/1000BASE-T:1488095pps発熱量(KJ/h)29フローコントロール制御IEEE802.3x(Full-duplex動作時)/BackPressure(Half-duplex動作時)ジャンボフレーム最大15kbytesスイッチング方式ストアアンドフォワード伝送方法1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5/100BASE-TX:4B/5B+MLT-3/10BASE-T:マンチェスタ符号RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)16エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5使用湿度範囲(%RH)10~90 (結露なきこと)Ethernet10BASE-T(IEEE802.3i)/10BASE-Te(IEEE802.3az)/100BASE-TX(IEEE802.3u)/1000BASE-T(IEEE802.3ab)LANRJ-45×16ポート