カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイオーデータ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「etg6-us3」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 ギガビットLANアダプター I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 ギガビットLANアダプター

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    。USBポートに接続することでLANポートを増設できるアダプターです。パソコンやLANポートのないNintendo Switch(TM)のドックと接続することで、有線LANでインターネットに接続できますので、途切れにくく安定したネットワーク環境で動画やゲームを楽しめます。Wi-Fi接続だと通信環境の影響を受けやすくゲームで影響が出ることも…本商品は無線LANよりも途切れにくく安定した有線LAN環境を提供するのでゲームに集中できます。また、ケーブルはドックの背面にあるUSBポートに接続しても本商品が浮かないように約20cmとしています。高速Gigabit(1000BASE-T)に対応の本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)でパソコンと接続することで、最大転送速度約949Mbps(実測値)を実現しました。有線LAN接続による無線LANよりも途切れにくく、安定した通信をご利用いただけます。本商品はパソコンでももちろんご利用いただけ、パソコンに挿すだけでインターネットへの接続準備が完了します。ドライバーのダウンロードやインストールは自動で行われますので、複雑な操作をすることなくすぐお使いいただけます。