カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- I ・O DATA(アイオーデータ)
- モノタロウ(1)
- carrozzeria(4)
- Gigastone(4)
- HIOKI(日置電機)(2)
- JVC(6)
- KANDAO(4)
- KENWOOD(9)
- StarTech.com(3)
- TP-LINK(3)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- エレコム(4)
- キオクシア(KIOXIA)(5)
- グリーンハウス(21)
- サンワダイレクト(16)
- プリンストン(2)
- マザーツール(5)
- ラトックシステム(4)
- 佐藤計量器製作所(12)
- 多摩電子(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
「fat32 usb」の検索結果

USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー8GB5年版
I ・O DATA(アイオーデータ)¥17,980税込¥19,7781台8日以内出荷強固なパスワードロックとハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。また、Trellix製アンチウイルスエンジンを搭載し、USBメモリー内に書き込むデータを全て自動でウイルスチェックします。保存・更新されるデータがウイルスに感染していないか自動でチェックします。ウイルスパターンファイルは自動更新のため、最新のウイルスにも常に対応できます。ウイルス対策がされていないPCでも安心してご使用いただけます。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられるリスクを軽減させます。自動起動ツールを有効にすると、本商品をPCに挿すだけでログイン画面が自動起動。煩わしい操作は必要ありません。質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~45電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022コネクタ形状USB-A コネクター対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 ポート USB-A コネクターを搭載した機種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8(コネクター収納時、スライドスイッチ含む)ランプ有使用湿度範囲10~90% ※結露なきことフォーマット形式FAT32ロックパスワードロックありインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応ハードウェア暗号化自動暗号化あり対応ソフトウェア<搭載ソフトウェア>パスワードロック機能「SUGate4」、初期化機能「SUReset4」、アンチウイルス機能「SUVScan」(ウイルス対策ソフト)、<対応ソフトウェア>ライセンス延長パック「ED-VLTシリーズ」(別売)
USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー32GB5年版
I ・O DATA(アイオーデータ)¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷強固なパスワードロックとハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。また、Trellix製アンチウイルスエンジンを搭載し、USBメモリー内に書き込むデータを全て自動でウイルスチェックします。保存・更新されるデータがウイルスに感染していないか自動でチェックします。ウイルスパターンファイルは自動更新のため、最新のウイルスにも常に対応できます。ウイルス対策がされていないPCでも安心してご使用いただけます。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられるリスクを軽減させます。自動起動ツールを有効にすると、本商品をPCに挿すだけでログイン画面が自動起動。煩わしい操作は必要ありません。質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~45電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022コネクタ形状USB-A コネクター対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 ポート USB-A コネクターを搭載した機種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8(コネクター収納時、スライドスイッチ含む)ランプ有使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと保証期間サポートサービス5年/ハードウェア保証5年フォーマット形式FAT32ロックパスワードロックありインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32ハードウェア暗号化自動暗号化あり対応ソフトウェア<搭載ソフトウェア>パスワードロック機能「SUGate4」、初期化機能「SUReset4」、アンチウイルス機能「SUVScan」(ウイルス対策ソフト)、<対応ソフトウェア>ライセンス延長パック「ED-VLTシリーズ」(別売)
18時間連続稼働対応 高輝度4K液晶ディスプレイ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥119,800税込¥131,7801台欠品中18時間連続稼働に対応!高輝度500cd/m2で会議室やサイネージにオススメの4K大画面50型(可視領域49.5型)ワイド液晶ディスプレイ。高輝度&広視野角パネルの採用で明るい場所でも視認性がよく、オフィスの会議室での利用はもちろん、デジタルサイネージとしての利用もおすすめ。18時間連続稼働対応で長時間可動が必要になる環境でも安心してご使用いただけます。メディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生可能です。付属品HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m)、RS232-Cケーブル(1.8m)仕様VESA200×200mm、盗難防止用ホール、フリッカーレス、ブルーリダクション、質量(kg)スタンド有13.1、スタンド無し13.0サイズ50型表面処理ハーフグレア対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、I ・O DATA製機器:MPC-LVZ2、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K、GOPPA製GP-HDSP14H460寸法(cm)スタンド有:幅112×奥行26×高さ68、スタンド無し幅112×奥行6×高さ64機能(メディアプレーヤー機能)ファイルシステム:FAT16/62(32GB)、NTFS(2TB)※セキュリティUSBメモリなどの暗号化されていたりパスワードロックがかかったものは使用できません。対応ファイル形式:JPEG・MP4・mPEG2 TS・MP3コントラスト比4000:1液晶パネル49.5型ワイド/最大表示色:10億7374万色※10bit入力時、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度500cd/m2、応答速度:5ms[GTG]最大解像度3840×2160定格消費電力AC100V50/60Hz(電源内蔵)、消費電力:通常85.4W(最大142W、待機時0.4W)、年間消費電力量:264.5kWh走査周波数(水平)31.5~135.0kHz走査周波数(垂直)29.9~60.3Hz色(本体)ブラック端子HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub98ピン(オス)、USBStandardA(メディアプレーヤー・メンテナンス用)、RCA(白:L音声、赤:R音声)、スピーカー:5W+5WRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式TFT/VAリフレッシュレート(Hz)最大60グリーンマーク認定
18時間連続稼働対応 高輝度4K液晶ディスプレイ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥97,980税込¥107,7781台欠品中18時間連続稼働に対応!高輝度500cd/m2で会議室やサイネージにオススメの4Kワイド液晶ディスプレイ。高輝度&広視野角パネルの採用で明るい場所でも視認性がよく、オフィスの会議室での利用はもちろん、デジタルサイネージとしての利用もおすすめ。18時間連続稼働対応で長時間可動が必要になる環境でも安心してご使用いただけます。メディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生可能です。付属品HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m)、RS232-Cケーブル(1.8m)仕様VESA100×200mm、盗難防止用ホール、フリッカーレス、ブルーリダクション、質量(kg)スタンド有:9.7、スタンド無し9.2サイズ43型表面処理ハーフグレア対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、I ・O DATA製機器:MPC-LVZ2、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K、GOPPA製GP-HDSP14H460寸法(cm)スタンド有:幅97×奥行26×高さ59、スタンド無し:幅97×奥行6×高さ55(いずれも突起部含まず)機能(メディアプレーヤー機能)ファイルシステム:FAT16/62(32GB)、NTFS(2TB)※セキュリティUSBメモリなどの暗号化されていたりパスワードロックがかかったものは使用できません。対応ファイル形式:JPEG・MP4・mPEG2 TS・MP3コントラスト比1200:1液晶パネル42.5型ワイド/最大表示色:10億7374万色※10bit入力時、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度500cd/m2、応答速度:6ms[GTG]最大解像度3840×2160定格消費電力AC100V50/60Hz(電源内蔵)、消費電力:通常75W(最大133W、待機時0.5W)、年間消費電力量:232.4kWh走査周波数(水平)31.5~135.0kHz走査周波数(垂直)29.9~60.3Hz色(本体)ブラック端子HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub98ピン(オス)、USBStandardA(メディアプレーヤー・メンテナンス用)、RCA(白:L音声、赤:R音声)、スピーカー:5W+5WRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式TFT/VAリフレッシュレート(Hz)最大60グリーンマーク認定
スタンドアロン型 ライブストリーミングBOX 「LIVE ARISER」
I ・O DATA(アイオーデータ)¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷ライブストリーミングBOXLIVE ARISER「GV-LSBOX」は、HDMI出力の映像をPCなしで配信できる、スタンドアロン型のライブストリーミングBOXです。最大4つのHDMI入力に対応し、本体正面のボタン操作で、簡単に録画や配信、画面のスイッチングや合成を行うことができ、さらに最大3ストリームへの同時配信が可能です。PCを使わずに、こだわりの映像配信をすぐに始められます。YouTube Studioのバージョンによっては、YouTube StudioのWebページで「ライブ配信を開始」ボタンを押す必要があります。仕様入力端子:HDMI×4、3.5mm 3極ミニジャック×4 出力端子:HDMI×2、3.5mm 3極ミニジャック×1 エンコード方式:ハードウェアエンコード USBポート コネクター:USB 2.0 Standard A×2、USB 3.1 Gen1(USB 3.0)Standard A×1 ※USB 3.1 Gen1は、従来のUSB 3.0からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.0と同じ仕様です LANインターフェイス:転送規格/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、コネクター/RJ-45×1 対応ストレージ※1 対応USBストレージ:USBハードディスク、USBメモリー フォーマット:FAT32、NTFS、exFAT ※GPT形式には対応していませんMBR形式に変換してご利用ください ※ストレージの対応容量は最大2TBです ※USBハードディスクの場合は、セルフパワー(ACアダプター付き)タイプを推奨します ※1ファイルあたりの最長記録時間は最大1時間で、自動的に次のファイルが作成されます 外形寸法:約248(W)×121(D)×41(H)mm(突起部含まず) 質量(本体のみ):約890g 質量(梱包時):約1.6kg 電源:DC12V 消費電流:1.1A(Typ) 使用温度範囲:0~35℃ 使用湿度範囲:20~80%(結露なきこと) 保証期間:1年間 各種取得規格:電気用品安全法(ACアダプター)、VCCI Class A、RoHS指令準拠(10物質)、電気通信事業法設計認証 ご注意 ※DVD/BDやデジタル放送などHDCPで保護された著作権保護映像は、録画・配信できません ※本商品を使用して録画した映像を著作権者の許諾を得ずに、個人の鑑賞以外の目的で複製、配布、配信する事は、著作権法により禁止されております ※本商品のRS232およびRS485は使用しません ※1 本商品に対応ストレージは添付されておりません別途ご用意ください 対応入力解像度 1920×1080p(60&59.94&30&29.97&24fps) 1920×1080i(60&59.94fps) 1280×720p(60fps) 720×480p(60fps) 720×480i(60fps) 640×480p(60fps) 対応出力解像度:1920×1080p(60&50&30&25fps) <記録仕様> 最大解像度 記録(録画):1920×1080(1080p@60fps) 配信:1920×1080(1080p@60fps) 記録形式(ファイル):MP4、TS、MOV 映像 記録形式:MPEG-4 AVC/H.264 記録解像度:ビットレート(Mbps)、最高品質・高品質・標準品質・カスタム 1920×1080p:24、16、12、1~64 配信形式:RTMP、RTSP、HLS、TS 配信解像度:ビットレート(Mbps)、最高品質・高品質・標準品質・カスタム 1920×1080p:9、6、3、1~64 音声 記録形式:2ch AAC ビット数:16bit ビットレート:93kbps サンプリングレート:48kHz 静止画 記録形式:BITMAP/JPEG キャプチャーサイズ:1920×1080 <記録時間> 1ファイルあたりの最長記録時間:1時間 ※最長連続記録時間は、8時間です 記録時間の目安:入力解像度/1920×1080(60p)、録画ファイルの画質/標準画質 容量・記録時間:2TB/約376時間 容量・記録時間:1TB/約188時間 容量・記録時間:500GB/約94時間 <添付品> 添付品:ACアダプター、電源コード(PSE適合品)、取扱説明書アズワン品番65-3364-74