カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイオーデータ)
  • ASUS(エイスース)(20)
  • ATEN(11)
  • BUFFALO(バッファロー)(9)
  • HY Electronic Corp(7)
  • JTT(5)
  • onsemi(27)
  • QNAP(5)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(17)
  • StarTech.com(100)
  • TP-LINK(7)
  • VISHAY(59)
  • アイネックス(7)
  • エレコム(16)
  • サンワサプライ(7)
  • サンワダイレクト(5)
  • センチュリー(10)
  • ナカバヤシ(4)
  • プラネックスコミュニケーションズ(8)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(6)
  • グリーンマーク認定グリーンマーク認定(1)
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gbpc」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ27型ブラック I ・O DATA(アイオーデータ)

    「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ27型ブラック

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:130W/。USB Type-Cを搭載した27型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
    仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)タイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60角度(°)【チルト】上:20 下:5表面処理非光沢コントラスト比1300:1最大解像度1920×1080保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時入力端子【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1組立時間約3分(大人1人)※開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114表示寸法(mm)597.888(H)×336.312(V)最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ27パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
  • 「5年保証」USB-C液晶ディスプレイ23.8型ブラック I ・O DATA(アイオーデータ)

    「5年保証」USB-C液晶ディスプレイ23.8型ブラック

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:122W/。USB Type-Cを搭載した23.8型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
    仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)タイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60角度(°)【チルト】上:20 下:5表面処理【パネル】非光沢コントラスト比1300:1最大解像度1920×1080ディスプレイ23.8型保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時入力端子【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。VESAマウント(mm)○(100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745パネルTFT23.8型ワイド表示寸法(mm)527.04(H)×296.46(V)最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
  • 「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ23.8型ホワイト I ・O DATA(アイオーデータ)

    「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ23.8型ホワイト

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:122W/。USB Type-Cを搭載した23.8型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
    付属品電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座ネック、台座、台座ネック取付ネジ×2仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)タイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60角度(°)【チルト】上:20 下:5表面処理非光沢表示方式ADSコントラスト比1300:1最大解像度1920×1080保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。VESAマウント(mm)○(100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745表示寸法(mm)527.04(H)×296.46(V)最大輝度(cd/m2)250入出力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ23.8型パネル駆動方式TFT最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
  • USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 USB-C(R) 超小型SSD(Slim SSD) I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 USB-C(R) 超小型SSD(Slim SSD)

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    翌日出荷
    USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応の超小型SSDです。PCやスマホに挿したときの出っ張りは、わずか約8.5mm。USB-C(R)対応で、PCはもちろんiPhoneやAndroidスマートフォン、タブレットなど幅広い機器でお使いいただけます。PCやスマホとの接続時、出っ張りはわずか約8.5mm。とても薄く、また小指サイズの小ささなので、作業中に挿したままでも気になりません。スマホの高画質化で「容量がすぐいっぱいになる…」そんなお悩みを解決。iPhone 17で動作確認済み。iPhone 15・16など、従来モデルでも安心してご使用いただけます。撮影した写真や動画をSSDに保存することで、大切なシーンを逃さず残せます。最大約400MB/sの読み込み速度と約400MB/sの書き込み速度を実現。大容量の動画や写真データも快適に扱えます。
    使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)本体質量(g)4対応OS(日本語版のみ) Windows 11、Windows 10、macOS 13~、iOS 17~、iPadOS 16~、Android 14~、ChromeOSコネクタ形状USB-C(R)対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebookスマートフォン・タブレット:iPhone、iPad、Androidスマートフォン・タブレット使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23×8.5×14(コネクター含まず)、約23×15×14(コネクター含む)保守管理1年インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB 5Gbps&USB-A接続ポータブルHDD「カクうす Lite」 I ・O DATA(アイオーデータ)
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    USB 5Gbps&USB-A接続ポータブルHDD「カクうす Lite」

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    5日以内出荷
    テレビ録画にもPCのデータ保存にも使える!ケーブル1本で繋がるポータブルHDDです。USB5Gbps(USB3.2Gen1)対応のポータブルハードディスクです。テレビやパソコンとケーブル1本繋ぐだけで設置完了、電源不要だからコンセントの場所や数を気にせず設置でき快適です。
    付属品USBケーブル(A-microB USB5Gbps約1m)定格電圧DC5V(USBバスパワー)対応OSWindows11/10、MacOS14以降、ChromeOS※MacOSで使用する場合はフォーマットが必要です。※ChromeOSは常に最新版をご利用ください。コネクタ形状USB-microB×1対応機種パソコン:WindowsPC、Mac、ChromeBookテレビ:TVSREGZA/東芝「レグザ」、シャープ「アクオス/4K有機EL/AQUOSXLED」、ソニー「ブラビア」使用環境温度:5-35℃、湿度:20-80%(結露なきこと)動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのUSB-Aコネクターを搭載した機種フォーマット形式出荷時:NTFS電源供給バスパワーインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCI Express接続 2.5GbE LANアダプター I ・O DATA(アイオーデータ)

    PCI Express接続 2.5GbE LANアダプター

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    翌々日出荷
    情報は発表当初のものです。2.5GBASE-T対応のPCI Express用有線LANアダプターです。本商品を使うことで、転送速度2.5Gbps(規格値)の有線接続により安定した高速通信が可能となり、大きなファイルのやり取りやテレビ会議、動画視聴やゲームのネット対戦が快適になります。2.5Gbps(規格値)に対応。2.5GbE対応機器とあわせて利用いただくことで大容量のファイルのやりとりや高品質な動画視聴も快適。※2.5Gbpsでの通信ご利用にはネットワーク経路上の機器が2.5GbEに対応している必要あり。2.5GBASE-T(2.5GbE)は、カテゴリー5e準拠のLANケーブルをそのまま利用することが可能なため、本商品導入にあたってLANケーブルの買い直しや配線の引き直しの必要はありません。※ルーターやスイッチなど通信経路上の機器も2.5GbEに対応している必要があります。LowProfile PCI 取付金具を添付していますので、スリムモデルの省スペースパソコンでもご利用いただけます。
    アズワン品番65-3419-76
  • 法人向け 3年保証 USB 5Gbps&電源内蔵 外付けハードディスク I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け 3年保証 USB 5Gbps&電源内蔵 外付けハードディスク

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    5日以内出荷
    24時間連続稼働に対応する高信頼NAS向けハードディスクを採用した法人向け外付けHDDです。USB 5Gbps対応で、NAS・サーバーのバックアップやPCの容量増設に適しています。独自のヒートシンク構造と冷却ファンで温度上昇を抑え長期間にわたる暗転運用を実現。用途や環境にあわせ豊富なラインアップから容量を選べます。
    付属品USBケーブル(A-B USB 5Gbps、約1m)×1、ラバーフット使用温度範囲(℃)0~40電源AC100V 50/60Hz(電源内蔵、ACアダプター不要)対応OSWindows 11/10、Windows Server 2025/2022/2019/2016、macOS 14以降、Chrome OS、Ubuntu 22.04寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×216×155(突起部を含まず)対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、アイ・オー・データ製LAN DISK使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)主な用途法人向け据え置き型/NAS・サーバーのバックアップ、PCの容量増設・バックアップ保証期間3年フォーマット形式NTFS(出荷時)コネクタUSB-B×1電源供給セルフパワー主な機能24時間連続稼働、冷却ファン、電源連動、NarSuS対応、ケンジントンスロットファンありインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き/横置きグリーンマーク認定