カテゴリ
- 梱包用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- I ・O DATA(アイオーデータ)
- モノタロウ(2)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(5)
- HASCO(5)
- KITACO(4)
- MH CONNECTORS(8)
- TAKEGAWA(武川)(22)
- Thermo Fisher Scientific(13)
- アイテックス(7)
- アスウィル(5)
- イスカル(3)
- エレコム(6)
- オグラ(13)
- グリーンハウス(5)
- ニチフ(6)
- ミルウォーキーツール(9)
- ローラン(8)
- 富士電機(4)
- 若井産業(4)
- 雅(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hcc」の検索結果

キャリブレーションセンサー
I ・O DATA(アイオーデータ)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷ディスプレイの高精度なキャリブレーションを行うことができます。人間が視覚的に認知する色とほぼ一致するようにカスタム設計された光学フィルターを搭載し、高精度な測色が可能です。色を正確にかつ安定して再現させるためのカラーマネージメント機能を備えています。ディスプレイの色彩を正しく表示!寸法(mm)65×39×66質量(g)約130ケーブル長(m)1.8対応OSWindows(R)11、Mac OS10.14~12対応機種PC/USBポートを搭載した以下のパソコン・メモリー(4GB以上)・CPU(Intel 第4世代Corei3以上)・ハードディスク(2GB以上のディスク空き容量)ディスプレイ1024×768ピクセル以上の解像度を持つフラットディスプレイ(メーカー問わず)アズワン品番66-0005-38
MediCrystaシリーズ専用キャリブレーションセンサー
I ・O DATA(アイオーデータ)¥69,980税込¥76,9781台13日以内出荷医用画像参照用ディスプレイMediCrystaシリーズで使える、キャリブレーションセンサーです。液晶ディスプレイのバックライトの経年により変化する輝度、色温度やガンマカーブなどの表示特性について、キャリブレーションを行うことで、適した階調表現の維持ができます。人間が視覚的に認知する色とほぼ一致するようにカスタム設計された光学フィルターを搭載し、高精度な測色を実現するプロフェッショナル仕様のセンサーです。医用画像を見るために設計されたディスプレイの測定、キャリブレーションに適した設計となっております。仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCI Class B対応●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230830●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源不要な為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4224-12
USB接続CCD式バーコードリーダー
I ・O DATA(アイオーデータ)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷から翌々日出荷「BR-CCD/TS2シリーズ」は、パソコンに挿すだけで使えるハンディバーコードリーダーです。液晶画面のバーコードの読み取りや、離し読みが可能です。また、オフィスや店舗、物流、倉庫、図書館、学校、個人蔵書の管理など、さまざまな場面で活用いただけます。片手で扱いやすい筐体デザインを採用。軽量で長時間の作業でも疲れにくく女性でも持ちやすい形です。仕様【PCS値(バーコードの品質や読み取り環境により異なる)】0.25以上(最小分解能0.1mm)質量(g)約110(ケーブル含む)電源USBバスパワー接続方式USB-HID(USBキーボードインターフェイス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×49×161(ケーブル及び突起部を含まず)対応機種USB2.0ポート(USB-A)を搭載したWindowsパソコンセンサー受光:1500pixel CCDセンサー最大幅(mm)読み取り:150光源赤色LED(読み取り確認:青色LED、ブザー)コード読み取り:JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar、CODE39、CODE11、CODE128、CODE93、Codabar(NW7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、IATA(Standard 2 of 5)、Industial 2 of 5、Matrix 2 of 5使用周囲照度(Lx)太陽光:50000以下インターフェイスUSB2.0(USB-Aコネクター)RoHS指令(10物質対応)対応プロファイル【USB】HIDプロファイル最大読取値(mm)200商品タイプハンディ読取方式CCD離し読み