カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- I ・O DATA(アイオーデータ)
- CKD(2)
- HIDISC(2)
- IKO(日本トムソン)(10)
- JAPANNEXT(7)
- KSフィルター(3)
- LG(6)
- NWB(日本ワイパブレード)(3)
- PISCO(ピスコ)(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(3)
- SecuSTATION(8)
- SMC(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アイセル(1)
- エスコ(3)
- タナカ(5)
- メディアカバーマーケット(4)
- リスパック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「hd65」の検索結果

ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C、RJ-45/ブラック/スピーカー:あり/ドッキングステーション機能を搭載!
I ・O DATA(アイオーデータ)¥36,980税込¥40,6781台8日以内出荷輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:130W/。ビジネス向けに特化した23.8型フルHDワイド液晶ディスプレイです。DisplayPortを用いたデイジーチェーン接続に対応しており、効率的なマルチディスプレイ環境を構築できます。USB Type-C端子は映像入力に加えて最大65Wの給電(PD65W)に対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電が行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。液晶ディスプレイ同士をDisplayPortケーブルで数珠繋ぎできるので、スッキリ配置できます。本商品同士の組み合わせはもちろん、デイジーチェーン非対応のDisplayPort搭載液晶ディスプレイと組み合わせることも可能です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-C、DisplayPort、AV機器などの接続に便利なHDMIを搭載しています。USBハブにはUSB Type-Cポートも2基搭載しているためポート不足による接続の悩みを解消し、デスク周りをすっきり保ちながら、周辺機器を快適に活用できます。付属品電源コード(PSE適合品、約1.5m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、約1.0m)、DisplayPortケーブル(約1.8m)、必ずお読みください、台座ネック、台座、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4色ブラック表示方式IPS方式角度調整範囲左:45° 右:45° / 上:23° 下:5°解像度1920×1080保証期間5年※ただし、使用時間は1日当たり最大18時間以内、かつ累計30000時間以内に限ります。入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間出力端子DisplayPort×1(デイジーチェーン用)高さ調節150mmRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)左:90° 右:90°グリーン購入法適合パネルTFT23.8型ワイド(非光沢)モニターサイズ23.8リフレッシュレート(Hz)100