カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- I ・O DATA(アイオーデータ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
「hdl2-le08」の検索結果

2.5GbE対応 2ドライブ ネットワークHDD 8TB
I ・O DATA(アイオーデータ)¥94,980税込¥104,4781台翌々日出荷2.5GbEに対応した高速ネットワークHDDです。最大読み込み速度294.2MB/s、書き込み速度266.2MB/sを実現。安心のミラーリング機能を搭載しており、ご家庭に高い信頼性の保存環境を提供します。リモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。2.5GbEに対応し読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。法人向け商品に搭載されているデータ2重化技術「拡張ボリューム」を採用。2台のHDDに同じファイルを書き込むことで、どちらかのHDDが故障してもデータを失いません。また、従来の「RAID」システムとは異なる、冗長性、拡張性、高速性を兼ね備えたアイ・オー独自の仕組みです。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400質量(kg)約1.7色ブラック使用温度範囲(℃)0~40ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1消費電力(W)Typ:17、最大:50電源添付のACアダプターより電源供給定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OSコネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX対応:○外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×144×185(ゴム足、突起部含まず)機能●リモートアクセス(Remote Link 3)・NarSuS(別途登録が必要)・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合)・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応)・省電力モード・メディアサーバー・暗号化ボリューム(USBロックキー)●盗難防止:ケンジントンスロット使用湿度範囲10~85%(結露無きこと)HDDドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:ハンドルタイプ、ホットスワップ対応: -動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種保証期間1年設置方式方向:縦置き取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)エネルギー消費効率(W/GB)0.000968対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsfRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1接続台数同時(目安):25台アクセス方式【LANポート】CSMA/CDグリーン購入法適合容量(TB)8拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 8TB
I ・O DATA(アイオーデータ)¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sのデータ転送を実現。測定環境によって同等の結果とならない場合があります。画像やCADデータのほか、大容量の動画ファイル扱うオフィスの業務を高速化します。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。RAIDeX(レイドエックス)は、I-O DATA独自の冗長化技術であり、リリース以来10年以上にわたりデータの全消失事故ゼロ(「NarSuS」登録商品において2026年1月現在)を達成しています。本技術は、内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。ルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。またパソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現した商品です。(。)メーカー従来品と比較し、読み込みが約1.3倍、書き込みは約1.9倍速くなりました。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。また、クアッドコアCPUにより、PCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供します。RAID 0設定時の速度です。出荷時設定(RAIDeX)での測定結果は、読み込み201.6MB/s、書き込み142.9MB/sです。なお、RAID 0へ設定変更した場合、HDDが1台でも故障するとデータが消失します。2.5GbEの通信には、2.5GbE対応スイッチと、添付のLANケーブルまたはカテゴリー5e以上のLANケーブルが必要です。Windowsパソコンの一部セキュリティ設定(SMB通信時に常に署名を行う設定)が無効ではない場合に、メーカー製LinuxベースOS搭載NASへの転送速度が低下することがあります。ネットワーク環境を高速化する2.5GbE対応ラインアップ:2.5GbE対応商品と組み合わせることで、従来の1GbE環境と比べて高速なデータ転送環境を構築することができます。RAIDeX(レイドエックス)は、アイオー独自の冗長化技術であり、リリース以来10年以上にわたりデータの全消失事故ゼロを達成しています。本技術は、内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。また、HDDの換装により運用を止めることなくアップスケーリングが可能なため、容量不足にも柔軟に対応できます。複数のデバイスから同時に接続できる:NASはルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。USBハードディスクのように直接PCにつなげる必要がないため、1人がデータを占有してしまうこともなく、またデータのやり取りをする際も、ケーブルをつなげなおしたり機器を持ち運ぶ必要がありません。ストレージ商品を持ち歩かないので紛失や盗難リスクの回避に:USBハードディスク等のストレージ商品を外出先に持ち出した場合、紛失や盗難によるデータ流出の恐れがあります。リモートアクセス機能を使って、その都度NASの必要なデータにアクセスすれば、紛失や盗難によるデータ流出のリスクを最小限にすることができます。エクスプローラーと同じ操作感のPC用アプリ:パソコンに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されるようになります。「LAN DISK」アイコンをダブルクリックすれば、エクスプローラーと同様の操作で、ファイルの読み書き、フォルダーの作成、削除などを行えます。無料で利用できるリモートアクセス機能:本商品は、パソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。LAN DISK CONNECTおよびRemote Link Filesを同時に利用した接続可能台数は、推奨最大10台までになります。インターネット共有(テザリング)経由でのアクセスや、セキュリティが厳しいネットワーク環境などでは外出先からLAN DISKのデータへアクセスできない場合があります。故障やランサムウェアからデータを守るバックアップ:本商品の背面には、USB 5Gbpsポートを搭載。USBハードディスクを接続することで、保存データを高速にバックアップできます。指定した曜日や毎日の決まった時間に自動実行できるうえ、世代管理機能により過去のデータを複数の履歴として保存可能です。そのため、万が一機器の故障や誤操作でデータを削除してしまっても、簡単に復元できます。また、ネットワーク共有を無効に設定することで、ランサムウェアなどの外部脅威からデータを守ることができます。USBハードディスクは別売りです。不正ファイル操作検知機能で大量のデータ変更を通知:バックアップした際に、前回のバックアップデータと内容を比較し、大量の変更が確認された場合はシステム管理者へメール送信を行います。セキュリティインシデントで重要な初動対応をいち早く行い、被害拡大の抑制に貢献します。高速処理を実現するクアッドコアCPU採用:高性能で低消費電力のARMアーキテクチャCPUを採用。クアッドコアによる高速処理を実現します。自分で交換可能な内蔵HDDドライブ:ハードディスク故障時や、容量を拡張したい場合に、お客様ご自身で内蔵ハードディスクを交換することができます。交換用HDDにハンドルを付け替えるだけで簡単に交換できます。ホットスワップには対応していません。NAS用ハードディスクを搭載:24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。安心の日本製:本商品は国内で設計・組み立てを行っており、安心してご利用いただけます。ユーザー自身がバックアップからデータを復元できるシャドウコピー:シャドウコピーは、Windows標準のインターフェースを使ってランディスク内部またはUSBハードディスクに保存されたバックアップデータを復元できるバックアップ機能です。うっかり共有フォルダーやファイルを上書き・削除してしまった場合に、ユーザー自身で元に戻すことができます。これまでシステム管理者が対応しなければいけなかった作業を削減するとともに、ユーザーの利便性が向上します。最新ファームウェアにしてご利用ください。Active Directory Nativeログオン機能対応:Active Directoryサーバーに登録されているアカウント情報を利用してランディスク内の共有フォルダーに対してアクセス設定を行います。そのため、ランディスクで個別にアカウント管理をする必要がありません。複数導入した場合でも、アカウント情報はActive Directoryで一元管理されますので、非常に導入・管理の手間が省けます。紛失・盗難による情報漏えいを防ぐ暗号化ボリューム:USBメモリーをロックキーとして、内蔵HDDだけでなく外付USBハードディスクもデータ書き込み時に自動で暗号化できます。万一、盗難にあってもデータの流出を防ぐことが可能です。USBロックキーにはメーカー製USBメモリー商品が利用できます。(セキュリティUSBメモリーを除きます。)。UPS対応(無停電電源装置):UPS(無停電電源装置)をモニタリングし、電源状況によって安全にシャットダウンができる機能を搭載しています。Webブラウザーを使った設定画面で、UPSの接続状況、バッテリー残量を確認できます。電源停止があったときには、情報をログに記録することも可能です。電気代を節約!省電力モード&起動スケジュール設定:一定時間本商品へアクセスがない場合、自動的に省電力モードに移行するため、ハードディスクがスタンバイ状態となり、消費電力を大きく抑えることができます。また、本商品の省電力機能に対応している外付けUSBハードディスクも同時に省電力モード切り替わります。(ご購入時は、省電力モードが設定されています。)さらに、機器の起動・終了をスケジュール設定することで電力をより節約でき、ハードディスクなどの長寿命化に役立ちます。離れていても手元のパソコンからNASの電源をONにできるWake on LAN:ネットワークを経由してNASの電源ONが可能。管理者が簡単に行きにくい遠隔地に設置したランディスクの制御や、停電後の復旧時などに活躍します。 パソコンにWake on LAN対応ソフトをインストールする必要があります。データの誤消去をなくす「ごみ箱」機能(Windowsのみ):「共有で使う大切なデータを間違って削除してしまった!」そんな場合にも、Windowsで利用している「ごみ箱」同様、ごみ箱フォルダー内からデータを消去しない限りはデータは残っているので、誤消去したデータを取り戻すことが可能です。初期設定では本機能は「無効」に設定されております。本機能を使用する際は管理画面より「ゴミ箱」機能を「有効」にしてお使いください。NASの内蔵ハードディスクに障害が発生し読み込めなくなった際、最大150万円相当のデータ復旧サービスを無償でご利用できます。軽度の論理障害だけでなく、復旧に開封作業を要する重度の物理障害までご利用いただけるため、重要なデータが多い業務での利用に安心です。本サービスは復旧をお約束するものではありません。データ復旧サービスについて。購入日から3年間(1年間ごとに1回まで、合計3回まで)。データ復旧作業費用合計150万円(税込)まで。5年以上の有償保守サービス(ISS。)に加入することで、利用期間を最大2年延長および合計5回まで利用可能。延長による5年も含まれます。軽度:論理障害(軽微なOS障害、ファイルシステム障害)。中度:初期化・削除、および軽度で対応出来ない論理障害。また、簡易的な物理障害。(不良セクター)。重度:HDDの開封作業を要する、または中度で対応できない物理障害。「重度」障害の復旧には、以下の条件を満たすことが必要です。メーカー無料サービスの利用+セキュアなシステム設定。業務継続のためには障害発生時におけるNASのダウンタイムを最小限に抑える必要があります。有償保守サービスにご加入いただくことで、商品を修理センターへ送付することなく対応が可能となり、業務の早期復旧を実現します。付属品必ずお読みください、初回設定マニュアル、ACアダプター、LANケーブル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)、データ復旧サービスのご案内仕様【データ復旧】重度保証あり【作成可能なグループ数】100【作成可能なユーザー数】300【作成可能な共有フォルダー数】400【冗長化】方式:ソフトウェア、設定:RAIDeX(出荷時)/RAID 1/RAID 0【保守】3年【保守サービス】訪問安心保守(オンサイト)、交換品お届け保守(デリバリィ)【筐体】デスクトップ、LANポートコネクタ形状:RJ45×1、2.5GbE LAN port:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)背面×1、USB 5Gbps:USB Type-A:背面×1、USB 2.0:USB Type-A:背面×1、搭載ファン:1基、盗難対策:ケンジントンスロット【各種規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)質量(kg)約2.0容量8TB、保存可能:RAIDeX(出荷時設定):4TB、RAID 1:4TB、RAID 0:8TB使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)50(Max)、17(Typ)定格電圧(V)電源:AC100 50/60Hz対応OS(日本語版のみ)Windows 11、Windows Server 2025、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 14~26、Android 13~16、iOS 17、18、26、Chrome OS、iPadOS 17、18、26。※Windows 11:PCとNASでそれぞれ設定が必要となります。また、リモートアクセスをご使用される場合は、Windows 11専用のリモートアクセスアプリ「Remote Link Files for Windows」をご使用ください。※Windows Server:デスクトップエクスペリエンスのみ対応。本商品上に作成した共有フォルダーへのアクセス、およびActive Directoryログオン機能のみ対応し、添付ソフトウェア、Webブラウザーによる設定画面操作など、その他機能はサポート対象外です。また、Active Directoryログオン機能についても、ServerOSがサポートする最新の機能レベルのみがサポート対象となります。※macOS 26:Magical FinderおよびmacOS標準のファイルアプリでのみ利用可能です。LAN DISK CONNECT for MACおよびTime Machineは利用できません。※Andoroid、iOS、iPadOS:Remote Link Filesをご利用ください。Remote Link Filesのすべての機能をご利用いただくには、最新版のOSにてご利用ください。※iOS、iPadOS:iOS標準のファイルアプリ等からNASを確認した場合、ファイルは読み取り専用となります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体:約83×144×185 ※ゴム足、突起物含まず対応UPS、クラウドストレージサービス機能引っ越し機能、ボリュームの暗号化機能(USBロックキー)、Active Directory Nativeログオン機能(ユーザー数は最大1000名まで)、リモートアクセス(Remote Link Files)、NarSuS、通知機能(NarSuS、LAN DISK CONNECT)、シャドウコピー、バックアップ機能(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachine、対応ウイルスチェック:有償(IO NAS Security)使用湿度範囲10~85%(ただし、結露無きこと)メモリー容量DDR3 1GBHDDベイ数:2、搭載ドライブ数:2、採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替え機構:ハンドルタイプ使用CPUARM Cortex-A55/2.0GHz/4コア/4スレッドエネルギー消費効率(W/GB)0.00121RoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0(※1)、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS(※2)※1 初期設定では無効になっています。※2 Remote Link 3対応アプリケーションにより利用されます。ブラウザーからのファイルアクセスはできません。接続台数同時:(目安)25台搭載OSLinux OS(オリジナル)グリーン購入法適合対応プロトコルTCP/IP(IPv4/IPv6 )