カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)
  • メディアカバーマーケット(1,138)
  • D'Addario(353)
  • SK本舗(23)
  • SKF(日本エスケイエフ)(17)
  • SPARKFUN(12)
  • Advantech(アドバンテック)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • ダイキン工業(4)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(4)
  • ASUS(エイスース)(4)
  • Electro Harmonix(4)
  • コダック(3)
  • リスパック(3)
  • 安藤計器製工所(3)
  • Paperblanks(ペーパーブランクス)(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • RS PRO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ioda」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【法人向け 5年保証】 USB3.2Gen1外付けHDD(IODATA NAS「LAN DISK」バックアップ用) I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    【法人向け 5年保証】 USB3.2Gen1外付けHDD(IODATA NAS「LAN DISK」バックアップ用)

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    本商品はI ・O DATA社製NAS「LAN DISK H」「LAN DISK X」及び「LAN DISK A」のバックアップ用ハードディスクです。専用フォーマット済みのため、ご購入後すぐにお使いいただけます。24時間連続稼働が可能な高信頼NAS用ハードディスクを搭載し、長期5年保証付き。1TBから最大16TB(※16TBは受注生産)の大容量モデルをラインアップしているため、お使いの「LAN DISK」の容量にあわせてお選びいただけます。また、独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇をおさえ、故障リスクを軽減します。内蔵電源タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもスッキリ配線可能です。
    ブラック使用温度範囲(℃)0~40電源内蔵対応OSChromeOS、Windows10・11、Windows Server2012・2012R2・2016・2019・2022コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1外寸(mm)W45×D216×H155(突起部含まず)対応機種I ・O DATA製NAS「LAN DISK」、Windowsパソコン、ChromebookインターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種フォーマット形式ext4定格電圧 AC V100 (50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き/横置き湿度範囲(%)20~80(結露無き事)グリーンマーク認定
  • USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 USBメモリー U3-CLPシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 USBメモリー U3-CLPシリーズ

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。文具をイメージしたパステルカラーのUSBメモリーです。「pastio(パスティオ)」という愛称で4つのカラーをご用意。好みに合わせて色を選べます。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。ノック式&クリップタイプです。文具をイメージし、ポーチやペンケースなど日常の中に溶け込めるようなデザインとなっております。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。USBメモリーでもかわいいものを選びたいという方にはおすすめの商品です。片手でワンプッシュするだけでPCのUSBポートに接続できるノック式USBメモリー。本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)を搭載し、高速な転送性能を実現しています。
  • ネットワーク接続ハードディスク(NAS)2ドライブモデル HDL2-TAシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    ネットワーク接続ハードディスク(NAS)2ドライブモデル HDL2-TAシリーズ

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    71,980税込79,178
    1台
    翌々日出荷
    情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。スマホやタブレット、PCなど、複数の機器からアクセスできるので家族みんなでファイルを共有したりと、とっても便利なLANで接続するネットワークハードディスクの「ランディスク」です。初回のセットアップからセットアップ後の利用まで、どなたでもカンタンに使えます。ランディスクは電源さえ入っていれば、PCを使わなくてもネットワーク経由で直接データにアクセスすることができます。家族で写真を共有したり、リビングや書斎、寝室で音楽を聴いたり、さらには外出先からでも、いろんな場所から保存データにアクセスすることができます。初回のセットアップからセットアップ後の利用までどなたでもカンタンに使えるランディスクです。設置はLANケーブルと電源ケーブルをつなぐだけでとっても簡単。はじめてランディスクをお使いになる方でも安心してご利用いただけます。2台のHDDを内蔵することによって、ユーザーが意識しなくても自動的に2台のHDDにデータを保存し、万が一のHDDの故障時もデータを失うことを防いでくれます。(拡張ボリューム、RAID 1)また、2台のHDDを統合して大容量HDDとして利用(RAID 0)することも可能です。
    アズワン品番65-3419-21
  • 10G対応 カテゴリー6A ストレートLANケーブル LC-C6Aシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    10G対応 カテゴリー6A ストレートLANケーブル LC-C6Aシリーズ

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    4,598税込5,058
    1本
    翌々日出荷
    情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。
  • HDL-Zシリーズ専用交換用 ハードディスク HDLZ-OPAシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    HDL-Zシリーズ専用交換用 ハードディスク HDLZ-OPAシリーズ

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    91,980税込101,178
    1台
    翌々日出荷
    情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。詳細はNAS交換ハードディスク対応表をご覧ください。HDL-Z専用の交換用HDDカートリッジです。※出荷時に搭載されているHDDと、同容量のカートリッジをご利用ください。
  • 8K対応DisplayPortケーブル DA-DPシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    8K対応DisplayPortケーブル DA-DPシリーズ

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。「8K 60Hz」の映像出力、DisplayPort規格ver.1.4に対応し、DisplayPortロゴの認証を取得済みのDisplayPortケーブルです。ケーブルの脱落を防ぐ、ロック機構を搭載しています。DisplayPort端子搭載のPCとディスプレイなどを接続するDisplayPortケーブル。
    アズワン品番65-9206-17
  • ランディスクSSDモデル共通交換用 SSDカートリッジ HDL-OPSシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    ランディスクSSDモデル共通交換用 SSDカートリッジ HDL-OPSシリーズ

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    91,980税込101,178
    1台
    翌々日出荷
    受注生産。情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。ランディスクSSDモデル共通の交換用SSDカートリッジです。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。一部対応していないランディスクがございます。対応する商品をご確認の上、交換SSDカートリッジをお買い求めください。Linux OSまたはWindows OSを搭載したランディスクSSDモデル共通の交換用カートリッジです。フロント側に引き出すことで、簡単に交換ができます。出荷時に搭載されているSSDと、同容量のカートリッジをご利用ください。
  • My Book Duo(2021EX)ブラック WDBFBEシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    My Book Duo(2021EX)ブラック WDBFBEシリーズ

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    279,800税込307,780
    1台
    5日以内出荷
    情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。大容量で高速なRAID0、データの二重化を確保するRAID1、2つのドライブを独立して使用するJBODのいずれかに設定が可能
  • My Book(2021)ブラック WDBBGBシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    My Book(2021)ブラック WDBBGBシリーズ

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。AES 256ビットハードウェア暗号化に対応。保存データのプライバシーや機密性をしっかりと保護します。パスワードを設定することで第三者がドライブにアクセスすることを防止します。信頼性の高いウエスタンデジタル製のHDDを搭載。
  • My Passport for Mac ブルー WDBA2シリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    My Passport for Mac ブルー WDBA2シリーズ

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
    情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。My Passport for MacはあらかじめMac用にフォーマットされたポータブルハードディスクです。Time Machineバックアップに対応しています。USB Micro B-Aケーブル、USB Type A to Type C変換アダプタを同梱しているので、幅広いMacでお使いいただけます。AES 256ビットハードウェア暗号化とパスワードロック機能で保存データのプライバシーや機密性をしっかりと保護します。信頼性の高いウエスタンデジタル製のHDDを搭載。
  • IdeaHub series OPS SAC 02313シリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    IdeaHub series OPS SAC 02313シリーズ

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    149,800税込164,780
    1台
    7日以内出荷
    受注生産。情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。加入済み保守パックの期間を延長する場合にご購入ください。1年延長ができる、6・7年目用です。交換した場合のHDDの所有権はアイ・オーのものといたします。ビジネスシーンでの利用を踏まえ、Windows10を使用可能にし、Windowsを搭載することでIdeaHubの可能性をさらに広げ、PC~IdeaHub間の連携をより強めます。