パソコン/周辺機器 (7) ブランド: I ・O DATA(アイ・オー・データ)
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
DisplayPort搭載!超解像度技術でクッキリ美しい大画面ワイド液晶ディスプレイ。上下左右178°°の広視野角ADSパネルを採用し、見る位置や角度による色のコントラスが少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。DisplayPort×1、HDMI×2、アナログRGBの入力端子を備え様々な機器との接続も抜群です。
用途 個人向けワイドモデル 付属品 Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×4、取扱説明書 質量(kg) スタンド有約6.9、スタンド無約6.3(突起部含まず) 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 最大41、通常20、年間消費電力量62.72kWh、待機時0.3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理 ハーフグレア 対応機種 Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有726×180×478、スタンド無726×47×423(突起部含まず) 角度調整範囲 上:10°、下:5° コントラスト比 1200:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 視野角 上下178°、左右178° 応答速度 8ms(GTG)、オーバードライブレベル2設定時:5ms(GTG) 入力端子 アナログRGB、HDMIx2、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5 スピーカー 2.5W+2.5W(ステレオ) 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~80(結露無きこと) 音声入力 音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(2.5W+2.5W)ステレオ、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック) アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 300 モニターサイズ TFT31.5ワイド パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万 入力ポート 【映像】HDMI×2、アナログRGB、DisplayPort 角度調節 可
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
フリースタイルスタンド採用で、コンテンツに併せて使える画面が自由自在に調整できるモニターです。
ジャイロセンサー搭載だから、ディスプレイを回転させれば画面の表示も自動で変わるから大変便利に利用できます。(※PC側で画面回転機能を搭載している場合のみ)。
画面回転以外にも、高さ、チルト(上下角度)、スイベル(左右首振り)も自在なので、自分に併せた位置の角度ができ、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。
パソコンの長時間連続使用を予防するVDTモードを搭載しました。一定の時間を連続使用すると時間経過のお知らせがディスプレイに表示され、長時間作業を避けることに役立ちます。
その他バックライトのちらつきをなくし、目の負担を和らげる「フリッカーレス」、ブルーライトを軽減させる機能など、目に優しく疲れにくい機能で快適にご使用いただけるディスプレイです。
付属品 DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書 質量(kg) スタンド有り:約5.4、スタンド無し:約3.1 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 最大時19、通常使用時11.5、待機時0.2 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 角度(°) チルト:上20/下5、スイベル:左右45、ピボット:左右90 表面処理 非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有り:502×190×347~477(突起部含まず)、スタンド無し:502×55×301(突起部含まず) コントラスト比 1000:1 液晶パネル TFT21.5ワイド 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年間(パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。) 視野角 上下:178°/左右:178° 応答速度 14ms[GTG]、オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG] 入力端子 アナログRGB、HDMI、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5 スピーカー 1W+1W 高さ調節 可 入出力 【音声入力】ステレオミニジャックΦ3.5、【スピーカー】1W+1W(ステレオ)、【ヘッドフォン端子】ステレオミニジャックΦ3.5 高さ調整範囲(mm) 130 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック 音声入力 ステレオミニジャック 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.24795×0.24795 アスペクト比 16:9 表示寸法(mm) 476.064(H)×267.786(V) 映像入力 アナログRGB、HDMI、Displayport モニターサイズ TFT21.5ワイド パネル駆動方式 ADS ブルーライトカット 軽減モード:YES 最大表示色 1677万色 角度調節 可
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
フリースタイルスタンド採用で見やすい位置に角度や高さを調節できる。文書作成や見たいwebコンテンツに併せて画面を回転させて縦向きでも表示でき快適にご利用いただけます。
バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション」、長時間連続をさけるためのアラート表示「VDTモード」など、目にも優しい機能を搭載しています。
付属品 DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書 質量(kg) スタンド有り:約5.7、スタンド無し:約3.5 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 最大時24、通常時11.4、待機時0.2 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 角度(°) チルト角:上20/下5、スイベル角:左右45、ピボット(回転):左右90 表面処理 非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有り:553×190×367~497、スタンド無し:553×51×330(いずれも突起部含まず) コントラスト比 1000:1 液晶パネル TFT23.8型ワイド 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年間(パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。) 視野角 上下:178°/左右:178° 応答速度 14ms[GTG]、オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG] 入力端子 HDMI、DisplayPort、アナログRGB、ステレオミニジャックΦ3.5 スピーカー 1W+1W 取得規格 J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベルVer.14(★★☆)、PCリサイクルマーク、CCI Class B、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体) 高さ調節 可 入出力 【音声入力】ステレオミニジャックΦ3.5、【スピーカー】1W+1W(ステレオ)、【ヘッドフォン端子】ステレオミニジャックΦ3.5 高さ調整範囲(mm) 130 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック 音声入力 ステレオミニジャック アスペクト比 16:9 映像入力 HDMI、DisplayPort、アナログRGB モニターサイズ TFT23.8型ワイド パネル駆動方式 ADS ブルーライトカット 軽減モード:YES 最大表示色 1677万色 角度調節 可
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
目に優しいヘルスケア機能搭載!23.8型ワイド液晶DisplayPort搭載モデル。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション2」など目に優しいヘルスケアを搭載。また大幅な省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合しています。
用途 法人、文教向けワイドモデル 最大解像度 1920×1080 表面処理 ノングレア コントラスト比 1000:1(標準値) パネル駆動方式 ADS 対応機種 Windowsパソコン、Mac 最大表示色 1677万 視野角 上下178°、左右178° 最大輝度(cd/m2 ) 250 入力端子 HDMI、DisplayPort、アナログRGB、ステレオミニジャックΦ3.5 音声入力 音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(1W+1W)、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック) 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 消費電力(W) 最大25、通常12.6、年間消費電力量39.77kWh、待機時0.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有553×215×388、スタンド無553×51×330(突起部含まず) 質量(kg) スタンド有約3.9、スタンド無約3.5(突起部含まず) 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 使用環境湿度(%) 20~80(結露無きこと) 付属品 Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書 保証期間 5年※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。 規格 2K/FHD(Full-HD) 応答速度 15ms(GTG)、オーバードライブレベル2設定時:5ms(GTG) スピーカー 1W+1W(ステレオ) 回転角度(°) 上:20/下:5 アスペクト比 16:9 ブルーライトカット 軽減モード:YES 入力ポート 【映像】HDMI、アナログRGB、DisplayPort
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
目に優しいヘルスケア機能搭載!21.5型ワイド液晶DisplayPort搭載モデル。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション2」など目に優しいヘルスケアを搭載。また大幅な省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合しています。
用途 法人、文教向けワイドモデル 付属品 Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書 質量(kg) スタンド有約3.5、スタンド無約3.1 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 最大19、通常11.2、年間消費電力量35.9kWh、待機時0.3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 角度(°) 【チルト】上:20°/下:5° 表面処理 ノングレア 対応機種 Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有502×199×360、スタンド無502×55×302 コントラスト比 1000:1(標準値) 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。 視野角 上下178°、左右178° 応答速度 14ms[GTG](オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG]) 入力端子 アナログRGB、HDMI、DisplayPort 使用環境湿度(%) 20~80(結露無きこと) 音声入力 音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(1W+1W)、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック) アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 250 モニターサイズ TFT21.5型ワイドLED パネル駆動方式 ADS ブルーライトカット 軽減モード:YES 最大表示色 1677万 入力ポート 【映像】アナログRGB、HDMI、DisplayPort
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
高さ、角度、画面の向きを自在に好みに変えられるフリースタイルスタンド採用で目や肩の疲れを軽減、ストレートネック対策としても効果的なディスプレイです。
ジャイロセンサー搭載だから画面を縦向きにすれば画面表示も自動で回転し大変面理です(画面回転アプリ「クルっとな」のインストールが必要です)
長時間連続使用をお知らせする「VDTモード」、画面のちらつきを抑えるフリッカーレス設計、ブルーライトを軽減する「ブルーリダクション2」など目に優しい機能を搭載しています。
見る位置や角度による色やコントラストの変化の少ない鮮やかな高視野角ADSパネル採用。またご使用になるコンテンツに応じて見やすく美しい映像に表示設定ができる「画面モード」での調整が可能。
用途 通常使用の他、サイネージ用ディスプレイにもおすすめ。 質量(kg) スタンド有り約6.7、スタンド無し約4.5 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 最大時30、オンモード14.7、待機時0.2 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 角度(°) (チルト角)上:20、下:5、(スイベル角)左:45、右:45 表面処理 非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 612×190×383~513(スタンド有)、612×52×364(スタンド無)※いずれも突起物含まず コントラスト比 1000:1 最大解像度 1920×1080 視野角 上下:178°、左右:178° 入力端子 HDMI、アナログRGB、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5mm 取得規格 J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベルVer.14(★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体) 画面サイズ TFT27型ワイド 高さ調節 可 年間消費電力量(kWh/年) 45.9 音声入力 音声入力(ステレオミニジャックΦ3.5)、スピーカー(2W+2Wステレオ)、ヘッドフォン端子(ステレオミニジャックΦ3.5) アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 ADS ブルーライトカット 対応 最大表示色 1677万 入力ポート HDMI、アナログRGB、DisplayPort 角度調節 可
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌々日出荷
ミニPCや小型デスクトップパソコンをフリースタイルスタンド液晶ディスプレイの背面に取り付けるための金具です。ディスプレイ背面に取り付けられるので、すっきり収まり省スペースのサイネージ利用に最適です。21.5型、23.8型、27型アイ・オー・データフリースタイルスタンドモデルディスプレイで取付可能です。
用途 省スペースサイネージ利用に最適 色 ブラック 適合 対応ミニPC(アイ・オー・データ社製品):MPC-64WE1、MPC-32WE1、MPC-32WE1/A、MPC-LVQ2、MPC-LVZ2、MPC-LVZ3Pアイ・オー・データ機器以外の製品:VESAマウントインターフェイス100×100に対応していること、M4サイズのネジで取付可能なこと、合計2.5kg以下の質量であること 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 金具:約120×142×42 質量(g) 約230 耐荷重(kg) 2.5 ディスプレイサイズ(目安) LCD-DF221EDB-F、LCD-DF221EDW-F、LCD-DF241EDB-F、LCD-DF241EDW-F、LCD-DF271EDB-F、LCD-DF271EDW-F VESA対応 〇(100×100) 付属品 取扱説明書 保証期間 初期不良交換のみ