カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)
  • メディアカバーマーケット(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lcd-df241edb」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広視野角ADSパネル採用DisplayPort搭載ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)広視野角ADSパネル採用DisplayPort搭載ワイド液晶ディスプレイI ・O DATA(アイ・オー・データ)
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
目に優しいヘルスケア機能搭載!23.8型ワイド液晶DisplayPort搭載モデル。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション2」など目に優しいヘルスケアを搭載。また大幅な省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合しています。
用途法人、文教向けワイドモデル最大解像度1920×1080表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(標準値)パネル駆動方式ADS対応機種Windowsパソコン、Mac最大表示色1677万視野角上下178°、左右178°最大輝度(cd/m2)250入力端子HDMI、DisplayPort、アナログRGB、ステレオミニジャックΦ3.5音声入力音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(1W+1W)、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)消費電力(W)最大25、通常12.6、年間消費電力量39.77kWh、待機時0.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有553×215×388、スタンド無553×51×330(突起部含まず)質量(kg)スタンド有約3.9、スタンド無約3.5(突起部含まず)使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書保証期間5年※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。規格2K/FHD(Full-HD)応答速度15ms(GTG)、オーバードライブレベル2設定時:5ms(GTG)スピーカー1W+1W(ステレオ)回転角度(°)上:20/下:5アスペクト比16:9ブルーライトカット軽減モード:YES入力ポート【映像】HDMI、アナログRGB、DisplayPort
フリースタイルスタンドディスプレイ用miniPC取付金具 I ・O DATA(アイ・オー・データ)フリースタイルスタンドディスプレイ用miniPC取付金具I ・O DATA(アイ・オー・データ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
ミニPCや小型デスクトップパソコンをフリースタイルスタンド液晶ディスプレイの背面に取り付けるための金具です。ディスプレイ背面に取り付けられるので、すっきり収まり省スペースのサイネージ利用に最適です。21.5型、23.8型、27型アイ・オー・データフリースタイルスタンドモデルディスプレイで取付可能です。
用途省スペースサイネージ利用に最適ブラック適合対応ミニPC(アイ・オー・データ社製品):MPC-64WE1、MPC-32WE1、MPC-32WE1/A、MPC-LVQ2、MPC-LVZ2、MPC-LVZ3Pアイ・オー・データ機器以外の製品:VESAマウントインターフェイス100×100に対応していること、M4サイズのネジで取付可能なこと、合計2.5kg以下の質量であること寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)金具:約120×142×42質量(g)約230耐荷重(kg)2.5ディスプレイサイズ(目安)LCD-DF221EDB-F、LCD-DF221EDW-F、LCD-DF241EDB-F、LCD-DF241EDW-F、LCD-DF271EDB-F、LCD-DF271EDW-FVESA対応〇(100×100)付属品取扱説明書保証期間初期不良交換のみ