カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイオーデータ)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • エレコム(3)
  • サンワサプライ(2)
  • ロジクール(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「logicool brio」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイク・スピーカー一体型USBカメラ I ・O DATA(アイオーデータ)

    マイク・スピーカー一体型USBカメラ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    マイク・スピーカーが一体となったWebカメラです。本商品があれば、別途マイクやスピーカーを用意する必要なく映像も音声も送信できます。またZoomやTeamsなどの主要なWeb会議ツールに対応し、USBバスパワーで別途電源は不要です。マイクとスピーカーが一体となったWebカメラです。別途マイク・スピーカーを用意する必要なく、パソコンに接続するだけで手軽にWeb会議を実現できます。マイク・スピーカー一体型となるとサイズ感が大きくなりがちですが、手のひらにのるほどのサイズ感で邪魔になりません。液晶ディスプレイの上に設置できますので、すっきりとした配置が可能です。また三脚穴もあるので、三脚に取り付けて使用することも可能です。さまざまな音声処理機能を搭載しているため、ノイズが少なくクリアな音声を実現。ストレスフリーにWeb会議を行うことができます。
    付属品取扱説明書電源USBバスパワー対応三脚対応(1/4インチ)角度調整範囲【スタンド】左右回転方向:360度回転 / 上下方向:±14°最大解像度2592×1944保証期間1年フォーカス固定撮影距離(cm)30~∞F値F2.2インターフェイスUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション【動作確認済みアプリ】Microsoft Teams、Zoom、Google Meet、Cisco Webex Meetings画角水平視野角:87° / 垂直視野角:57° / 対角視野角 97°カメラ仕様500万画素CMOSセンサー