カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイオーデータ)
  • TRACO POWER(26)
  • サンワサプライ(23)
  • BUFFALO(バッファロー)(9)
  • SMC(7)
  • ホンダ(6)
  • サンワダイレクト(5)
  • TP-LINK(4)
  • NETGEAR(3)
  • ATEN(3)
  • エスコ(2)
  • NEC(2)
  • ラトックシステム(2)
  • iiyama(イイヤマ)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • onsemi(2)
  • アズワン(1)
  • エレコム(1)
  • 沖データ(OKI)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mac-d」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 15型スクエア液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ)

    15型スクエア液晶ディスプレイ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    アイ・オー・データの液晶ディスプレイは5つの安心(設計、厳選された電源プラグ、高信頼コンデンサー、独自チューニング、シェアNo1の実績)&5年保証でずっと安心 どの角度からも美しく鮮やかに映し出す広視野角ADSパネル採用。 DVI-DとアナログRGBに対応しパソコンの出力に合わせて使用できます。 また、コンパクトサイズで、動作時の使用可能温度が50℃まで対応可能なため、工場や高温環境でも快適にご利用いただけます。
    付属品電源コード、アナログRGBケーブル、DVI-Dケーブル、台座、必ずお読みください質量(kg)スタンド有り:約2.6、スタンド無し:約2.3規格XGA消費電力(W)最大18、通常8.9、待機0.2、年間消費電力量28.6kWh定格電圧(V)AC100(50/60Hz)表示サイズ(mm)304.128(H)×228.096(V)表面処理非光沢※タッチパネル搭載のため、映り込みが発生することがあります対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook※アナログRGB端子もしくはDVI-D端子がない場合別途変換アダプターが必要になります外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:339×148×347、スタンド無し:339×52×287(いずれも突起部ふくまず)コントラスト比1000:1液晶パネル表示面積:304.128(H)×228.096(V)mm画素ピッチ0.297×0.297解像度1024×768走査周波数(水平)DVI-D:31.0 ~ 48.4khz、アナログRGB:24.8 ~ 48.4khz走査周波数(垂直)DVI-D:56.3 ~ 60.3Hz、アナログRGB:56.3~60.3Hz応答速度7ms[GTG]入力端子【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz視野角(左右:上下)178°/178°色(本体)ホワイト画面サイズTFT15型スクエアRoHS指令(10物質対応)対応音声入力ステレオミニジャックΦ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297音声出力スピーカー:1W+1Wアスペクト比4:3パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大:60入力ポート【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz角度調節
  • 10G対応SFP+搭載2.5Gスイッチングハブ 8ポート I ・O DATA(アイオーデータ)

    10G対応SFP+搭載2.5Gスイッチングハブ 8ポート

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    18,980税込20,878
    1台
    欠品中
    2.5Gbps対応の高速通信が可能なアンマネージスイッチングハブです。10G対応のSFP+ポートを搭載しており、SFP+モジュールを使用することで、10Gbpsでの通信も可能です。※SFP+モジュールは付属しておりません。※推奨SFP+モジュールはアイ・オー・データ機器ホームページをご確認ください。10G対応のSFP+ポートを搭載しています。環境に応じたSFP+モジュールをご用意いただくことで、LANケーブルや光ファイバーを使用した10Gbps通信が可能です。※SFP+モジュールは付属しておりません。Wi-Fi 7の登場により、ネットワーク環境の高速化が進んでいます。本商品は2.5G BASE-Tに対応しており、高速な通信環境の構築が可能です。また、2.5G BASE-Tに加え、1000BASE-Tおよび100BASE-TXにも対応しているため、既存の設備をそのまま活用しながら導入できます。商品背面に壁掛け用フックホールを備えており、壁面にネジ(※)を取り付けることで設置ができます。※壁面取り付け用のネジは付属しておりません。
    仕様●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●本体サイズ(H):30mm●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●電波法備考:電波を発しない為●本体サイズ(W):220mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●AUTO-MDIX機能:あり 全ポート「Auto MDI/MDI-X」●本体サイズ(D):135mm●SNMP機能:なし●標準ポート数:8●本体(色):ブラック●MACアドレス登録件数:4000件●VLAN機能:なし●筐体材質:金属筐体タイプスイッチングハブ電源AC100V 50/60Hzマグネットなし通信速度100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/10GBASE-T/10GBASE-SR、10GBASE-LRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 内蔵電源ファンレス 10Gアンマネージスイッチングハブ 5ポート I ・O DATA(アイオーデータ)

    内蔵電源ファンレス 10Gアンマネージスイッチングハブ 5ポート

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    全ポート10GBASE-Tに対応したアンマネージスイッチングハブです。内蔵電源とファンレス設計を採用し、設置性と静音性を両立。ループ検知機能や壁掛け設置にも対応し、さまざまな環境で安定したネットワークを構築できます。全ポートが10GBASE-Tに対応。10G対応NASやサーバー、ワークステーションなどを接続し、高速なネットワーク環境を構築できます。電源を本体に内蔵し、ACアダプターが不要です。また、ファンレス設計により動作音を抑え、オフィスやバックヤードなどさまざまな環境で快適に運用できます。塵・埃がたまったことによる発煙・発火を防止するために、トラッキング防止プラグを採用しています。商品背面に壁掛け用フックホールを備えており、壁面にネジ(。)を取り付けることで設置ができます。
    仕様●AUTO-MDIX機能:あり 全ポート「Auto MDI/MDI-X」●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:なし●VLAN機能:なし●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●本体サイズ(D):133mm●本体サイズ(H):42mm●本体サイズ(W):216mm●本体色:ブラック●標準ポート数:5●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属筐体●電気用品安全法(備考):電源不要な為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為タイプスイッチングハブ電源AC100V 50/60Hz本体質量(g)1000マグネットなし通信速度10GBASE-T、5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T、100BASE-TXRoHS指令(10物質対応)対応