カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイオーデータ)
  • BUFFALO(バッファロー)(17)
  • PANDUIT(パンドウイット)(10)
  • TDT(田野井)(3)
  • 寺西化学(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • エアリア(1)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mlt4」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L2ライトマネージスイッチングハブ 16ポート I ・O DATA(アイオーデータ)

    L2ライトマネージスイッチングハブ 16ポート

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    ループ検知・防止/ポートVLAN/リンクアグリゲーションに対応し切り替えやEEEの入切が可能なモード切替スイッチを搭載したL2スイッチングハブです。設定画面へアクセスすることなく切り替えできるため、簡単に設定変更が可能です。使用温度は50℃まで対応しています。前面に搭載したモード切替スイッチにより、手動でループ検知・防止/ポートVLAN/リンクアグリゲーション機能の切り替えやEEEの有効・無効ができます。管理ソフト等を用いた操作よりもかんたんに設定変更が可能です。壁掛け用フックホールを装備。壁面にネジを取り付けることで、壁面への設置ができます。付属品のラックマウントアダプターを使用することにより、19インチラックに装着出来ます。アイドル時の消費電力を抑制するEEEに対応。リンク中でもデータ流入有無を常に判断し、自動的に消費電力を削減することができます。EEEの切り替えは前面に搭載したスイッチにより、手動で切替可能。スイッチを操作した後、電源コンセントにつなぐことで設定が反映されます。
    付属品電源コード(PSE適合品)、電源コードガイドクランプ、ラックマウントアダプター(2個)、ラックマウントアダプター取り付け用ネジ(8個)、ゴム足(4個)、取扱説明書区分D使用温度範囲(℃)0~50スイッチスイッチ機能有り(全ポート)電源電源内蔵適合規格VCCI Class A定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×180×44(ゴム足突起部を含まず)その他の機能EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知・防止モード、リンクアグリゲーション(Static)、ポートVLAN、EEE(IEEE802.3az)通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CDバッファメモリ512kbytes表示LED電源、LINK/ACT、ループ皮相電力(VA)16(Typ)転送レート10BASE-T:14881pps/10BASE-Te:14881pps/100BASE-TX:148810pps/1000BASE-T:1488095pps発熱量(KJ/h)29フローコントロール制御IEEE802.3x(Full-duplex動作時)/BackPressure(Half-duplex動作時)ジャンボフレーム最大15kbytesスイッチング方式ストアアンドフォワード伝送方法1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5/100BASE-TX:4B/5B+MLT-3/10BASE-T:マンチェスタ符号RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)16エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5使用湿度範囲(%RH)10~90 (結露なきこと)Ethernet10BASE-T(IEEE802.3i)/10BASE-Te(IEEE802.3az)/100BASE-TX(IEEE802.3u)/1000BASE-T(IEEE802.3ab)LANRJ-45×16ポート
  • 10ポートL2アンマネージ10/100Mbps PoEハブ I ・O DATA(アイオーデータ)

    10ポートL2アンマネージ10/100Mbps PoEハブ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ、Gigabit対応アップリンクポートを2つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。また、IPカメラと接続する際に便利な機能を搭載しています。IEEE802.3at準拠 PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能。また、Gigabit対応アップリンクポートは2つ搭載しています。前面に搭載した「モード切替スイッチ」により、IPカメラとの接続時に便利な機能を手動で切り替えができます。切り替え可能な機能は、1ポートVLAN、2遠距離/10Mbps、3PD ALIVE、4ストーム制御です。管理ソフト等を用いた操作よりもかんたんに設定変更が可能です。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。
    仕様●1~8ポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A、PoE給電機能:各ポート最大30W、最大供給電力 120W、PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●Ethernet規格:PSEポート(1~8ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)アップリンクポート(910ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u) 1000BASE-T(IEEE802.3ab)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応●LANポート:RJ-45×10ポート●MACアドレステーブル:8192●その他機能:オートネゴシエーション機能オートMDI/MDI-X機能ポートVLANPD ALIVEストーム制御遠距離/10Mbps●スイッチングファブリック:5.6Gbps●スイッチ機能:スイッチ機能有り(全ポート)●バッファ容量:最大 4Mbit●フロー制御:IEEE802.3x(全二重)バックプレッシャー(半二重)●主な添付品:・電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ)1本・ラックマウントアダプター 2個・ラックマウントアダプター取付用ネジ 8個・ゴム足 4個・安全にお使いいただくために●伝送符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-T:マンチェスタ符号●最大パケット転送レート:10BASE-T:14881pps100BASE-TX:148810pps1000BASE-T:1488095pps●発熱量:500[kj/h]、120[kcal/h]●電圧定格:AC100V、50/60Hz使用温度範囲(℃)0~+40ポート数10消費電力(W)140(typ):120給電時 4.0(typ):PoE給電なし通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと表示LEDPower、LINK/ACT、PoE保証期間1年電源供給方式電源内蔵ジャンボフレーム最大9216Bytesスイッチング方式ストアアンドフォワードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 10ポートL2アンマネージGigabit PoEハブ I ・O DATA(アイオーデータ)

    10ポートL2アンマネージGigabit PoEハブ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    PoE給電に対応したポートを8つ、アップリンクポートを2つ搭載したGigabit対応PoEスイッチングハブです。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計60Wまで給電可能です。全ポートがGigabit対応のため、高速通信が求められる機器にも適しています。IEEE802.3at準拠のPoE対応ポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計60Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能なため、電源のない場所でも簡単に機器の設置ができ、電源工事などを行わずに気軽に機器を設置できます。IPカメラとの接続時に有用な機能をまとめた「IPカメラモード」を搭載しています。 この機能をONにすることで、通信速度を10Mbpsに制限とPD ALIVEの機能がまとめて有効になります。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。
    仕様●1~8ポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A、PoE給電機能:各ポート最大30W、最大供給電力 60W、PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●Ethernet規格:10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)1000BASE-T(IEEE802.3ab)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応●LANポート:RJ-45×10ポート●MACアドレステーブル:2048●その他機能:オートネゴシエーション機能オートMDI/MDI-X機能IPカメラモード(IPカメラモードをONにすると、PD ALIVEと遠距離/10Mbpsが有効になります)●スイッチングファブリック:20Gbps※接続方法によっては制限される場合があります●スイッチ機能:スイッチ機能有り(全ポート)●バッファ容量:最大2Mbit●フロー制御:IEEE802.3x(全二重)バックプレッシャー(半二重)●主な添付品:・電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ)1本・ゴム足 4個・安全にお使いいただくために●伝送符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-T:マンチェスタ符号●最大パケット転送レート:10BASE-T:14881pps100BASE-TX:148810pps1000BASE-T:1488095pps●発熱量:256[kJ/h]、61[kcal/h]●電圧定格:AC100V、50/60Hz使用温度範囲(℃)0~+40ポート数10消費電力(W)71(typ):60給電時 5.4(typ):PoE給電なし通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと表示LEDPower、LINK/ACT、PoE保証期間1年電源供給方式電源内蔵ジャンボフレーム最大9216Bytesスイッチング方式ストアアンドフォワードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 100BASE-TX/10BASE-Te対応 5ポート レイヤー2スイッチングハブ ホワイト I ・O DATA(アイオーデータ)

    100BASE-TX/10BASE-Te対応 5ポート レイヤー2スイッチングハブ ホワイト

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    2,298税込2,528
    1台
    翌々日出荷
    本商品は、省電力機能を搭載した100BASE-TX/10BASE-Te対応の5ポートスイッチングハブです。ポートの使用状況にあわせて、電力を自動調節する省電力機能を搭載。昼夜でパソコン使用状況が大きく変わるオフィスなどで、電力を節約することができます。 省電力機能を搭載し、待機時最大約69%電力をカットすることができます。昼夜でパソコンの使用状況が大きく変わるオフィスや、時間帯によってはパソコンがほとんど使われることのない一般のご家庭などで、「省エネ」な環境を提供いたします。 本体のランプにより、電源・リンクの状態を確認できます。 100BASE-TX、10BASE-Tのネットワークを自動的に識別して接続します。また、ネットワーク機器のポートや接続するLANケーブルの種類を自動判別し、最適な通信を行います。温度上昇を抑えながらファンレス静音設計で 、静かな環境を守ります。ケーブルクランプ付き。
    仕様MACアドレステーブル:2048エントリ(エージングタイム 300秒)、スイッチングファブリック:1Gbps、最大パケット転送レート:100BASE-TX:148,810pps、10BASE-Te:14,881pps容量(バッファ)48kbytes規格(Ethernet )IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3az(10BASE-Te)電源AC100V 50/60Hz制御(フロー)IEEE802.3x(Full-duplex 動作時)/Back Pressure(Half-duplex 動作時)対応(LANケーブル)100BASE-TX通信時:カテゴリー5以上のUTPまたはSTPケーブル、10BASE-T通信時:カテゴリー3以上のUTPまたはSTPケーブル機能スイッチ:スイッチ機能有り(全ポート)、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過通信方式CSMA/CD、全二重/半二重表示LEDLink/Act、電源スイッチング方式ストア&フォワード伝送方法100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-Te:マンチェスタ符号RoHS指令(10物質対応)対応LANRJ-45×5