カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイオーデータ)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(96)
  • XP POWER(20)
  • コガネイ(8)
  • NAKATAKI(6)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • Philips(4)
  • 日東工業(3)
  • KSフィルター(3)
  • ナベヤ(2)
  • チャンピオン(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • カネテック(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • 未来工業(1)
  • 日東精工(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms2-4b」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 「5年保証」100Hzフリースタイルスタンドワイド液晶23.8型 I ・O DATA(アイオーデータ)

    「5年保証」100Hzフリースタイルスタンドワイド液晶23.8型

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:25W/。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。
    サイズ23.8型ピッチ0.2745(H)×0.2745(V)mm電源電源内蔵本体質量(g)4600表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)25コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度1920×1080(HDTV)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)30-110走査周波数(垂直)59-100入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式AHVA輝度(cd/m2)250
  • 「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ23.8型 I ・O DATA(アイオーデータ)

    「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ23.8型

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:25W/。100Hz対応の23.8型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
    仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約403×539×195mm※突起部除く●高さ調整:なし●電気用品安全法(本体):適合●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:21.5° 下:3.5°●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●縦回転(ピボット)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●リフレッシュレート:100Hz●VCCI:対応 VCCI Class B●PCリサイクル:○●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●パネル方式:AHVA(IPS相当)●その他節電関連:年間消費電力量:40.29kWh●電波法備考:電波を発しない為●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★★)●標準消費電力:通常使用時(オンモード):12.9W●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●最大消費電力(備考):25W(最大)●電源OFF時消費電力:待機時:0.3Wサイズ23.8型ピッチ0.2745(H)×0.2745(V)mm電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(Ver.14★★★)、文部科学省 学校環境衛生基準本体質量(g)3100表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)25コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度1920×1080(HDTV)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)30-110走査周波数(垂直)59-100ケーブル電源コード(PSE適合品、約1.5m)、HDMIケーブル(約1.5m)、DisplayPortケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式AHVA輝度(cd/m2)250
  • 液晶ディスプレイ 27型/USB-C/WQHD/100Hz/5Y I ・O DATA(アイオーデータ)

    液晶ディスプレイ 27型/USB-C/WQHD/100Hz/5Y

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。作業領域が広がるのでA3サイズのPDFもスクロールせずに全体を見ることができます。写真や映像を細部まで美しく表示できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。上下左右178°の広視野角なAAS(Azimuthal Anchoring Switching)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。
    仕様●最大消費電力(備考):120W(最大)●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●電波法備考:電波を発しない為●標準消費電力:通常使用時(オンモード):16.7W●電源OFF時消費電力:待機時:1.1W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約444(H)×613(W)×197(D)mm※突起部除く●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:AAS(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●モニタ形状:平面●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●J-Moss:対応●その他節電関連:年間消費電力量:56.4kWh●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応 VCCI Class B●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●リフレッシュレート:100Hz●PCリサイクル:○サイズ27型ピッチ0.2331(H)×0.2331(V)mm電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法本体質量(g)4500表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort、USB Type-C最大消費電力(W)120コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度2560×1440(WQHD)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31-151走査周波数(垂直)59.9-99.9ケーブル電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-Cスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式AAS輝度(cd/m2)250USBUSB Type-C×1、USB-A×3