I ・O DATA(アイ・オー・データ)翌日出荷
DisplayPort搭載!超解像度技術でクッキリ美しい大画面ワイド液晶ディスプレイ。上下左右178°°の広視野角ADSパネルを採用し、見る位置や角度による色のコントラスが少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。DisplayPort×1、HDMI×2、アナログRGBの入力端子を備え様々な機器との接続も抜群です。
用途個人向けワイドモデル付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×4、取扱説明書質量(kg)スタンド有約6.9、スタンド無約6.3(突起部含まず)使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大41、通常20、年間消費電力量62.72kWh、待機時0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)表面処理ハーフグレア対応機種Windowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有726×180×478、スタンド無726×47×423(突起部含まず)角度調整範囲上:10°、下:5°コントラスト比1200:1最大解像度1920×1080保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。視野角上下178°、左右178°応答速度8ms(GTG)、オーバードライブレベル2設定時:5ms(GTG)入力端子アナログRGB、HDMIx2、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5スピーカー2.5W+2.5W(ステレオ)色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)音声入力音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(2.5W+2.5W)ステレオ、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック)アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300モニターサイズTFT31.5ワイドパネル駆動方式ADS最大表示色1677万入力ポート【映像】HDMI×2、アナログRGB、DisplayPort角度調節可