カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- I ・O DATA(アイオーデータ)
- VISHAY(19)
- SATO(サトー)(8)
- AB Circle(7)
- unitech(6)
- 摂津金属工業(5)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- Santek(5)
- ELPA(2)
- SONY(ソニー)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- アイメックス(2)
- 京セラ(1)
- サンワサプライ(1)
- 日立(1)
- マクセル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nfc4」の検索結果

ICカードリーダーライター カードホルダー付
I ・O DATA(アイオーデータ)¥5,198税込¥5,7181台翌日出荷USB接続型の非接触ICカードリーダライターです。確定申告(e-Tax、eLTAX)やマイナンバーカードを利用した各種行政手続きにご活用いただけます。添付のカードホルダーを使用することで、ICカードの読み込み時のカードずれを防ぎ、通信を安定させることが可能です。動作確認済みICカードはアイ・オー・データ機器商品ページに記載の一覧表をご覧ください。関連情報は各省庁のWebサイトをご確認ください。今後、若年層を中心にiPhoneやAndroidの「スマホ保険証」利用者が増えると予想されることから、医療機関ではその環境整備が不可欠です。本商品は、「スマホ保険証」に対応し、各社顔認証付きカードリーダーと動作確認済みであるため、スムーズかつ安心して導入いただけます。電子処方箋は、これまで紙で発行されていた処方箋を電子化したもので、複数の医療機関・薬局をまたがる過去のお薬情報に基づいた医療を受けられるようになります。ICカードリーダーライターは医師資格証と薬剤師資格証の情報の読み取り・電子署名時に使用されます。付属品取扱説明書、カードホルダー仕様対応カード:ISO 14443 Type A/Type B、ISO 15693、FeliCa※動作確認済みカード:マイナンバーカード(マイナ保険証・マイナ免許証)、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証適合保守:3年規格準拠:ISO/IEC18092(NFC規格)電源USBバスパワー供給ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Standard AコネクターインターフェースUSB 2.0対応メディアICカード通信速度カード:最大848kbpsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流250mA(Max)
USB-A延長ケーブル
I ・O DATA(アイオーデータ)¥1,998税込¥2,1981台翌日出荷USB2.0対応のUSB-A延長ケーブル(2m)です。ICカードリーダーのUSBケーブルを延長して接続することができます。受付カウンターや狭いデスク周りでも、柔軟にレイアウト可能です。「BLE-NFCシリーズ」「USB-NFC4シリーズ」などでお使いいただけます。
ICカードリーダー専用スタンド
I ・O DATA(アイオーデータ)¥3,898税込¥4,2881台翌日出荷ICカードリーダーライター「USB-NFC4シリーズ(別売)」「BLE-NFCシリーズ(別売)」専用のスタンドです。本商品の背面にUSB-NFC4シリーズ、BLE-NFCシリーズを取り付けることで、スタンドにスマホを置くだけでスムーズに読み取りが行えます。iPhoneやAndroidをはじめ、どのスマホでも最適な読み取り位置に自然とフィットする設計がされています。そのため、医療機関の受付など、読み取りエラーを防ぐことができます。マイナンバーカードの読み取りにもご利用いただけます。柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、助産所、健診実施機関等におけるオンライン資格確認対応で、 すでにICカードリーダーをご導入いただいているお客様も、本商品を追加導入いただくことで、より使いやすい環境を整えることが可能です。20~30度の角度調整ができます。医療機関の受付などでも、カウンターの高さに応じてスタンドの角度を調整できるため、患者様がスマホを置きやすく、読み取りミスの軽減につながります。