カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- I ・O DATA(アイオーデータ)
- 三和電子(14)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- EMEET(7)
- アズワン(5)
- MAC8(マックエイト)(5)
- 摂津金属工業(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- 水本機械製作所(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- EBM(江部松商事)(3)
- 住ベテクノプラスチック(3)
- 昭電(3)
- StarTech.com(3)
- Hanx(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- オーム電機(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- サンカ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「obs-」の検索結果

UVC(USB Video Class)対応 HDMI⇒USB変換アダプター
I ・O DATA(アイオーデータ)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷。HDMI出力映像を簡単にPCへ取り込むことができるキャプチャーデバイスです。UVC(USB Video Class)に対応しており、本商品とHDMIケーブルで接続した一眼レフカメラやビデオカメラなどの機器は、いろいろなHDMI映像をWebカメラのように扱うことができます。カメラで撮影している映像をそのままライブ配信ができ、Webカメラよりも高品質でカメラワークの制限がない自由な映像をリアルタイムにお届け。またHDMI出力のゲーム機とPCの間につないでゲームのプレイ映像も公開できます(※HDMIスプリッター(別売)との組み合わせを推奨)。本商品はドライバーのインストールが不要ですので、お使いのパソコンと、お手持ちのカメラなどをそのまま接続するだけですぐに使用することができます。さらにUSBバスパワー動作に対応していますので、専用の電源は必要とせずパソコンのUSBポートからの給電が可能です。OBS StudioやXsplit等のサードパーティ製のライブアプリでも使用可能。※アイオー独自で検証。十分なネットワーク帯域がない場合や使用するPCが最低動作環境に満たない場合は動作がカクつく事あり。全ての動作を保証するものではなく事前に告知なく使用できなくなる場合あり。
UVC対応 HDMI⇒USB変換アダプター
I ・O DATA(アイオーデータ)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷HDMI出力映像を簡単にPCへ取り込むことができるキャプチャーデバイスです。UVC(USB Video Class)に対応しており、本商品とHDMIケーブルで接続した一眼レフカメラやビデオカメラなどの機器は、いろいろなHDMI映像をWebカメラのように扱うことができます。カメラで撮影している映像をそのままライブ配信ができ、Webカメラよりも高品質でカメラワークの制限がない自由な映像をリアルタイムにお届け。またHDMI出力のゲーム機とPCの間につないでゲームのプレイ映像も公開できます(。HDMIスプリッター(別売)との組み合わせを推奨)。本商品はドライバーのインストールが不要ですので、お使いのパソコンと、お手持ちのカメラなどをそのまま接続するだけですぐに使用することができます。さらにUSBバスパワー動作に対応していますので、専用の電源は必要とせずパソコンのUSBポートからの給電が可能です。OBS StudioやXsplit等のサードパーティ製のライブアプリでも使用可能。アイオー独自で検証。十分なネットワーク帯域がない場合や使用するPCが最低動作環境に満たない場合は動作がカクつく事あり。全ての動作を保証するものではなく事前に告知なく使用できなくなる場合あり。
フレームレート調整 4Kモデル HDMI⇒USB変換アダプター
I ・O DATA(アイオーデータ)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷「GV-HUVC/4KV」は、HDMI出力映像を簡単にパソコンへ取り込むことができるキャプチャーデバイスです。UVC(USB Video Class)に対応しており、本商品とHDMIケーブルで接続したミラーレス一眼カメラやビデオカメラなどの機器はWindows・Macで”カメラデバイス”として認識され、Webカメラのように扱うことができます。最大4K/30pの撮影や配信にも対応しています。ミラーレス一眼カメラやビデオカメラなどは一般的なWebカメラよりも映像やマイク音声が高品質であり、かつ自由な取り回しも可能なため、伝えたい映像をリアルタイムに配信する際に活躍します。フレームレート調整機能を持ったアプリケーションを添付しております。これにより、Web会議においては映像や音声が途切れたりせず、スムーズに進めることができます。付属品USB変換ケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)、約15cm)×1、取扱説明書色ブラック質量(g)約29電源USB バスパワー方式ソフトウエアエンコード、【取込】映像:YUY2、NV12/音声:LPCM、48kHz対応OSWindows11、Windows 10 2022 Update、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10 May 2021 Update、Windows 10 October 2020 Update、macOS 10.14~13対応機種USB3.2Gen1(USB3.0)StandardAまたはType-Cコネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMacパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×79×12最大解像度【記録】入力:3840×2160、表示:3840×2160動作環境【デスクトップ】CPU:Intel 第4世代 Core i5-4440 3.10 GHz(Quad-Core)以上GPUエンコード必須、AppleM1chip 3.20 GHz 以上、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 960以上、Intel HD Graphics 4000以上、Apple M1 chip 以上【ノートパソコン】CPU:Intel 第8世代 Core i5-8210Y(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、Apple M1 chip 3.20 GHz 以上mメモリー:4GB以上(推奨:8GB以上)mグラフィック:NVIDIA GeForce GTX 980M以上、Intel UHD Graphics 630以上、Apple M1 chip 以上入力端子HDMIアダプター型式アクティブインターフェイス接続:USB3.2Gen1(USB3.0)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合USBタイプUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)変換タイプオス - メス対応ソフトウェア動作確認済み:サードパーティ製のアプリケーション/OBS Studio、XSplit Broadcaster、Zoom、QuickTime Player、Microsoft Teamsコネクタ2USB Type-AHDCP対応非対応HDR対応非対応
PCIeキャプチャーボード 4K/60p記録対応 ソフトウェアエンコード型 GV-4K60/PCIE
I ・O DATA(アイオーデータ)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷4K60p録画対応 HDMIキャプチャーボード付属品添付ソフト:録画ソフト「I-O DATA HD Mix Capture」、HDMIケーブル(約1.5m)×1、取扱説明書仕様エンコード方式:ソフトウェアエンコード本体質量(g)約150対応OSWindows 10 November 2019 Update(バージョン 1909)、10 May 2019 Update(バージョン 1903)、10 October 2018 Update(バージョン 1809)、10 April 2018 Update(バージョン 1803)、10 Fall Creators Update(バージョン 1709)、10 Creators Update(バージョン 1703)、10 Anniversary Update(バージョン 1607)、10 November Update(バージョン 1511)、10、8.1(64bit)、7(64bit)※注意事項有り外形寸法(幅W×奥行D)(mm)69×150(スロットカバー部分を含まず)対応機種PCI Express 2.0(Gen 2)×4を搭載したWindowsパソコン、CPU:Intel Core i5‐8500以上、メモリー:8GB(4GB Dual Channel)以上、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 1080以上、推奨…NVIDIA GeForce RTX 2070以上、ストレージ:推奨…SATA 3 SSD/SATA 3 HDD動作確認済機器動作確認済みゲーム機:PlayStation4 Pro、Xbox One S、動作確認済みソフトウェア:OBS Studio、XSplit Broadcaster入出力端子接続コネクター(入力端子):HDMI×1、接続コネクター(出力端子):HDMI×1拡張スロット数バス仕様:PCI Express 2.0(Gen 2)×4、LowProfile対応:非対応