カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- I ・O DATA(アイオーデータ)
- モノタロウ(2)
- AirTAC(4)
- Anker(アンカー)(4)
- BeHAUS(1)
- CKD(1)
- KSフィルター(2)
- Lattice Semiconductor(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- PISCO(ピスコ)(11)
- PMC(1)
- StarTech.com(3)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- イメージニクス(4)
- サンワサプライ(2)
- センチュリー(1)
- 室本鉄工(1)
- 富士電機(1)
- 東日製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pc6m5」の検索結果

カテゴリー6A PoE++対応 ストレートLANケーブル
I ・O DATA(アイオーデータ)¥2,198税込¥2,4181本5日以内出荷「LC-PC6Aシリーズ」は10ギガビット&PoE++対応のカテゴリー6A LANケーブルです。STP構造によりノイズ干渉に強く、混線しやすい環境でも安定した通信が可能です。コネクター部分にはツメ折れ防止カバーを採用し、耐久性を高めています。さらに、PoE++に対応しており、データ通信と電源供給をLANケーブル1本で同時に行えます。規格【PoE】IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)適合規格10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tコネクタ形状RJ-45コネクター適合機器RJ-45ポートを搭載した機器使用温湿度範囲温度:0~40、湿度:10~85%(結露無き事)保証期間購入後2週間(初期不良のみ対応)ケーブル外径(Φmm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプ4対STPストレートケーブル