カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)
  • 阪上製作所(1)
  • OSI Optoelectronics(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 倉敷化工(1)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
  • Sensata / Crydom(1)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(2)
  • StarTech.com(60)
  • フエニックス・コンタクト(53)
  • コガネイ(48)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(36)
  • サンワサプライ(15)
  • AVX(15)
  • CKD(13)
  • バクマ工業(11)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(8)
  • COUGAR(8)
  • トランセンド(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psd」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐久 Class 10対応 microSDXCカード 64GB I ・O DATA(アイ・オー・データ)高耐久 Class 10対応 microSDXCカード 64GBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
9,298税込10,228
1台
当日出荷
高耐久pSLC方式を採用したmicroSDカードです。書き換え耐久性が高いため、繰り返し録画を続けるドライブレコーダーに最適です。温度変化にも強いので、夏場や冬場の寒暖差が激しい過酷な車内でも安心してご利用いただけます。産業機器用フラッシュ商品に使用されるpSLC技術を採用することで、繰り返しの書き込みに強い耐久性を実現しました。毎日録画を繰り返すドライブレコーダーやネットワークカメラなどでの使用に最適です。一般的なモデルとは異なる特殊仕様のコントローラを採用しており、高温時にも低温時にも安定して書き込み動作を行うことができます。そのため夏場の高温環境や冬場の低温環境など、過酷な温度変化のある車内でもしっかりデータを保護します。SDA(SDアソシエーション)で定められた速度規格「スピードクラス10」に対応。ドライブレコーダーの画像を、フルハイビジョンの高画質でもコマ落ちせずキレイに録画できます。
G-DRIVE PROJECT 26TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE PROJECT 26TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド電源ACアダプター対応OSmacOS 11以降Windows 10以降(※)iPad OS 14以降※ドライブの再フォーマットが必要です。保証期間5年間コネクタUSB-CインターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)26
G-RAID PROJECT 2 52TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-RAID PROJECT 2 52TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
549,800税込604,780
1台
翌々日出荷
Thunderbolt 3対応の2ベイ外付けHDD。RAID 0、 RAID 1およびJBOXに対応(工場出荷時はRAID 0に設定済)。エンタープライズクラスの高信頼HDDであるUltrastarシリーズを使用。Macフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを2台搭載。RAID 0、 RAID 1およびJBODに対応(工場出荷時はRAID 0に設定済)。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを2基搭載。USB 3.2 Gen2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD Magを本体のSSD Mag専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド電源ACアダプター対応OSmacOS 11以降、Windows 10以降、iPadOS 14以降※Windowsで使用する場合はドライブの再フォーマットが必要です。保証期間5年間コネクタThunderbolt 3 ×2インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)52RAID機能ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、JBOD
G-DRIVE PROJECT I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE PROJECTI ・O DATA(アイ・オー・データ)
83,980税込92,378
1台
6日以内出荷
Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイドグレー電源ACアダプター対応OSmacOS 10.15以降、Windows 10以降外形寸法133(W)×210(D)×51(H)mm保証期間5年間コネクタ本体:USB-C電源供給セルフパワーインターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ps2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ps2