カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- I ・O DATA(アイオーデータ)
- ACASIS(2)
- Apacer(4)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- Gigastone(1)
- GROOVY(1)
- QNAP(4)
- SanDisk(サンディスク)(7)
- StarTech.com(3)
- Synology(シノロジー)(1)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(5)
- アイネックス(1)
- エレコム(2)
- サードウェーブ(3)
- シリコンパワー(Silicon Power)(1)
- フィールドスリー(1)
- ブロードウォッチ(1)
- マイクロソフト(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ssd 5tb」の検索結果

USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 ポータブルハードディスク
I ・O DATA(アイオーデータ)1台取扱停止中USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応のポータブルハードディスクです。テレビ録画、パソコンのデータ保存にご使用いただけます。テレビやパソコンとケーブル1本つなぐだけで設置完了。電源不要なため、コンセントの場所や数を気にせずに設置できます。スタイリッシュなデザインと機能性を追及し、手のひらサイズのコンパクトさを実現しています。大切なデータをバックアップできるだけではなく、他のパソコンにつなぎ替えて、データを見たりコピーする際にも便利に活躍します。HDDは劣化した状態で使用し続けると故障につながるため、定期的にHDDを買い替える必要があります。「診断ミレル」はHDDの使用状態をチェックできるWindows専用アプリです。HDDの状態を定期的に確認することで、お客様ご自身で買い替え時期の目安を知ることができます。電源ケーブル不要のバスパワータイプ。テレビと本商品をケーブル1本でつなぐだけで、テレビ録画を始められます。付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約1m)機能【データ消去】DiskRefresher5 SE、【バックアップ】Sync Connect+保証期間1年フォーマット形式NTFSRoHS指令(10物質対応)対応