カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイオーデータ)
  • エレコム(16)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • BUFFALO(バッファロー)(14)
  • ロジテック(6)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](6)
  • StarTech.com(6)
  • ナカバヤシ(4)
  • 大電(4)
  • エスエスエーサービス(3)
  • 変換名人(3)
  • オーム電機(2)
  • サンワサプライ(2)
  • グリーンハウス(2)
  • DIGILENT(2)
  • ビット・トレード・ワン(2)
  • Raspberry Pi(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb3.0 microb」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB3.0 Type-C対応 ハブ I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB3.0 Type-C対応 ハブ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷
    次世代USB規格「Type-C」に対応したUSBハブです。 USB Type-Cコネクターが搭載されたパソコン等に、 これまで使っていたハードディスクなどのUSB A機器を最大4台同時に接続できます。 また従来のUSB Aコネクター用のケーブルも同梱していますので、 新・旧どちらの機種でも安心してご利用いただけます。 シンプルかつコンパクトなデザインで、バスパワーにも対応していますので置き場所をとりません。
    付属品USBケーブル(Type-C-Micro-B/50cm)、USBケーブル(A‐Micro-B/30cm)、取扱説明書使用温度範囲(℃)5~35ポート数4電源USBバスパワー(パソコンより供給)本体質量(g)約36対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7、macOS 10.12 ~ 10.14/Mac OS X 10.8 ~ 10.11対応機種Windowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×45×14(突起部、ケーブル分を除く)インターフェースUSB 3.1 Gen1、USB 3.0、USB 2.0使用湿度範囲20~80%(ただし結露なきこと)保証期間6ヵ月取得規格VCCI Class B、RoHS指令準拠アズワン品番64-3792-75供給電流(mA)4ポート合計600以内データ転送速度5.0Gbps(USB 3.1 Gen 1(USB 3.0))/480Mbps(USB 2.0)規格値インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1、USB 3.0、USB 2.0コネクタ形状-アップストリームmicroB (メス)×1コネクタ形状-ダウンストリームType-A (メス)×4
  • UHS-II対応 USB 3.0接続マルチメモリカードリーダー・ライター I ・O DATA(アイオーデータ)

    UHS-II対応 USB 3.0接続マルチメモリカードリーダー・ライター

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    「US3-U2RW/B」は、豊富なメディアに対応したマルチカードリーダー・ライターです。 次世代規格UHS-IIメディアにも対応し、従来のUHS-I規格の約3倍となる最大312MB/s(規格値)の高速データ通信も実現しています。 またハイエンドモデルにふさわしい高級感あるアルミボディは、傷も付きにくくコンパクトで、持ち歩きに最適です。
    付属品USB 3.0ケーブル(50cm、A⇔MicroB)、取扱説明書、ゴム足質量(g)約53(USBケーブル除く)使用温度範囲(℃)5~35適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista、macOS 10.12/Mac OS X 10.4~10.11(日本語版のみ)対応機種USBポートを標準搭載したWindowsパソコンおよびMacintoshシリーズ(Intel製CPU搭載Mac含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×54×16(突起部含まず)電源電圧(V)5消費電流(mA)平均250使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)保証期間1年アズワン品番64-3792-80インターフェイスUSB 3.0、USB 2.0/1.1
  • タッチバック機能搭載 Wi-Fi HDMIアダプター フルHD対応モデル I ・O DATA(アイオーデータ)

    タッチバック機能搭載 Wi-Fi HDMIアダプター フルHD対応モデル

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    「WHD-FTR1」はHDMI映像をワイヤレスで送受信するHDMIアダプターです。 大型ディスプレイなどにつないだ親機と、各自のノートパソコンなどにつないだ子機とを直接Wi-Fi接続することで、子機のボタン操作だけでパソコンの映像をディスプレイにすぐに表示させることができます。 複数のパソコンにそれぞれ子機をつなげれば、ボタンを押すだけで各映像の切り替えも可能です。 またタッチパネルディスプレイにつなげることで、タッチパネルから子機のパソコンを直接操作できるタッチバック機能も搭載。 子機を使わず親機の前面にあるHDMI端子に直接HDMIケーブルを繋ぐことで子機を使わずに映像を表示させることも可能。 普段はSTBを接続してサイネージとして利用しながら必要に応じて子機の映像に切り替えるなどの運用もできます。 子機は最大64台接続可能、親機と直接子機がつながるためタイムラグやインターネット経由の不安定さがなくスムーズなweb会議が可能になります。
    付属品HDMIケーブル(約26cm)、HDMIケーブル(約1.5m)、A-microB USB 2.0ケーブル(約26cm)、アンテナ×2、ACアダプター、ご利用ガイド、必ずお読みください種別親機・子機セット質量(g)親機:約220/子機:約100電源ACアダプタ対応機種【親機】HDMIコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」・IWB-651EBシリーズ【子機】HDMIコネクター、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Standard Aコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」対応HDCP対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:195×111×53(突起部含まず)/子機:約90×90×25最大解像度1920×1080(出力)最大表示同時表示数:1台取得規格VCCI ClassB、電波法工事設計認定、電気用品安全法(ACアダプター)端子LAN:RJ45×1(メンテナンス用)出力端子HDMI(HDCP対応)インターフェイス【親機】HDMI(出力)×1、HDMI(入力)×1、USB2.0ポート×2、USB給電ポート×1【子機】HDMI×1、microUSBポート×1最大接続台数64台伝送距離(m)約15動作確認済機器DS-ASTB1シリーズ・IWB-651EBシリーズ・DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB、DA-TOUCH-P、DA-TOUCH-P/WB※WHD-4KTR1シリーズとの相互接続には対応しない。Wi-FiIEEE802.11ac遅延時間(ms)映像:約100
  • テレビ録画&パソコン両対応 外付けハードディスク I ・O DATA(アイオーデータ)

    テレビ録画&パソコン両対応 外付けハードディスク

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    テレビ録画&パソコンで使用できる外付けハードディスク。静音仕様のため寝室など静かな環境での利用にも最適。また、テレビやデスク周りのスタイルに合わせて縦置き/横置きどちらでも設置いただけます。テレビ・パソコンとの接続はケーブル1本のみ。簡単に設置ができます。本商品に同梱のケーブルとACアダプターを接続するだけの、かんたん設置。接続や設置が不安な方も、安心してご利用いただけます。テレビ接続ガイド/パソコン接続ガイドを公開中ですので操作方法や設置方法がわからず困ったときはご確認ください。接続したテレビやパソコンの電源ON/OFFに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイモードに切り替わります。消費電力を節約できる、地球にやさしい機能です。本商品には高速なCMRドライブを採用しているため、書き込み速度が従来品と比べて約1.2倍高速!
    付属品A-microB USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ケーブル〔約1m〕1本、ACアダプター電源AC100V 50/60Hz使用温度範囲5~35℃ケーブル長(m)約1対応OSWindows 10、Windows 10(Sモード)、Windows 11、Windows 11(Sモード)、macOS 12、macOS 13、macOS 14、Chrome OSコネクタ形状USB-microB コネクター対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【テレビ】TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」(※1)、パナソニック ビエラ(※1)、LG Electronics Japan液晶テレビ、三菱液晶テレビ「REAL」、Hisense(ハイセンス)液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、TCL液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、【レコーダー】TVS REGZA/東芝ブルーレイディスクレコーダー「レグザブルーレイ」「レグザサーバー」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ」、FUNAI ブルーレイディスクレコーダー、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」(※1)、三菱ブルーレイディスクレコーダー「REALブルーレイ」、LG Electronics Japan「ブルーレイレコーダー」、【チューナー/STB】I ・O DATA製テレビチューナー、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー、TVS REGZA/東芝4Kチューナー、シャープ4Kチューナー、ソニー 4Kチューナー、アイリスオーヤマ ワイヤレステレビチューナー、auひかり HDD内蔵セットトップボックス(※1:I ・O DATAが独自に検証したものであり、メーカー様へのお問い合わせはご遠慮ください。)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×172×115(ゴム足・コネクターおよび突起物含まず)使用湿度範囲20~80% ※結露なきこと動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む保証期間1年対応フォーマット(出荷時)NTFSインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き・横置き
  • USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 大容量外付けハードディスク I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 大容量外付けハードディスク

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    72,980税込80,278
    1台
    翌日出荷
    USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応の外付けハードディスクです。大容量のため、動画も写真も音楽も、これ1台にたっぷり保存できます。パソコンでのデータ運用に便利な診断アプリやデータ消去アプリを添付しています。※AV機器は非対応です。パソコンにつないで写真や動画の保存先としてご使用いただけます。付属のUSBケーブルでパソコンと接続し、ACアダプターをコンセントに挿せば設置完了です。安定した書き込みと高速転送を実現する、CMRドライブを搭載しています。HDDは使っていくうちに必ず劣化していき、劣化した状態で使用し続けると故障につながります。HDDに保存した大事なデータを守るために、診断ミレルでHDDのチェックを行いましょう。本商品にプリインストール済みのため、ダウンロード不要でお使いいただけます。「DiskRefresher5 SE」を使用すれば、ディスク内部のデータまでしっかり抹消するため、復旧ソフト等での復旧が困難になります。本商品にプリインストール済みのため、ダウンロード不要でお使いいただけます。
    付属品USBケーブル(A-Micro B USB 5Gbps)約1m、ACアダプター仕様出荷時フォーマット:NTFS電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9.3(typ)コネクタ形状USB-microB コネクター対応機種Windowsパソコン、Mac ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種 ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む ※Type-Cケーブルは添付されておりません。Type-Cポートのみが搭載された機種でお使いの場合は、市販のUSB Type-A to Type-C変換アダプターをご使用ください。保証期間1年インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0データ転送速度(規格値)USB 5Gbps:5Gbps、USB 2.0:480Mbps、USB 1.1:12Mbps ※最大の理論値RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き・横置き
  • USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 長期5年保証 セキュリティポータブルSSD I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 長期5年保証 セキュリティポータブルSSD

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    67,980税込74,778
    1台
    翌日出荷
    USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応のセキュリティSSDです。パスワードロック機能とハードウェアによる自動暗号化で、大切なデータをしっかり保存します。持ち運び時の落下によるデータ消失リスクを軽減する耐衝撃構造を採用。安心の5年保証付き。SSDはハードディスクと比べて読み書きが速く、データへのアクセスにかかる時間が大幅に短縮されます。本商品「SSPD-SUTCBシリーズ」はSSDを搭載しているため、ハードディスクモデル「HDPD-SUTCシリーズ」と比べるとデータの転送速度が速く、より快適にご使用いただけます。本商品に保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。また、保存したデータはすべて自動で暗号化されるため、暗号化し忘れる心配もなく簡単に情報漏えい対策ができます。本体には「ケンジントンスロット」を装備。頻繁に持ち歩くポータブルSSDだからこそ、耐衝撃性は欠かせません。外装には柔軟で耐久性の高いTPU素材、内装には衝撃に強いPC素材を採用し、本体内部には衝撃吸収ダンパーを搭載。ドライブ自体への落下の衝撃を軽減する設計になっています。
    付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約1m)、USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)、取扱説明書仕様出荷時フォーマット/NTFS、盗難防止用ホール/〇(ケンジントンスロット)使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)本体質量(g)150対応OS(日本語版のみ)Windows 11、Windows 10、Windows Server 2025、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 12~コネクタ形状USB-microB対応機種Windowsパソコン、Mac動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/ USB 2.0ポート(USB-AまたはUSB-C(R)コネクター)保証期間5年インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ/約84×130×19RoHS指令(10物質対応)対応各種認証VCCI Class B使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
  • USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 長期5年保証 セキュリティポータブルSSD 500GB I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 長期5年保証 セキュリティポータブルSSD 500GB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    56,980税込62,678
    1台
    翌日出荷
    USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応のセキュリティSSDです。パスワードロック機能とハードウェアによる自動暗号化で、大切なデータをしっかり保存します。持ち運び時の落下によるデータ消失リスクを軽減する耐衝撃構造を採用。安心の5年保証付き。SSDはハードディスクと比べて読み書きが速く、データへのアクセスにかかる時間が大幅に短縮されます。本商品「SSPD-SUTCBシリーズ」はSSDを搭載しているため、ハードディスクモデル「HDPD-SUTCシリーズ」と比べるとデータの転送速度が速く、より快適にご使用いただけます。本商品に保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。また、保存したデータはすべて自動で暗号化されるため、暗号化し忘れる心配もなく簡単に情報漏えい対策ができます。本体には「ケンジントンスロット」を装備。頻繁に持ち歩くポータブルSSDだからこそ、耐衝撃性は欠かせません。外装には柔軟で耐久性の高いTPU素材、内装には衝撃に強いPC素材を採用し、本体内部には衝撃吸収ダンパーを搭載。ドライブ自体への落下の衝撃を軽減する設計になっています。
    付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約1m)、USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)、取扱説明書仕様出荷時フォーマット/NTFS、盗難防止用ホール/〇(ケンジントンスロット)容量500GB使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)本体質量(g)150対応OS(日本語版のみ)Windows 11、Windows 10、Windows Server 2025、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 12~コネクタ形状USB-microB対応機種Windowsパソコン、Mac動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/ USB 2.0ポート(USB-AまたはUSB-C(R)コネクター)保証期間5年インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ/約84×130×19RoHS指令(10物質対応)対応各種認証VCCI Class B対応アプリケーション<搭載アプリ> SSPD-SUTCシリーズサポートソフト <対応アプリ> SyncConnect+、SyncConnect + データ移行マネージャー SUTCシリーズサポートソフトアップデートツール ※最新情報は、本商品の サポートライブラリページ をご確認ください。使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
  • テレビ録画用ハードディスク「トロッカ」 I ・O DATA(アイオーデータ)

    テレビ録画用ハードディスク「トロッカ」

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    「トロッカ」で、お手軽かんたんにテレビ録画を始めましょう!お使いのテレビとケーブル1本つなぐだけで設置できるので、はじめての方でも安心。電源コンセントが不要なため、壁掛けテレビや壁寄せテレビをお使いの方でも、テレビ周りがごちゃつくことなく設置できます。テレビとの接続はとても簡単!パッケージに同梱しているUSBケーブルを使って、テレビと本商品をつなぐだけ。そのほかの面倒な配線は一切不要です。つないだら、操作画面に従って本商品をテレビに登録すれば設定が完了します。壁掛けテレビや壁寄せテレビをお使いの方にも、トロッカはおすすめ!「テレビ台がないので、配線を隠すのが一苦労…」といった経験はありませんか?「トロッカ」なら電源コンセントが不要な為、ごちゃつきがちなテレビ周りの配線もコンセント周りも気にする必要はありません。従来のACアダプターを使用した商品「HDCZ-UTシリーズ」と比較して、消費電力を約39%カット!節電にも効果的です。
    付属品A-microB USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ケーブル〔約1m〕1本、ゴム足(4個)、スタンド電源USBバスパワー使用温度範囲5~35℃ケーブル長(m)約1対応OS(日本語版のみ) Windows 10、Windows 10(Sモード)、Windows 11、Windows 11(Sモード)コネクタ形状USB-microB コネクター対応機種【テレビ】TVS REGZA/東芝「レグザ」、シャープ 「アクオス/4K有機ELテレビ」、ソニー「ブラビア」※、パナソニック「ビエラ」※、LG Electronics Japan 液晶テレビ、三菱液晶テレビ「REAL」、オリオン液晶テレビ、Hisense「ハイセンス」、ドウシシャ液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、TCL液晶テレビ、aiwa液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、YAMAZEN液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、【レコーダー】TVS REGZA/東芝ブルーレイレコーダー「レグザブルーレイ」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ/4Kレコーダー」、【チューナー/STB】 アイ・オー・データ録画テレビチューナー、【パソコン】Windowsパソコン(※I ・O DATAが独自に検証したものであり、メーカー様へのお問い合わせはご遠慮ください。)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×112×133(スタンド付き、ゴム足含む)使用湿度範囲20~80% ※結露なきこと動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む保証期間1年対応フォーマット(出荷時)NTFSインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応設置条件縦置き・横置き