ソフトタッチくわえ部樹脂IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)当日出荷
はさむ物をキズをつけたくない時に、ホビーやキッチンにも。
弾力性のあるウレタン樹脂製。
用途ソフトタッチの交換用として材質ジュラコン(R)適合機種ソフトタッチコンビ:PH-165
ソフトタッチウォータIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)当日出荷
各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。
取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
ソフトタッチスリムIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)当日出荷
開発希望NO.1商品。
刃にキズをつけにくい樹脂を装着。
バネ内蔵でラクラク作業。
つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。
パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
用途ワイヤークラフトなどの制作に。
模型、RCカーなどの組立てに。
メガネ、時計、カメラなどの修理に。
釣りの仕掛け作りに。種類ノーズプライヤ最大口開き(mm)20全長A(mm)165切断能力(Φmm) 軟線1.7先端形状ロングノーズ呼び寸法(mm)165口開調節2段階質量(g)165先端厚さ(mm)4付属品くわえ部樹脂スペア1組
ソフトタッチワイドIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(2件のレビュー)当日出荷
色々な作業に使えます。形に合わせてくわえ部が取り替えられしっかり掴めます。
呼び寸法270最大口開き(mm)70寸法B(mm)15付属品取替え用角型タイプ口開調節8段階全長A(mm)275質量(g)430
IPS バネ付ウォーターポンププライヤーIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(6件のレビュー)当日出荷
本体にバネが内蔵されており、柄が自動的に開き、連続作業が楽にできます。
用途水道の水漏れ修理等・配管作業・電設作業に全長(mm)252呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47厚さ(mm)10質量(g)340口開調節5
ハイパーロングプライヤーストレートIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(8件のレビュー)当日出荷
ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
用途自動車・農機具などの整備に。
機械整備、手の届かない作業に種類ノーズプライヤ最大口開き(mm)25寸法A(mm)295切断能力(Φmm) 軟線3.2先端形状ロングノーズ呼び寸法(mm)300口開調節2段階表面処理(くわえ部)高周波焼入れ質量(g)360先端厚さ(mm)3
ソフトタッチ プチIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)当日出荷
全長(mm)140トラスコ品番115-7036セット内容先細樹脂(本体装着)、スペア 先細1組、平型2組、平ビス1組●スペア樹脂材質本体:クロムバナジウム鋼、くわえ部:POM樹脂厚さ(mm)2.5質量(g)85