カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
「nwh-175」の検索結果

SOFT TOUCH Neo NWH-175用スペア樹脂
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥709税込¥7801組(2個)当日出荷SOFT TOUCH Neo NWH-175用スペア樹脂です。用途NWH-175用トラスコ品番594-7597適合本体NWH-175材質特殊樹脂
SOFT TOUCH Neo ウォーターポンプ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷新開発樹脂により、滑りやすい形状で抜群のグリップ力を発揮します。キャップ型のくわえ部で工具不要、簡単着脱が可能です。バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。小型形状にも関わらずワイドな口開きを実現し、口開き幅がアップしました。表面処理はメッキの10倍錆に強い「カチオン電着塗装」を従来品同様に採用。水回りの使用でも錆びにくいです。薄歯設計で細かい作業に最適です。仕様調整(段階):4トラスコ品番537-5220材質高炭素鋼全長(mm)175最大口開き(mm)38、幅:38