カテゴリ
- 作業工具(8)
絞り込み
ブランド
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- KITO(キトー)(42)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- omron(オムロン)(15)
- Optibelt(22)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
- SMC(1,650)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- アガトン(7)
- イスカル(9)
- サンドビック(8)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(15)
- 信越化学工業(6)
- 日東工業(6)
- 旭精工(8)
- 椿本チエイン(25)
- 雅(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pl-20」の検索結果

コンビネーションプライヤー
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,498税込¥2,7481丁翌日出荷パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。ビニールグリップ無、JIS規格品仕様ローレット材質高炭素鋼S55C全長(mm)203種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)200最大口開き(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.6口開調節2段階
ゼブラカラーコンビネーションプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。口開き2段階調節、最大口開き約25mm。水や油が付いても滑りにくいローレットハンドル材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理全長(mm)203質量(g)270種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)200表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)25先端厚さ(mm)11切断能力(Φmm) 軟線2.6口開調節2段階
バネ内蔵 コンビネーションプライヤ グリップ付き
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷工具は品質で選ぶ純国産、80年以上の定番アイテムです。パイプ・板材・ナットもガッチリ掴みます。バネ内蔵機構で連続作業に最適です。用途各種作業に。トラスコ品番177-0557材質高炭素鋼厚さ(mm)11全長(mm)206寸法A(mm)46最大口開き(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
バネ付きコンビプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷バネ内蔵型。 つかむ・回す・針金などを切るなど、用途の広い万能工具です。種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
ゼブラカラー コンビ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約12倍)用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)206色ゼブラカラー質量(g)275タイプグリップ表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)11頭部長(mm)46切断能力(Φmm)2柄幅(mm)46
コンビネーションプライヤ グリップ付き
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼)を使用、完全無酸化焼入れで抜群の耐久性。釘や針金などが切れるカッター付き。パイプ、六角ナット、板材すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。口開き2段階調節。手になじみやすいビニールグリップ。用途パイプやナット回し、針金切断に。材質高炭素鋼S55C全長(mm)205質量(g)280呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6くわえ幅(mm)25
コンビネーションプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。用途パイプやナット回し、針金切断に。全長(mm)203材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)275呼び寸法(mm)200硬度HRC(刃部)44~52