パイププライヤーIPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)当日出荷
水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。
用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに全長(mm)233呼び寸法230最大口開き(mm)76材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理質量(g)300表面処理ニッケルクロームメッキ先端厚さ(mm)9.5口開調節5
パイププライヤ グリップなしIPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)当日出荷
配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイントなど)、サイズの大きいナットなどにご使用下さい。グリップ部は握りやすいラウンド形状
全長(mm)230呼び寸法(mm)230最大口開き(mm)76質量(g)270先端厚さ(mm)9.5口開調節5段階
ウォーターポンププライヤーIPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)翌々日出荷
用途水道やガス関連の配管工事の際に仕様バネ駆動&解除機構付、グリップエンドマイナスドライバー付材質本体:高炭素鋼、柄部:PVCコーティング色ブラック質量(g)(約)295表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)(約)76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)62×233×19対応焼入れ:完全無酸化焼入れ口幅調節5段階