カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
- SARAYA(サラヤ)(4)
- エスコ(2)
- 用美(ヤマコー)(2)
- アズワン(1)
- ウインド(1)
- 富士商(1)
- ササガワ(1)
- ベルベ(1)
「pp-230g」の検索結果

パイププライヤー
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理全長(mm)233質量(g)300呼び寸法230表面処理ニッケルクロームメッキ最大口開き(mm)76先端厚さ(mm)9.5口開調節5