カテゴリ
- 作業工具(18)
絞り込み
ブランド
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
- モノタロウ(15)
- APLUS(クマモト)(1)
- MAZDA(マツダ)(22)
- ナベヤ(1)
- ノーブランド(2)
- RYOCO(菱高精機)(45)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- SMC(36)
- エスコ(27)
- カムス(旧:高周波精密)(21)
- 釜屋電機(15)
- RS PRO(14)
- トップ工業(11)
- スーパーツール(10)
- スターエム(10)
- TRUSCO(10)
- SK11(10)
- シム&ゲージ(8)
- 日之出スッピル製造(8)
- ブランドをもっと見る
「s55c」の検索結果
特価

コンビネーションプライヤ ローレットタイプ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ、六角ナット、板材、すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。針金や釘などが切れるカッター部。口開き2段階調節。JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼S55C)を使用、完全無炭化焼入れで抜群の耐久性用途バイク、自転車の携帯ツールとして。リサイクル等の分別作業に。フックの取り付けに。頭のとれた釘、画鋲の引き抜きにその他ピアノ線や撚り線、あまりに細い線か切れません。材質高炭素鋼S55C質量(g)370種類コンビネーションプライヤ全長A(mm)249呼び寸法(mm)250表面処理完全無炭化焼入れ最大口開き(mm)30JIS規格JIS規格品先端厚さ(mm)11.5切断能力(Φmm) 軟線3.2口開調節2段階
パイププライヤー
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理全長(mm)233質量(g)300呼び寸法230表面処理ニッケルクロームメッキ最大口開き(mm)76先端厚さ(mm)9.5口開調節5
コンビネーションプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。材質高炭素鋼S55C幅(mm)38全長(mm)134質量(g)95種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)18先端厚さ(mm)11切断能力(Φmm) 軟線1.3口開調節2段階
ウォーターポンププライヤ バネ付
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷バネ内蔵構造で連続作業も楽に出来ます。六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえる事が出来ます。用途配管作業等に。全長(mm)252材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)330呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)46硬度HRC(刃部)44~52
ウォーターポンププライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,898税込¥3,1881個欠品中配管・電設・自動車整備の必需品。各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえることができます。口開きが5段階調節、最大口開き47mmまで。手になじみ、滑りにくいビニールグリップ用途水道の水漏れ修理、自動車・各種機械整備、配管作業・電設作業に材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理全長(mm)252質量(g)350呼び寸法250表面処理ニッケルクロームメッキ最大口開き(mm)47先端厚さ(mm)10口開調節5
スケッティ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌日出荷小さいけれど力持ち!家庭内の頼れる助っ人スケッティ。家具・ラックの整理、接着剤・絵の具の開封、調味料容器の分別、調味料容器等の開封、線材の切断。すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。針や針金などが切れるカッター部(軟線でΦ1.3位まで。ピアノ線や撚り線、あまりに細い線材は切れません。)。口開き2段階調節、最大くわえ幅18mm位まで。材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理全長(mm)134質量(g)95種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)135表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)18先端厚さ(mm)8切断能力(Φmm) 軟線1.3口開調節2段階
バネ内蔵カチオンウォーターポンプ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷サビに強いカチオン電着塗装。バネの力で連続作業もらくらく。作業再開時に便利な目盛付き(目盛はおおよその目安です)。ハンドルは力を入れても痛くない極太グリップ。ソフトタイプのグリップカバー用途キッチンツール、水道の水漏れ修理等、配管作業・電設作業、ハウスキーピングに材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理表面処理カチオン電着塗装
コンビネーションプライヤー
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,798税込¥1,9781丁翌日出荷つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。ビニールグリップ無、JIS規格品。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。仕様グリップ無材質高炭素鋼S55C全長(mm)165種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)165最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 軟線2口開調節2段階
コンビネーションプライヤー
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,198税込¥2,4181丁翌日出荷パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。ビニールグリップ無、JIS規格品仕様ローレット材質高炭素鋼S55C全長(mm)203種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)200最大口開き(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.6口開調節2段階
ゼブラカラーコンビネーションプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。口開き2段階調節、最大口開き約25mm。水や油が付いても滑りにくいローレットハンドル材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理全長(mm)203質量(g)270種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)200表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)25先端厚さ(mm)11切断能力(Φmm) 軟線2.6口開調節2段階
コンビネーションプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,098~税込¥2,308~1個翌日出荷から翌々日出荷各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ・六角ナット・板材すべてにガッチリと噛む理想的な刃型形状。手になじむビニールグリップ用途バイク・自転車の携帯ツール、リサイクル等の分別作業、フックの取付け、頭のとれた釘・画鋲の引き抜きに材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理種類コンビネーションプライヤ表面処理ニッケルクロームメッキ口開調節2段階
サイドニッパ 本革グリップ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!。細長い頭部と斜め刃。マイクロニッパでは届かない狭い場所の切断に便利!!用途ホビー作業に。全長(mm)118材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)45呼び寸法(mm)115切断能力(mm)1
フラットペンチ 本革グリップ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!。平口だから、板材の曲げ加工、止め金具等の加工にも便利。キズをつけずに作業が出来る!!用途掴む・曲げる作業に。全長(mm)117材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)45呼び寸法(mm)115参考/旧型式FP-115
ロングニードルペンチ 本革グリップ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!。ロングノーズタイプ。わえ部、先端キザ溝なしで、つかむ物に傷をつけない!!用途掴む・曲げる作業に。全長(mm)135材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)60呼び寸法(mm)125
コンビネーションプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。用途パイプやナット回し、針金切断に。全長(mm)165材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)170呼び寸法(mm)150硬度HRC(刃部)44~52
コンビネーションプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。用途パイプやナット回し、針金切断に。全長(mm)203材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)275呼び寸法(mm)200硬度HRC(刃部)44~52
コンビネーションプライヤ グリップ付き
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼)を使用、完全無酸化焼入れで抜群の耐久性。釘や針金などが切れるカッター付き。パイプ、六角ナット、板材すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。口開き2段階調節。手になじみやすいビニールグリップ。用途パイプやナット回し、針金切断に。材質高炭素鋼S55C全長(mm)205質量(g)280呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6くわえ幅(mm)25