カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- TSUNODA(ツノダ)(3)
- ALBA(アルバ)(1)
- KSフィルター(1)
- SBS(1)
- TTC(1)
- SK11(1)
「wp250s」の検索結果
特価

IPS バネ付ウォーターポンププライヤー
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(6件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷本体にバネが内蔵されており、柄が自動的に開き、連続作業が楽にできます。用途水道の水漏れ修理等・配管作業・電設作業に厚さ(mm)10全長(mm)252質量(g)340呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47口開調節5
バネ付きゼブラカラー ウォータ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約14倍)用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)255色ゼブラカラー質量(g)340表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)10頭部長(mm)48柄幅(mm)35