カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「04fmn-btk-a」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST FPC / FFC コネクタ, メス, 4極, 1mm JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 4極, 1mmJST(日本圧着端子製造)
2,398税込2,638
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 4コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = トップエントリボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V dcシリーズ = FMN行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最高使用温度 = +85℃FCCケーブルアセンブリについては、代表品番< 352-3342') 352-3342/を参照してください。. トップエントリFFCコネクタ - JST FMNシリーズ. 1 mmピッチのFFCケーブルに適した、FMNシリーズの基板コネクタです。 回路は1 mmピッチの列間2 mmで千鳥配線されます。 推奨基板穴径は0.75 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応