カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • ナイロンコネクタ用コンタクト(1)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • モノタロウ(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • 住友電装(3)
  • 日立オートパーツ&サービス(4)
  • エーモン(3)
  • KIJIMA(キジマ)(4)
  • K-CON(キタコ)(10)
  • MTA(1)
  • BRIDGE[自動車用品](2)
  • Igus(イグス)(365)
  • ヤスダインテリアサプライ(145)
  • SMC(121)
  • RS PRO(112)
  • エスコ(109)
  • イトーキ(90)
  • Panasonic(パナソニック)(88)
  • サンドビック(76)
  • マキテック(70)
  • Qlight(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「090型」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(32件のレビュー)
599税込659
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33電線被覆外径(mm)1.2~1.8適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0仕様RoHS対応品
090 端子特集