カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- 日本モレックス(molex)(18)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「1190-a(p901)l」の検索結果
特価

YLコネクタ用ソケットコンタクト
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1セット(100個)当日出荷コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)10絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
YLコネクタ用ピンコンタクト
JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)¥629~税込¥692~1セット(100個)当日出荷コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)10絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応