カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- AMPHENOL(2)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- Festo(15)
- KTC(2)
- MAZDA(マツダ)(5)
- NOK(2)
- Qlight(42)
- SMC(10)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- カブト工業(1)
- サンコー(三甲)(2)
- ダイキン工業(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- マキタ(3)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- 協育歯車(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1b-p18」の検索結果
特価

JST ピンヘッダ 18極 2.5mm 1列 B18P-SHF-1AA (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥3,798税込¥4,1781袋(10個)翌々日出荷仕様JST NHシリーズ 2.5mmスルーホール基板ヘッダ. この2.5mmピッチスルーホール基板ヘッダは、JST HVQ、NHシリーズの電線対基板用コネクタに使用します。この単列ヘッダは、2 → 25 ピン、ストレートと直角の両方のスタイルを用意しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 3 A 初期接触抵抗: ;10 m Ω UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS適合ピッチ(mm)2.5極数18シリーズNH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート