カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • CKD(10)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
  • NOK(2)
  • omron(オムロン)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • Qlight(19)
  • SMC(28)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
  • サカエ(1)
  • 三菱電機(1)
  • 協育歯車(3)
  • 大阪魂(2)
  • 河村電器産業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1b-p24」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST 基板ヘッダ, 24極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 24極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = NHピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 24行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 250 V ac/dcJST NHシリーズ2.5 mmスルーホール基板ヘッダ. 2.5 mmピッチスルーホール基板ヘッダシリーズは、JST HVQとNHシリーズの電線対基板コネクタで使用します。これらの単列ヘッダには、2~25ピン、ストレートと直角の両スタイルを用意しています。. 定格電圧: 250V ac/dc 定格電流: 3A 初期の接触抵抗: ; 10 mΩ UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応