カテゴリ
- 電気材料(5)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- ELPA(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- EXCEL(エクセル)(1)
- JAPPY(1)
- 吉野(1)
- YKK AP(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「2-ys4a」の検索結果

角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(100個)当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(1000個)当日出荷から93日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
ビニール絶縁付角先開形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷から18日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
JST Y形圧着端子 FVWS1.25-YS4A(LF), 赤 0.2 → 1.65mm2 22AWG to, 16AWG
JST(日本圧着端子製造)¥2,298税込¥2,5281袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = FVWS1.25絶縁 = 絶縁幅 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4 (#8)色 = 赤全長 = 19.6mm厚さ = 0.8mmJST絶縁Y型圧着端子. JST FVシリーズビニール絶縁スペードタング端子に銅製スリーブが付いています。. ビニール絶縁 差込口がストレート形とフレア形のものを用意 UL認定、E42024 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応