カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- モノタロウ(1)
- JAE(日本航空電子工業)(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ユーボン(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「24cpt-b-2a」の検索結果

自動車用コネクタ, 20極, メス, 3A, 黒 表面実装 JST CPTシリーズ
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 20タイプ = CPTコネクタジェンダー = メス行数 = 2定格電流 = 3A取り付けタイプ = 表面実装シリーズ = CPT色 = 黒端子方法 = はんだ高さ = 9.1mm幅 = 22mm深さ = 13.5mm最低使用温度 = -40℃JST CPT 2.0 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのCPTシリーズです。 2.0 mmピッチでコンパクトなメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-8233 123-8233 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 1.4 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、2、4、8、12、16、20極の1列 / 2列回路を取り揃えています。 適した圧着工具 ; 123-8234 123-8234 も別途入手できます。. 特長と利点. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発. 車載電子機器で高い信頼性を実現. 頑丈かつ小型の設計. 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → +100 ℃. コンパクトサイズ. 用途. 自動車RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ, 8極, メス, 3A, 黒 表面実装 JST CPTシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥2,298税込¥2,5281袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 8タイプ = CPTコネクタジェンダー = メス行数 = 2定格電流 = 3A取り付けタイプ = 表面実装シリーズ = CPT色 = 黒端子方法 = はんだ高さ = 9.1mm幅 = 10mm深さ = 12.5mm最低使用温度 = -40℃JST CPT 2.0 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのCPTシリーズです。 2.0 mmピッチでコンパクトなメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-8233 123-8233 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 1.4 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、2、4、8、12、16、20極の1列 / 2列回路を取り揃えています。 適した圧着工具 ; 123-8234 123-8234 も別途入手できます。. 特長と利点. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発. 車載電子機器で高い信頼性を実現. 頑丈かつ小型の設計. 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → +100 ℃. コンパクトサイズ. 用途. 自動車RoHS指令(10物質対応)対応
日本圧着端子製造 自動車用コネクタ コンタクト CPTシリーズ
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(100個)当日出荷仕様アクセサリタイプ:コンタクト●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:CPT●JST CPT 2.0 mmピッチメス圧着コンタクト. メス圧着端子はJST CPTシリーズの2.0 mmピッチシングル / ダブル回路車載コネクタと併用できます。 代表品番 ; 123-8227 123-8227 を参照してください。 圧着工具 ; 123-8233 123-8233 も別途入手できます。RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ, 12極, メス, 3A, 黒 表面実装 JST CPTシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥2,898税込¥3,1881袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 12タイプ = CPTコネクタジェンダー = メス行数 = 2定格電流 = 3A取り付けタイプ = 表面実装シリーズ = CPT色 = 黒端子方法 = はんだ高さ = 9.1mm幅 = 14mm深さ = 13.5mm最低使用温度 = -40℃JST CPT 2.0 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのCPTシリーズです。 2.0 mmピッチでコンパクトなメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-8233 123-8233 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 1.4 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、2、4、8、12、16、20極の1列 / 2列回路を取り揃えています。 適した圧着工具 ; 123-8234 123-8234 も別途入手できます。. 特長と利点. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発. 車載電子機器で高い信頼性を実現. 頑丈かつ小型の設計. 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → +100 ℃. コンパクトサイズ. 用途. 自動車RoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着工具 WC-CPT-021 CPTシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷仕様シリーズ = CPT最小ワイヤサイズ = 1.4mm最小ワイヤサイズ = 0.3mmJST CPTシリーズ工具. JSTのCPT車載メスコンタクト用のパラレルアクション手動工具です。 人間工学に基づいて設計されたこの圧着工具は、圧着中にコンタクトを正しい位置に配置するフリップロケータを特長としています。 工具で圧着すると、ラチェット機構により安全ですばやい終端処理ができます。 代表的なコンタクトについては、品番< 123-8233') 123-8233/を参照してください。. 特長と利点:. 人間工学に基づいたソフトハンドル 確実に圧着できるラチェット機構 コンタクトを正しい位置に固定するフラップロケータ 緻密なグラウンドダイ. 用途. 自動車RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ, 4極, メス, 3A, 黒 表面実装 JST CPTシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 4タイプ = CPTコネクタジェンダー = メス行数 = 1定格電流 = 3A取り付けタイプ = 表面実装シリーズ = CPT色 = 黒端子方法 = はんだ高さ = 6.6mm幅 = 10mm深さ = 13.5mm最低使用温度 = -40℃JST CPT 2.0 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのCPTシリーズです。 2.0 mmピッチでコンパクトなメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-8233 123-8233 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 1.4 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、2、4、8、12、16、20極の1列 / 2列回路を取り揃えています。 適した圧着工具 ; 123-8234 123-8234 も別途入手できます。. 特長と利点. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発. 車載電子機器で高い信頼性を実現. 頑丈かつ小型の設計. 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → +100 ℃. コンパクトサイズ. 用途. 自動車RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 20極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm PADシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)当日出荷仕様シリーズ = PADシリーズ番号 = B20Bピッチ = 2mmコンタクト数 = 20行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac/dcPADSシリーズシュラウドヘッダ. PADSシリーズトップエントリ2.0 mmピッチシュラウドヘッダはJST製です。この2列ヘッダはスルーホール取り付けで、確実なロックデバイス機能を備え、誤切断を防止します。レセプタクルハウジングのかん合については、代表品番 ; 820-1721 820-1721 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ, 2極, メス, 3A, 黒 表面実装 JST CPTシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥919税込¥1,0111袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 2タイプ = CPTコネクタジェンダー = メス行数 = 1定格電流 = 3A取り付けタイプ = 表面実装シリーズ = CPT色 = 黒端子方法 = はんだ高さ = 6.6mm幅 = 6mm深さ = 12.5mm最低使用温度 = -40℃JST CPT 2.0 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのCPTシリーズです。 2.0 mmピッチでコンパクトなメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-8233 123-8233 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 1.4 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、2、4、8、12、16、20極の1列 / 2列回路を取り揃えています。 適した圧着工具 ; 123-8234 123-8234 も別途入手できます。. 特長と利点. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発. 車載電子機器で高い信頼性を実現. 頑丈かつ小型の設計. 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → +100 ℃. コンパクトサイズ. 用途. 自動車RoHS指令(10物質対応)対応