カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • CKD(17)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • KEMET(7)
  • KTC(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • UNION(ユニオン)(2)
  • VISHAY(2)
  • エスコ(1)
  • ダイクレ(2)
  • ニッサン(2)
  • ホンダ(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • 三木プーリ(4)
  • 岡田装飾金物(1)
  • 本多電子(1)
  • 遠藤工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25t41」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST 圧着端子コンタクト メス NV, VHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト メス NV, VHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚(100個)
    欠品中
    仕様ジェンダー = メス併用 = NV / VHコネクタハウジングシリーズ = NV, VH最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWG最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃VHシリーズ圧着ハウジングについては、代表品番 ; 762-0737 762-0737 を参照してください。 遊びのあるコンタクト用のJST品番BVH-41T-P1.1はデータシートに記載されていません。リールバージョンのSVH-41T-P1.1のみが記載されています。. JST VHシリーズ圧着コンタクト. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。. 品番 ; 762-0698 762-0698 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)ルーズ圧着コンタクト 品番 ; 762-0692 762-0692 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)リール圧着コンタクト 品番 ; 762-0702 762-0702 : ワイヤサイズ20-18 AWG (0.33 → 0.83 mm2)リール圧着コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファストン端子 JST(日本圧着端子製造)

    ファストン端子

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥30税込¥33
    1個
    当日出荷
    #187平型ファストン端子です。AWG22-18(0.3-0.75SQ)の電線に適合します。絶縁被覆は【SA-30】/【SA-25】が使用できます。メス側は【LTO-41T-187N】です。
    仕様●内容:ファストン端子●適用電線範囲(AWG):AWG22~AWG18●材質:黄銅●表面処理:すずめっき●入数:1個アズワン品番67-0403-39
  • JST 端子 VHコンタクト JST(日本圧着端子製造)

    JST 端子 VHコンタクト

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥26,980税込¥29,678
    1リール(3500個)
    翌々日出荷
    仕様オス・メス:メス●併用可能製品:NV / VHコネクタハウジング●シリーズ:BVH●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●VHシリーズ圧着ハウジングについては、代表品番 ; 762-0737 762-0737 を参照してください。 遊びのあるコンタクト用のJST品番BVH-41T-P1.1はデータシートに記載されていません。リールバージョンのSVH-41T-P1.1のみが記載されています。. JST VHシリーズ圧着コンタクト. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。. 品番 ; 762-0698 762-0698 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)ルーズ圧着コンタクト 品番 ; 762-0692 762-0692 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)リール圧着コンタクト 品番 ; 762-0702 762-0702 : ワイヤサイズ20-18 AWG (0.33 → 0.83 mm2)リール圧着コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応