カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- モノタロウ(1)
- 日本モレックス(molex)(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- ニチフ(1)
- 日油技研工業(1)
- ノーブランド(1)
- 冨士端子工業(1)
「5557-02p」の検索結果

プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(14件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)当日出荷実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持適合コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-B色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6