カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • ケナメタル(1)
  • 日野自動車(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「820-1630」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST コネクタ端子 (圧着端子) メス ZH, ZMシリーズ 圧着 SZH-003T-P0.5 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタ端子 (圧着端子) メス ZH, ZMシリーズ 圧着 SZH-003T-P0.5

    JST(日本圧着端子製造)
    249税込274
    1セット(50個)
    当日出荷
    仕様日本圧着端子製造 ZHシリーズ端子とケーブルアセンブリ. ZHシリーズワイヤ対基板圧着コネクタハウジングに使用する端子とケーブルアセンブリです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製で、28~26 AWG (xZH-002T-P0.5)と32~28 AWG (xZH-003T-P0.5)のワイヤサイズ範囲に対応します。 品番 ; 820-1630 820-1630 と ; 820-1649 820-1649 は、ZHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、両端が32~28 AWG圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。品番 ; 820-1630 820-1630 は、ケーブル長が150 mmで、品番 ; 820-1649 820-1649 は、ケーブル長が300 mmとなっています。シリーズZH, ZM適合電線(mm2)Min0.03、Max0.08材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min32オス・メスメス併用可能製品ZH / ZMコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25
  • JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = ZHコネクタハウジングシリーズ = ZH最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 26AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST, ZHシリーズ 両側に SZH-003T-P0.5 コンタクトを圧着, 30 JST(日本圧着端子製造)

    JST, ZHシリーズ 両側に SZH-003T-P0.5 コンタクトを圧着, 30

    JST(日本圧着端子製造)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 30JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST ZHコネクタ用 圧着コンタクト ミニリール JST(日本圧着端子製造)

    JST ZHコネクタ用 圧着コンタクト ミニリール

    JST(日本圧着端子製造)
    76税込84
    1個ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST, ZHシリーズ 両側に SZH-003T-P0.5 コンタクトを圧着, 30 JST(日本圧着端子製造)

    JST, ZHシリーズ 両側に SZH-003T-P0.5 コンタクトを圧着, 30

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 30JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。長さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 圧着端子付きリード線 ZHシリーズ 300mm 01SZHSZH-30L-300 JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子付きリード線 ZHシリーズ 300mm 01SZHSZH-30L-300

    JST(日本圧着端子製造)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様日本圧着端子製造 ZHシリーズ端子とケーブルアセンブリ. ZHシリーズワイヤ対基板圧着コネクタハウジングに使用する端子とケーブルアセンブリです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製で、28~26 AWG (xZH-002T-P0.5)と32~28 AWG (xZH-003T-P0.5)のワイヤサイズ範囲に対応します。 品番 ; 820-1630 820-1630 と ; 820-1649 820-1649 は、ZHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、両端が32~28 AWG圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。品番 ; 820-1630 820-1630 は、ケーブル長が150 mmで、品番 ; 820-1649 820-1649 は、ケーブル長が300 mmとなっています。ケーブル長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子1:SZH、2:SZH、1:メス、2:メスコンタクトめっきケーブルサイズ(mm2)0.05