カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • AICA(アイカ工業)(45)
  • フォーク(Nuovo)(40)
  • SMC(39)
  • YAMAHA(ヤマハ)(36)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • オカムラ(岡村製作所)(27)
  • フィフティ・ヴィジョナリー(13)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11)
  • MICROCHIP(11)
  • エスコ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • ADVANTEC(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • TDK(8)
  • CCS(シーシーエス)(8)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6)
  • NORCOMP(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FV3」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 赤 FV1.25シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 赤 FV1.25シリーズJST(日本圧着端子製造)
1,498税込1,648
1袋(100個)
欠品中
仕様シリーズ = FV1.25絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール外側リング直径 = 5.5mmスタッドサイズ = M3 (#3 → #4)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 17.4mm
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 青 FV2シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 青 FV2シリーズJST(日本圧着端子製造)
1,198税込1,318
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = FV2絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール外側リング直径 = 6.4mmスタッドサイズ = M3 (#3 → #4)色 = 青厚さ = 0.8mm全長 = 16.5mm
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M10 (3/8), 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG JST(日本圧着端子製造)JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M10 (3/8), 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWGJST(日本圧着端子製造)
7,798税込8,578
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = FV絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M10 (3/8)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 29.7mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付きRoHS指令(10物質対応)対応
ビニール絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニール絶縁付角先開形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1セット(100個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
ビニル絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
2,398税込2,638
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
絶縁被覆付角先開形端子 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付角先開形端子JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です
用途軟銅のより線を接続するために使用します。端子形状先開形
JST Y形圧着端子 V0.5-3A, 黄 0.2 → 0.5mm2 26AWG to, 22AWG JST(日本圧着端子製造)JST Y形圧着端子 V0.5-3A, 黄 0.2 → 0.5mm2 26AWG to, 22AWGJST(日本圧着端子製造)
3,798税込4,178
1袋(100個)
当日出荷
仕様幅 = 5mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = 3mm色 = 黄全長 = 16.5mmJST絶縁Y型圧着端子. JST FVシリーズビニール絶縁スペードタング端子に銅製スリーブが付いています。. ビニール絶縁 差込口がストレート形とフレア形のものを用意 UL認定、E42024 CSA認定: LR20812 RoHS対応
ビニル絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
7,798税込8,578
1袋(500個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁 JST(日本圧着端子製造)圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁JST(日本圧着端子製造)
59,980税込65,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
JST Y形圧着端子 JST(日本圧着端子製造)JST Y形圧着端子JST(日本圧着端子製造)
16,980税込18,678
1箱(1000個)
7日以内出荷