絞り込み
極数
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(4)
- 7(3)
- 8(5)
- 9(4)
- 10(5)
- 11(2)
- 12(5)
- 13(3)
- 14(4)
- 15(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 22(1)
- 24(1)
- 26(1)
- 極数をもっと見る
定格電流(A)
- 3(5)
定格電圧(V)
- 250(5)
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- SPARKFUN(7)
- CUSTOR(クストー)(1)
- Seeed Studio(1)
- FINIXA(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- AbuGarcia(アブガルシア)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(50)
「JST XA」の検索結果
特価

プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥77~税込¥85~1セット(10個)ほか当日出荷強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0色ナチュラル(白)
プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)¥479~税込¥527~1セット(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス仕様RoHS対応品適合XAP-※V材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
プリント基板用コネクタ XAシリーズ リテーナ
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥50~税込¥55~1セット(10個)ほか当日出荷材質ガラス入ナイロン66・UL94V-0色ナチュラル(アイボリー)
XAコネクター ベース付ポスト(サイド型)
JST(日本圧着端子製造)¥109税込¥1201個当日出荷仕様●パッケージ:SxxB●形状:ベース付ポストサイド型●ピッチ:2.5mm●ピン数:3極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0403-89
JST コネクタハウジング メス 20極 1列 2.5mm XAシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 20行数 = 1ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = XA併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタボディ向き = ストレート長さ = 52.3mm幅 = 6.9mm深さ = 9.5mmハウジング材質 = ナイロンXAシリーズ圧着コネクタハウジング、標準タイプ. JST XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。2~20極ハウシングを利用できます。適した圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長 / 利点. 安全なロッキングデバイスにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着端子コンタクト メス XA, XAD, XM, XMAシリーズ
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥909税込¥1,0001袋(250個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = XA, XAD, XM及びXMAコネクタハウジングシリーズ = XA, XAD, XM, XMA最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 28AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 20 Ω最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST XAシリーズ圧着コンタクト. XAシリーズワイヤ対ワイヤ圧着ハウジングと組み合わせて使用するXAシリーズ圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。 この圧着コンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥3,998税込¥4,3981袋(100個)当日出荷仕様ジェンダー = オス併用 = XA / XADコネクタハウジングシリーズ = XA, XAD最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST XAシリーズ圧着コンタクト. XAシリーズワイヤ対ワイヤ圧着ハウジングと組み合わせて使用するXAシリーズ圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。 この圧着コンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。
JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-02V-1
JST(日本圧着端子製造)¥149税込¥1641袋(10個)当日出荷仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)7.3幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数2シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
XADコネクター ベース付ピン
JST(日本圧着端子製造)¥659~税込¥725~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷材質(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66、UL94V-0色白ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
引抜き工具 JST,XA シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷仕様シリーズ = XASXA-01T-P0.6、SXM-01T-P0.6、SXA-001T-P0.6、SXM-001T-P.06コンタクト用の抜き取り工具RoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着工具 YC-692R
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 26 → 22 AWGXAシリーズコンタクト用JST YC-692R手動圧着工具. YC-692Rは、XAシリーズルーズピース圧着コンタクトをワイヤに圧着するための、使いやすいラチェット式手動工具です。 YC-692Rは、高精度で高品質の圧着を行うために緻密なグラウンドダイと2つの圧着部(AとB)を備えています。 ラチェット機構は、手動圧着工具のハンドルが完全に閉じるまで、解除されません。 これにより、完全な圧着サイクルが実現し、部分圧着が防止されます。. 特長と利点:. ラチェット機構により、完全な圧着サイクルを実現 高品質の緻密なグラウンドダイと2つの圧着部 安全動作. 用途. YC-692R手動圧着工具は、ルーズピースオープンバレル圧着コンタクト(品番SXAM-001T-P0.6)をワイヤに圧着するために使用します。 その後、圧着されたコンタクトは、XAシリーズコネクタハウジングに挿入されます。
XAコネクター ベース付ポスト(サイド型)
JST(日本圧着端子製造)¥119税込¥1311個当日出荷仕様●パッケージ:SxxB●形状:ベース付ポストサイド型●ピッチ:2.5mm●ピン数:2極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0403-88
JST コネクタハウジング 4極 1列 XARR-04V
JST(日本圧着端子製造)¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷仕様XAシリーズレセプタクルハウジング(パネルロック付き). パネルロック付きXAシリーズレセプタクルハウジングは、長期のサービスを念頭に設計されました。XAシリーズハウジングは、広範な温度範囲(-25 → 85 ℃)での安全な動作を実現するために、高品質の素材で製造されています。. 特長と利点. 既存のXAソケットとのかん合が可能. インナータイプのコンタクトランス. さまざまなパネルに取り付け可能. 二次リテーナー. 安全なロック式構造極数4行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
JST 圧着ピンコンタクト YCシリーズ XAコネクタ
JST(日本圧着端子製造)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷仕様シリーズ:YC●併用可能製品:XAコネクタ●全長:296mmRoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ XA Contacts ラチェット
JST(日本圧着端子製造)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷仕様シリーズ:WC●圧着コネクタのタイプ:XAコンタクト●JST WC-692手動圧着工具、SXA及びSXAM圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。. WC-692 JST手動圧着工具 概要. JSTは、高品質素材からできた耐久性、信頼性、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ22 AWG、24 AWG、26 28 AWGの3つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできません。したがって、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、ラチェットリリースレバーを押すことで、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着プロセスで端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、ユーザーフレンドリなフラップスタイルのロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆を除去したワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。挿入したら、手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 主な特長と利点. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパで、端子を正確に配置可能 荷重の再調整が簡単 エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JSTルーズピースSXA-001T-P0.6及びSXAM-001T-P0.6非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ28 22 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタ端子 (圧着端子) メス XA, XAD, XAG, XMシリーズ 圧着 SXA-01T-P0.6
JST(日本圧着端子製造)¥399税込¥4391袋(100個)当日出荷仕様JST XAシリ-ズ圧着コンタクト. JST XA シリ-ズ圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、 XA シリ-ズ電線対電線圧着ハウジングで使用します。この端子は、スズめっきが施されたりん青銅製です。 耐久性と信頼性に優れ、安定した接続を提供します。XA シリ-ズは、コンタクト、 端子 、レセプタクル様-なサイズを用意し、様-な接続用途に適しています。 XA シリ-ズ ; 602-7922 602-7922 - XAP 圧着コンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 688-1442 688-1442 - XA 圧着端子 、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7490 166-7490 - XA 圧着端子、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5951 123-5951 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7578 166-7578 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 917-4652 917-4652 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG -標準パック ; 165-7978 165-7978 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG - バルク パック ; 123-5954 123-5954 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7565 166-7565 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5953 123-5953 -XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG -標準パック ; 166-7564 166-7564 - XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG - バルク パックシリーズXA, XAD, XAG, XM最大電流(A)3適合電線(mm2)Min0.2、Max0.5RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Max20オス・メスメス併用可能製品XA, XAD, XAG及びXMコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20表面処理(コンタクト)錫最大動作温度(℃)85
JST コネクタ端子 (圧着端子) メス XA, XAD, XM, XMAシリーズ 圧着 BXA-001T-P0.6
JST(日本圧着端子製造)¥439税込¥4831袋(50個)当日出荷仕様JST XAシリ-ズ圧着コンタクト. JST XA シリ-ズ圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、 XA シリ-ズ電線対電線圧着ハウジングで使用します。この端子は、スズめっきが施されたりん青銅製です。 耐久性と信頼性に優れ、安定した接続を提供します。XA シリ-ズは、コンタクト、 端子 、レセプタクル様-なサイズを用意し、様-な接続用途に適しています。 XA シリ-ズ ; 602-7922 602-7922 - XAP 圧着コンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 688-1442 688-1442 - XA 圧着端子 、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7490 166-7490 - XA 圧着端子、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5951 123-5951 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7578 166-7578 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 917-4652 917-4652 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG -標準パック ; 165-7978 165-7978 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG - バルク パック ; 123-5954 123-5954 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7565 166-7565 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5953 123-5953 -XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG -標準パック ; 166-7564 166-7564 - XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG - バルク パックシリーズXA, XAD, XM, XMA適合電線(mm2)Min0.08RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min28、Max22結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品XA, XAD, XM及びXMAコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25
XAコネクター ベース付ポスト(サイド型)
JST(日本圧着端子製造)¥169税込¥1861個当日出荷仕様●パッケージ:SxxB●形状:ベース付ポストサイド型●ピッチ:2.5mm●ピン数:4極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0403-90
JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm XAシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥459税込¥5051袋(2個)翌々日出荷仕様シリーズ = XAピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 250 V ac/dcJST XAシリーズ2.5 mmシュラウド基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、XAシリーズ電線対基板SMTシュラウド基板ヘッダコネクタです。 このXA 2.5 mmシュラウドヘッダは、かん合コネクタに確実に接続できるロックランプ装置を装備しています。 このロック装置は、アセンブリ処理中や振動による切断を防止するためにも役立ちます。 このXAシリーズSMTヘッダには挿入ガイドと極性ボスが統合されており、基板上で簡単に挿入して正確に配置することができます。このXAシリーズ基板ヘッダのハウジングは、ガラス繊維入りPA66ナイロン製で、はんだ割れの問題に対して効果的です。 ヘッダピンは、丸みを帯びた設計でリフロー処理が施されており、低挿入力が実現されています。. 特長と利点. 確実に接続するためのロッキングデバイス. 挿入ガイドで正確かつ簡単に挿入. 極性ボスによって基板上で正確に配置. はんだ割れ防止材質. 低挿入力RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 3極 1列 XARR-03V
JST(日本圧着端子製造)¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷仕様XAシリーズレセプタクルハウジング(パネルロック付き). パネルロック付きXAシリーズレセプタクルハウジングは、長期のサービスを念頭に設計されました。XAシリーズハウジングは、広範な温度範囲(-25 → 85 ℃)での安全な動作を実現するために、高品質の素材で製造されています。. 特長と利点. 既存のXAソケットとのかん合が可能. インナータイプのコンタクトランス. さまざまなパネルに取り付け可能. 二次リテーナー. 安全なロック式構造極数3行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 2極 1列 XARR-02V
JST(日本圧着端子製造)¥239税込¥2631袋(10個)当日出荷仕様XAシリーズレセプタクルハウジング(パネルロック付き). パネルロック付きXAシリーズレセプタクルハウジングは、長期のサービスを念頭に設計されました。XAシリーズハウジングは、広範な温度範囲(-25 → 85 ℃)での安全な動作を実現するために、高品質の素材で製造されています。. 特長と利点. 既存のXAソケットとのかん合が可能. インナータイプのコンタクトランス. さまざまなパネルに取り付け可能. 二次リテーナー. 安全なロック式構造極数2行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-03V-1
JST(日本圧着端子製造)¥139税込¥1531袋(10個)当日出荷仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)9.8幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数3シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 6極 1列 XARR-06V
JST(日本圧着端子製造)¥299税込¥3291袋(10個)当日出荷仕様XAシリーズレセプタクルハウジング(パネルロック付き). パネルロック付きXAシリーズレセプタクルハウジングは、長期のサービスを念頭に設計されました。XAシリーズハウジングは、広範な温度範囲(-25 → 85 ℃)での安全な動作を実現するために、高品質の素材で製造されています。. 特長と利点. 既存のXAソケットとのかん合が可能. インナータイプのコンタクトランス. さまざまなパネルに取り付け可能. 二次リテーナー. 安全なロック式構造極数6行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-05V-1
JST(日本圧着端子製造)¥169税込¥1861袋(10個)当日出荷仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)14.8幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数5シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
JST 圧着工具 SXAコンタクト WCシリーズ WC-691
JST(日本圧着端子製造)¥91,980税込¥101,1781個当日出荷仕様JST WC-691 は、人間工学に基づいて設計されたパラレル動作の手動工具で、ルーズピース SXA-001T-P0.6L コンタクトを圧着するように特別に設計確実に圧着できるラチェット機構 エルゴノミクス設計のソフトハンドル 緻密なグラウンドダイ 安全動作タイプ圧着工具シリーズWC電線太さ(mm2)ワイヤ:0.14, 0.25, 0.34使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品SXAコンタクト
JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-12V-1
JST(日本圧着端子製造)¥349税込¥3841袋(10個)当日出荷仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)32.3幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数12シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-07V-1
JST(日本圧着端子製造)¥199税込¥2191袋(10個)当日出荷仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)19.8幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数7シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 XADRP-08V
JST(日本圧着端子製造)¥239税込¥2631袋(5個)当日出荷仕様XADシリーズ2.5 mmレセプタクルハウジング. XADシリーズハウジングは、自然色(白)で、誤挿入防止デザインとUL 94V-0等級を特徴としています。 XADケーブルアセンブリ(XAシリーズコンタクトとかん合)については、代表品番 ; 688-1486 688-1486 を参照してください。長さ(mm)14.7幅(mm)11.4ピッチ(mm)2.5極数8シリーズXADRP材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品XADシリーズ遮断可能圧着型電線対電線コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-12V
JST(日本圧着端子製造)¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷長さ(mm)19.7幅(mm)11.4ピッチ(mm)2.5極数12シリーズXAD材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XADコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタ端子 (圧着端子) メス SXMシリーズ 圧着 SXA-001T-P0.6L
JST(日本圧着端子製造)¥349税込¥3841袋(70個)当日出荷シリーズSXMRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Max24結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品非挿入や切断に対する保護を強化します
JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-09V-1
JST(日本圧着端子製造)¥309税込¥3401袋(10個)当日出荷仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)24.8幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数9シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-08V-1
JST(日本圧着端子製造)¥309税込¥3401袋(10個)当日出荷仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)22.3幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数8シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-10V-1
JST(日本圧着端子製造)¥329税込¥3621袋(10個)当日出荷仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)27.3幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数10シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート