カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • メディアカバーマーケット(1,432)
  • タカノ(27)
  • 富士電機(25)
  • 三菱電機(18)
  • StarTech.com(15)
  • ダイヤトレンド(12)
  • INAX(LIXIL)(6)
  • AISIN(6)
  • タンガロイ(5)
  • BIG DAISHOWA(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • 岩田製作所(3)
  • エレコム(3)
  • シヤチハタ(3)
  • セイコー(SEIKO)(3)
  • TRUSCO(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • GIKEN(川口技研)(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SCN」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジングJST(日本圧着端子製造)
289税込318特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
JST 端子 SCNシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 端子 SCNシリーズJST(日本圧着端子製造)
22,980税込25,278
1リール(11000個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:SCNコネクタハウジング●シリーズ:SCN●最小ワイヤサイズmm2:0.08mm2●最大ワイヤサイズmm2:0.3mm2●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●2.5 mm SCNボードインコネクタハウジングについては代表品番 ; 752-1891 752-1891 を参照してください。 SCN手動圧着工具については、品番 ; 752-2279 752-2279 を参照してください。. 2.5 mmボードインSCNコネクタコンタクト. この2.5 mmピッチボードインSCNコネクタコンタクトのはんだテールは、基板にコンタクトを簡単に挿入し、コンタクトを安全にロックできるように設計されています。このボードイン2.5 mmピッチSCNコンタクトはタイプBで、はんだテールがチップに接続されるため、破断を防ぎ、簡単に扱うことができます。 この2.5 mmピッチSCNボードインコネクタ用のタイプBコンタクトは、厚さ1.2 mm又は1.6 mmの基板に使用します。また、ケーブル絶縁の外径サイズは0.9~1.7 mmです。材質(コンタクト)/処理真鍮/錫RoHS指令(10物質対応)対応