カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- Axel(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- CKD(2)
- NTB(1)
- アサ電子工業(27)
- アックスブレーン(1)
- イングカワモト(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- ナカバヤシ(1)
- ビュートン(1)
- ホンダ(1)
- ライン精機(2)
- 住友電工ハードメタル(11)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ach-003」の検索結果

JST コネクタ端子 (圧着端子) メス ACHシリーズ 圧着 SACH-003G-P0.2
JST(日本圧着端子製造)¥799税込¥8791袋(100個)当日出荷仕様このコネクタは、コンパクトな低プロファイルタイプで、高さは1.4 mm、幅は4.3 mm、ピッチは1.2 mmの電線対基板コネクタです。トップエントリ、サイドフィードタイプ DC電源用コネクタ ピックアンドプレース装置の吸引ノズルに対応シリーズACH適合電線(mm2)Min0.05材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min30結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ACHコネクタ最大接触抵抗(mΩ)20最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25
JST, ACHシリーズ 両端に SACH-003G-P0.2 コンタクトを圧着
JST(日本圧着端子製造)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)欠品中仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタJST ACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板コンタクトケーブルアセンブリ. ケーブルの一方が圧着コンタクトで終端処理されているACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板コンタクトケーブルアセンブリです。 < 820-1406') 820-1406/は、長さ150 mmです。 < 820-1400') 820-1400/は、長さ300 mmです。長さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応