カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- SMC(2)
- 三菱電機(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b02p-nv」の検索結果
特価

JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 5.0mm 1列 B02P-NV (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥1,998税込¥2,1981袋(50個)翌々日出荷ピッチ(mm)5極数2シリーズNV定格電流(A)10行数1材質(コンタクト)真鍮ピン長L(mm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.7シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向トップエントリー
NVコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥198税込¥2181袋(10個)当日出荷スカッタブル実装が可能 ボックス型リーフコンタクト使用 小形大容量コネクタ 誤挿入防止、確実なロック機構材質(ポスト)黄銅・銅下地すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ナイロン66、UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)5定格電圧(V)250定格電流(A)10(AWG#16使用時)